17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーライトに無リンの天然洗剤を含ませたクリーナーです。グリース、オイル、インキ等、しつこい汚れを強力に落とします。
用途油汚れ落としに
1本(800g)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に付いた油汚れ、カーボン、インキ等をすばやく落す強力ハンドクリーナーです。スクラブ配合で頑固な汚れをきれいに落とし、アロエエキス配合で手肌にうるおいを与えます。刺激の少ない弱酸性で手肌にやさしく、さっぱりとした洗い上がりです。
用途手に付いたり、爪に入り込んだ油汚れ、カーボン、インキ等をすばやく落します。 仕様薬事法上の販売許可、(取得)厚生労働省認可、化粧品登録 種別スクラブあり タイプ液体 液性弱酸性
1本(300g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。 従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 逆さ噴射もOK!
用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし 成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性超強力、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーンなど、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 缶の逆さ使用が可能です。 バイクチェーンの洗浄用としても使用頂けます。
用途金属機器の油汚れ洗浄。 トラスコ品番855-5921 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
609 税込670
当日出荷

AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。 ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。 ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。 ホイールシリンダ分解整備時に。 機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 バイクチェーンの洗浄用としても使用頂けます。 逆さ噴射可能。
用途ブレーキ装置軸受けの洗浄・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄・ホイールシリンダ分解整備時の洗浄 機械部品の洗浄・軸受け、チェーン(機械、バイク)、ギヤ等の油汚れ落とし 適合機器機械部品
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた洗浄力、脱脂力で軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部に付着した頑固な油汚れを強力に落とします。従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長いため、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 20L缶で約40本のスプレーが作れます。
特性超強力 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶(1L)ほか
1,890 税込2,079
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキ装置や軸受け。逆さ噴射もOK!
用途機械部品の脱脂洗浄に。 特性逆さ噴射可 主な用途油汚れ 成分脂肪族系炭化水素 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量570mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
979 税込1,077
3日以内出荷

極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。 仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。 淡褐色 臭気低臭性 防錆可能年月1年以上(屋内) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 摩擦係数0.11(振り子試験) 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
989 税込1,088
当日出荷

特に精製したオイルに有機モリブデンを配合して高荷重極圧時の潤滑性能を高めた高級オイルスプレーです。焼き付け防止効果が有り、各種機械部品の組み立て時のなじみ潤滑、耐磨耗、かじり防止に適しています。黒色ではないので油汚れが目立ちません。
成分鉱物油、有機モリブデン、噴射剤、LPG 黄色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
990 税込1,089
当日出荷

非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
用途ブレーキ装置軸受けの洗浄・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄・ホイールシリンダ分解整備時の洗浄 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。 油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。 残ガス排出機能つき。
用途スポーツ用品の防水・防汚 洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚 適合用途スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ 成分石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG) 使用方法使用前に良く振ってください。20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。 高さ(mm)230 底面サイズ(mm)63×63 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
899 税込989
当日出荷

複雑なキャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にして適正な混合比率を保つため、燃焼効率が向上します。 即効性なので汚れをすばやく簡単に取り除きます。 キャブレターの外部やリンケージなどの洗浄としても使用できます。 泡タイプのため、こびりついた頑固な汚れに効果的です。 容器は逆さまでも使用できます。
用途小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄 特性強力 主な用途洗浄 使用方法1、エンジンが十分あたたまるまでアイドリングをしてください。2、エンジンを止め、エアクリーナーを取り外してください。3、スプレー缶をよく振り、付属の延長ノズルを装着してください。4、エンジンを始動させ、エンストを起こさないようにアイドリングの回転数を上げてから、キャブレター内部に液を数回に分けて5~10秒間吹きつけて下さい。(一度に多量にスプレーするとキャブレターの内部の温度が急激に下がり、エンジンが一時的にかからなくなることがあります。)5、エンジンを止めてエアクリーナーを取り付け、約5分間放置してください。6、再度エンジンを始動させ、白煙が出なくなるまで空吹かしをしてください。※極端に吹かし過ぎないようにしてください。7、使用後は必要に応じてアイドリング調整を行ってください。 適合機器機械部品 危険等級 表示成分エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル、キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
899 税込989
当日出荷

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG46 適合範囲サイクルエンジン 等級FDグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アメリカ農務省USDAが定める、食品機械用潤滑剤の安全性規格NSF H1規格(食品に接触する箇所での使用が可能)に登録されています。 付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます
用途製造ラインのコンベア、オートフライヤーなどに グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 成分複合アルミニウム石けん基、LPG、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~+200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。
成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤 白色 使用温度範囲(℃)-20~200 規格NSF H1 ちょう度2号 毒劇区分普通物
1本(80g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

園芸刃物に付着した樹液(ヤニ)や汚れを効果的に除去します。除去後は特殊なオイル被膜を形成し、ヤニの再付着、サビを防止します。
用途園芸用品、ガーデニング用品などに付着したヤニ、樹液の除去、再付着防止 主な用途ヤニ取り 適合機器園芸用品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量108mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1本(180mL)
659 税込725
当日出荷