4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG56 適合範囲サイクルエンジン 等級FBグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

潤滑油
用途刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機、エンジンポンプ等に 粘度ISO VG56 等級FBグレード 容量(L)1 適合範囲刈払機・チェーンソー・ヘッジトリマー・小型発電機・エンジンポンプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG46 適合範囲サイクルエンジン 等級FDグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に 付属品ジャバラノズル 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)