カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
    • コンプレッサーオイル(2)
絞り込み
ブランド
  • エーゼット
  • モノタロウ(1)
  • エクソンモービル(2)
  • TRUSCO(2)
  • アネスト岩田(2)
  • 出光興産(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • RAMCO(2)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • 佐藤真空(2)
  • 明治機械製作所(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • ダイキン工業(3)
  • ダイヤゴム(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • RS PRO(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • JTC(1)
  • K.Pガスケット(1)
粘度
  • 68(3)
内容量(L)
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • 4(1)
  • 18(1)
適合
  • コンプレッサー(2)
  • チェーンソー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VG68」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーオイル エーゼットコンプレッサーオイルエーゼット(38件のレビュー)
669税込736
1本(300mL)ほか
当日出荷
コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AZ生分解性チェーンソーオイル エーゼットAZ生分解性チェーンソーオイルエーゼット(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)
当日出荷
植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性適合範囲チェーンソー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
AZコンプレッサーオイル エーゼットAZコンプレッサーオイルエーゼット
18,980税込20,878
1本(18L)
4日以内出荷
潤滑油。一般的なレシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー用オイルです。カーボンの精製を抑え、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。
用途レシプロ型(往復連動型)空気圧縮機用粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性