5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。 仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。 淡褐色 臭気低臭性 防錆可能年月1年以上(屋内) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 摩擦係数0.11(振り子試験) 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
989 税込1,088
当日出荷

AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。 ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。 ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。 ホイールシリンダ分解整備時に。 機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。 浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。 水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。 自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。
用途機械部品の潤滑、浸透、防錆 成分鉱物油、防錆剤 粘度VG2.8(40℃) 塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm)1.5~3 臭気低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた洗浄力、脱脂力で軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部に付着した頑固な油汚れを強力に落とします。従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長いため、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 20L缶で約40本のスプレーが作れます。
特性超強力 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,890 税込2,079
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆び取りに手間のかかる細かい複雑な部品も本品に漬けて置くだけで防錆することができます。(6時間以上)。水溶液ですから、むらなく浸透し、隙間の錆もきれいに取れます。防錆後は特殊な被膜を形成し、錆を誘発しません。複数の小さな部品を一度に処理することが出来ます。
用途主として屋内外にある鉄製部品の防錆。 対応材質 主な用途サビ落とし 成分リン酸、界面活性剤 外形寸法(mm)65×65×185 危険物の類別非危険物 使用可能材質 毒劇区分普通物
1本(500mL)
799 税込879
当日出荷