4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 幅(mm)178 フック寸法(mm)(開き)25.4 最大荷重(kN)17.8 最大ケーブル径(Φmm)114
1台
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4054 材質フレーム:スチール、滑車:アルミ 幅(mm)178 質量(kg)14.24 高さ(mm)796 奥行(mm)457 フック寸法(mm)(開き)25.4 直径(mm)(ローラー)457 最大荷重(kN)17.8 最大ケーブル径(Φmm)114
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。最大5cmまでの厚さのケーブルラックに取り付け可能です。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4062 幅(mm)127 質量(kg)5.52 高さ(mm)172 奥行(mm)305 材質(フレーム)スチール フック寸法(mm)(開き)25.4 直径(mm)(ローラー)152 最大ケーブル径(Φmm)114 材質(滑車)アルミ
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。最大5cmまでの厚さのケーブルラックに取り付け可能です。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4058 幅(mm)127 質量(kg)7.77 高さ(mm)172 奥行(mm)559 材質(フレーム)スチール フック寸法(mm)(開き)25.4 直径(mm)(ローラー)152 最大ケーブル径(Φmm)114 材質(滑車)アルミ
1台
48,980 税込53,878
当日出荷