ストレート 金 COAX ConnectorsCOAX Connectors7日以内出荷
マウントPCBマウントインピーダンス(Ω)75端子はんだボディ向きストレート動作周波数(GHz)6ボディめっき金材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金RoHS指令(10物質対応)対応
COAX Connectors 圧着ピンコンタクトCOAX Connectors7日以内出荷
仕様Coax Connectors圧着工具. Coax Connectors製の堅牢で品質の高い、業務用圧着工具シリーズです。このハンドヘルド工具は、Coax Connectors製の圧着コネクタ向けのセンターコンタクト及び / 又は圧着スリーブに対応します。 工具 ; 916-2738 916-2738 、標準コネクタ ; 916-0549 916-0549 工具 ; 916-2747 916-2747 、標準コネクタ ; 916-0542 916-0542 工具 ; 916-2740 916-2740 、標準コネクタ ; 916-0530 916-0530 工具 ; 916-2744 916-2744 、標準コネクタ ; 916-0555 916-0555RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート ニッケル COAX ConnectorsCOAX Connectors7日以内出荷
マイクロBNCストレート圧着プラグ.卓越した品質を誇る、CoaxConnectors製の機械加工が施されたマイクロBNCコネクタシリーズ(75Ω)です。
このストレート圧着プラグは、ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきベリリウム銅コンタクトを備えています。
マイクロBNCコネクタは、高密度パッケージと高性能が必要とされる、HD放送、通信、HDCCTVの用途向けに設計されています。
これらの製品はフルHD1080p用途に使用できます。
独自のカップリングナットを備えているので、近接して取り付けられている場合でも、コネクタを取り外すことができます。
このシリーズのコネクタはSMPTE292M424M規格とST2081-1規格に適合します。
材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金マウントケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75オス・メスオスボディ向きストレートボディめっきニッケル