安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。
付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書
材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装
質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21
温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃)
連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です
送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品)
空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3)
動作温度範囲(℃)0~40
IP等級IP67
送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
1台
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
関連キーワード