車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
質量(g)50
使用温度範囲(℃)0~35
出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24
コード長さ(cm)約120
ヒューズ2A
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。
MFi認証品。赤く光る通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状Lightning
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1.2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
コネクタ形状Lightning
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-5~35
出力電圧(V)5
出力電流(A)2.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54
コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
関連キーワード