「シム 0.5」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応 最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル) 通信距離(m)最大約10 端子HDMI端子 電源USB-A 5V/0.5A 対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません 動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 付属品アンテナケーブル ケーブル長(cm)約50 本体質量(g)18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

日本の家電製品を海外で使うための変圧器。デジタルオーディオ機器が充電できるUSB出力端子付。(0.5A)※別途USBケーブルが必要です。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。コンパクトで軽量。本体にコードを巻き取れる、便利な収納タイプ。ブルーに光る通電ランプ内蔵。2つの電化製品が同時に使える出力コンセント2個口。電圧AC110~130Vの国で85W(2口合計)までの日本の電化製品が使えます。電圧AC220~240Vの国で40W(2口合計)までの日本の電化製品が使えます。
仕様温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ 質量(g)395 出力USBポート:DC5V / 0.5A 出力電圧(V)ACコンセント:AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W76×D32×H107 定格容量AC130V地域:85W(2口合計)、AC240V地域:40W(2口合計) 周波数50Hz/60Hz コード長さ(cm)約80 電源プラグ本体:Aプラグ 入力電圧AC110-130V/AC220-240V 出力コンセントAタイプ(2個付)
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

Apple社 MFi認証品。LightningコネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と同期が可能。ケーブルをスッキリ収納できるリール式。
コネクタ形状Lightning コード長さ(cm)約80 質量(g)28 アズワン品番65-0416-07
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8 仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) ブラック 材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂 本体質量(g)85 最大解像度Full HD 1080p 動作環境0~40℃
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

マグネットホルダー用の金属プレート2枚入り。 メーカー従来品より約1.5倍吸着力がアップ。 傷防止用の透明保護シール付属。
付属品金属プレート(2枚)(両面テープ貼り付け済み)、透明保護シール(2枚)、説明書 質量(g)10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×0.5
1個
499 税込549
当日出荷

車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2 入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5 動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40 計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar コード長さ(m)(受信モニター側)約3 送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5 送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります 電源(送信センサー)CR1632電池×4個 IP等級送信センサーバルブ:IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21 本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

microUSBコネクタのスマートフォンやタブレットをパソコン等のUSB端子から充電する為のmicroUSBケーブルです。 クアルコム社クイックチャージ2.0対応/急速充電2対応機器充電のための独自設計。 抜き差ししやすいコネクタデザイン採用、難燃材使用でより安全。
ブラック コネクタ形状USB-A/micro-B 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普段使いに最適、シンプルで長く使えるイヤホン。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約6時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約1.8回分(約10.5時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。イヤホン本体は防水IPX4対応。
付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 ブラック 質量(g)充電ケース:約46 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:67×26×50 充電時間イヤホン:最大約2時間、充電ケース:約2時間 防水性IPX4等級 IEC 60529 BluetoothVer.5.4 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)イヤホン:約6(音量40%時) 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Apple社 MFi認証品。コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)180 質量(g)25 奥行(mm)45 コネクタ形状Lightning - USB-A コード長さ(cm)約80 許容電流5V3A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)。充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)。イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)。周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品
仕様SCMS-T:対応 ブラック 質量(g)7 使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと) 入力電圧(V)USB 5/0.5A以上 接続端子USB 送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.7 BluetoothBluetooth ver.5.1 プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×55×10 無線距離(m)約10 (Bluetooth) マルチポイント非対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

AppleMFiライセンス認証品。 LightningポートからΦ3.5mmステレオミニジャックに変換。 ステレオ再生可能。 イヤホンにリモコン機能があれば操作に対応。 イヤホンにマイク機能があれば通話可能。 AUXケーブルと接続することでカーオーディオやアンプのAUX端子に対応。
ケーブル長(cm)5 オス形状Lightning メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(m)0.05
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。スマートフォンの充電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)180 質量(g)25 奥行(mm)45 コネクタ形状USB-A - Type-C コード長さ(cm)約80 許容電流5V3A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス - USB2.0[Type-C]オス 保証期間18ヶ月 接点最大許容電力(VA)5V 3A
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング。YouTubeストリーミング再生接続が可能なMiracastレシーバー。 YouTubeストリーミング再生時、スマートフォンで電話やLINEなどのアプリが使えます。 スマートフォンでYouTube動画再生リストを作成、本体自体が自動で動画再生。 ミラーリングは、Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 大画面テレビやモニター、カーナビでも使える480p~1080p/フルHD対応。 iPhone/Androidスマートフォンのどちらにも対応。
仕様【著作権保護】HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません 付属品アンテナケーブル(約50cm) 質量(g)28 電源USB-A 5V/0.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×65×11(HDMIコード部含まず) 準拠規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル) 動作環境0~40℃(結露しないこと) 端子HDMI端子 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 通信距離(m)最大約10 通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz非対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

普段使いに最適、シンプルで長く使えるイヤホン。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約6時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約1.8回分(約10.5時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。イヤホン本体は防水IPX4対応。
付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 ホワイト 質量(g)充電ケース:約46 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:67×26×50 充電時間イヤホン:最大約2時間、充電ケース:約2時間 防水性IPX4等級 IEC 60529 BluetoothVer.5.4 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)イヤホン:約6(音量40%時) 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB-PD 最大60W(20V3A)充電器に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス 保証期間18ヶ月 接点最大許容電力(VA)20V3A
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池が切れても充電しながら使えるUSB充電シェーバー。満充電90分、連続使用最大90分。通電状況がわかるLED搭載で、オンオフ・充電中・満充電・電池残量小の確認ができます。外刃フレームと内刃は取り外して水洗い可能。また外刃フレームと内刃は別売りで交換可能。コンパクトでかさばらないので2台めやスペアにもおすすめです。
仕様(蓄電回数)300回 付属品清掃用ブラシ、充電用TypeCケーブル(1m) 質量(g)85 回転数(min-1[r.p.m])(モーター)6500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×20 入力USB5V0.5A 充電時間(分)90 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)320 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
1,690 税込1,859
4日以内出荷

USB IF正規認証品。Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。 既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。 より安全な難燃性材料の採用。二重シールドで外部ノイズに強い。
ブラック コネクタ形状USB2.0(USB-A)オス/USB2.0(Type-C)オス 許容電流(A)3
1個
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PD60W高速充電対応、ケーブルを巻き取って収納できるリール式充電ケーブル。USB-C対応端末を充電&データ転送、C-Cケーブル。持ち運びにも便利、ケーブルを巻き取って収納できるリール式。折り曲げに強く断線しにくい、ロングブッシュ。コンパクトに収納できて、持ち運びにも便利。
ブラック 質量(g)35 ケーブル長(cm)80 入数1台 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×42×19
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。 片手で簡単に引き出しができる片引きリールケーブル。 各コネクタは本体に収納・固定が可能。 USB-Aコネクタは先端のみ引き出して接続可能。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。 充電&データ通信対応。
材質(本体)PC樹脂、(ケーブル)TPU 許容電流(A)3(5V) 本体質量(g)50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×59×17.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

一般道などで使用されている視線誘導標(デリネーター)の頭部のみです。
用途Φ60.5支柱用 仕様視線誘導標設置基準適合品 付属品支柱取付用レンチ 材質反射体:メタクリル樹脂、ハウジング:アルミダイカスト
1組
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社 MFi認証品。
ホワイト ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ 接点最大許容電力(VA)20V3A ケーブル長(cm)50 伝送速度(Mbps)480Mbps USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス コネクタ1Lightning コネクタ2USB-C
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

Apple社 MFi認証品。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト 許容電流(A)3(5V) コネクタ形状Lightning - USB-A 取得規格Apple社 MFi認証品 ケーブル種類ストレート 適合用途充電&同期
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
1個
839 税込923
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Apple社MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
材質(コード)PVC コネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ 対応5V/3A ホワイト ケーブル種類スリム 規格Apple社MFi認証品
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なUSB-C対応端末を充電できるA-Cケーブル。パソコンと、スマホ・タブレット等とのデータ転送対応。使わない時は巻き取って収納できるリール式。コンパクトに収納できて、持ち運びにも便利。
ブラック 質量(g)35 ケーブル長(cm)80 入数1台 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×42×19
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

USB給電式のBluetooth FMトランスミッター。 Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画音声をワイヤレス接続で、カーオーディオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。 イコライザー機能付。重低音モード、ノーマルモードの2種類から選択可能。 端末を2台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 USB充電ポート2口付き。2ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 ハンズフリー通話対応。(車のUSB電源の位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
仕様SCMS-T:対応 ブラック 質量(g)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45 接続端子USB 動作温度(℃)0~35(結露しないこと) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) BluetoothBluetooth ver.5.3 入力電圧USB5V/0.5A以上 マルチペアリング(履歴保持)2台 無線距離(m)約10(Bluetooth) 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP) 出力ポートUSB出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×2ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

コンクリート基礎建込式の視線誘導標(デリネーター)です。 コンクリート基礎建込式(コン中式)。
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金 仕様視線誘導標設置基準適合品
1組
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土中建込み式の視線誘導標(デリネーター)です。
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金 付属品回転および抜け防止用ネカセ棒 仕様視線誘導標設置基準適合品
1組
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USBPD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社MFi認証品。
ホワイト コネクタ形状Lightning、USB-C 転送速度(Mbps)480 インターフェースUSB2.0
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Apple社 MFi認証品。 断線防止、ロングブッシュ構造。 折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト 許容電流(A)3(5V) コネクタ形状Lightning - USB-A 取得規格Apple社 MFi認証品 ケーブル種類ストレート 適合用途充電&同期
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断線防止、ロングブッシュ構造。 折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
1個
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone(iPad /iPod) の音楽・音声をカーオーディオ/オーディオ機器で高音質再生するためのケーブル。 Lightning端子からAUXへ変換。 使わない時はケーブルを巻き取って収納できる、便利なリール式。 折曲耐久30,000回高耐久ケーブル、弾力性に優れたTPU素材。 折り曲げに強いロングブッシュ。 不純物を除去した高純度銅99.96% OFC(無酸素銅)ケーブル。信号の伝送ロスや歪みを抑え、高音質再生。 MFi認証品
ブラック ケーブル長(cm)約80
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

Apple社 MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 ※Dockコネクタには対応しておりません。
材質コード:PVC ブラック コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Aコネクタ コード長さ(cm)50 電力(V/A)許容:5V/3A
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Apple社 MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 ※Dockコネクタには対応しておりません。
材質コード:PVC ブラック コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Aコネクタ コード長さ(cm)1.2 電力(V/A)許容:5V/3A
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。 Type-C金属部はアップル社と同じ繋ぎ目のないシャーシ採用で快適に抜き挿しできる。 既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。 充電&データ通信対応。USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 より安全な難燃性材料の採用。 二重シールドで外部ノイズに強い。
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス/USB2.0[Type-C]オス インターフェイスUSB2.0 許容電流3A ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBType-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USBType-Cポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB-PD(最大20V3A)充電器に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V3A コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス 色(本体)ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps 変換タイプオス - オス
1個
989 税込1,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。ナイロンメッシュ素材で断線に強い。 既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。 より安全な難燃性材料の採用。
ブラック コネクタ形状USB2.0[(USB-A)オス/USB2.0(Type-C)オス 許容電流(A)3 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。Type-C搭載機器同士で使用可能。 ケーブルをスッキリ収納できるリール式。充電&データ通信対応。より安全な難燃性材料の採用。
ブラック コネクタ形状Type-C(USB2.0)オス/Type-C(USB2.0)オス コード長さ(cm)約80 質量(g)22 許容電流5V3A、14.5V2A
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

USB IF正規認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 より安全な難燃性材料の採用。
材質(コード)PVC コネクタ形状USBType-Cコネクタ、USB-Aコネクタ 対応5V/3A ホワイト ケーブル種類ストレート 規格USB IF正規認証品
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)