127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック 定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Apple社MFi認証品。Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状Lightning
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5 適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー 使用温度範囲(℃)0~35 定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4 機能四段階首振り機能(可動域90度)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~35 定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
1個
2,588 税込2,847
当日出荷

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状USB Type-C 適合機種Nexus 5X/Nexus 6P 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
用途車用増設ソケット ブラック 長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1 使用温度範囲(℃)0~35 本体質量(g)165(ケーブル除く) 出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート) 入力電圧(V)Dc12 出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
1個
2,298 税込2,528
欠品中

車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カシムラUSB増設 A-3
USB-A充電口1ポートをUSB-A×3ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)16 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45 コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨) 出力ポート(充電専用)USB-Aポート×3ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
899 税込989
当日出荷

Apple社 MFi認証品。LightningコネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と同期が可能。ケーブルをスッキリ収納できるリール式。
コネクタ形状Lightning コード長さ(cm)約80 質量(g)28 アズワン品番65-0416-07
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB-Aから充電&同期が出来るスマホ/タブレット用タイプC型端子ケーブル。断線防止。高耐久。
用途携帯の充電 幅(mm)85 高さ(mm)180 奥行(mm)30 出力5V3A 長さ(cm)120 端子タイプC
1個
779 税込857
当日出荷

Apple社 MFi認証品。コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)180 質量(g)25 奥行(mm)45 コネクタ形状Lightning - USB-A コード長さ(cm)約80 許容電流5V3A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数1 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

カシムラUSB増設 A-2 C-1
USB-A充電口1ポートをUSB-A×2ポート・USB-C×1ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)16 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45 コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨) 出力ポート(充電専用)USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
999 税込1,099
欠品中

PD60W高速充電対応、ケーブルを巻き取って収納できるリール式充電ケーブル。USB-C対応端末を充電&データ転送、C-Cケーブル。持ち運びにも便利、ケーブルを巻き取って収納できるリール式。折り曲げに強く断線しにくい、ロングブッシュ。コンパクトに収納できて、持ち運びにも便利。
ブラック 質量(g)35 ケーブル長(cm)80 入数1台 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×42×19
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。スマートフォンの充電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)180 質量(g)25 奥行(mm)45 コネクタ形状USB-A - Type-C コード長さ(cm)約80 許容電流5V3A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A ブラック 質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 車でiPhone/iPod/スマートフォンを充電できます。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)1ポート2.4A( 2ポート合計2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×31×63
1個
769 税込846
当日出荷

2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A) 入力電圧(V)DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPC/Nintendo Switchなどを充電可能。 USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト 長さ(m)1 コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス 保証期間18ヶ月 接点最大許容電力(VA)20V5A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計9.6A(9600mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:9.6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×51×96
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状USB Type-C 質量(g)40 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧(V)DC4.25~5.25 出力電流(A)最大3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24 コード長さ(cm)約120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状USB Type-C 適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10) 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-5~35 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100 コード長さ(cm)0~80
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 質量(g)50 使用温度範囲(℃)0~35 出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24 コード長さ(cm)約120 ヒューズ2A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計7.2A(7200mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:7.2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×79×19
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)。走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力) ブラック 質量(g)12 使用温度範囲(℃)0~40 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 コネクタ形状Lightning 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-5~35 出力電圧(V)5 出力電流(A)2.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54 コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。 MFi認証品。赤く光る通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状Lightning 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

通常LEDが青く点灯
コネクタ形状microUSB 電源(DC-V)12-24 質量(g)75 コード長さ(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24 対応タブレット、スマートフォン 定格出力(A)2.1
1個
特価
729 税込802
当日出荷

カシムラDC充電器 1A
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック コネクタ形状Lightning 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20 コード長さ(cm)約120 ヒューズ2A
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大65W。自動識別IC搭載。
用途車の小物 仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大65W DC20V 3.25A/DC15V 3A/DC12V 3A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W(USB PD最大30W/USB-A最大12W) ブラック 質量(g)70 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 最大出力65W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×35×118
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車 ブラック 質量(g)145 使用温度範囲(℃)0~35 定格DCプラグ: DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1 最大電流(A)7.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車 ブラック 質量(g)105 使用温度範囲(℃)0~35 定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A 最大電流(A)7.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×117
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

USB IF正規認証品。Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。 既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。 より安全な難燃性材料の採用。二重シールドで外部ノイズに強い。
ブラック コネクタ形状USB2.0(USB-A)オス/USB2.0(Type-C)オス 許容電流(A)3
1個
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

microUSBコネクタのスマートフォンやタブレットをパソコン等のUSB端子から充電する為のmicroUSBケーブルです。 クアルコム社クイックチャージ2.0対応/急速充電2対応機器充電のための独自設計。 抜き差ししやすいコネクタデザイン採用、難燃材使用でより安全。
ブラック コネクタ形状USB-A/micro-B 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)2.4×2ポート(合計最大4.8)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Apple社 MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 ※Dockコネクタには対応しておりません。
材質コード:PVC ブラック コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Aコネクタ コード長さ(cm)50 電力(V/A)許容:5V/3A
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Apple社MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
材質(コード)PVC コネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ 対応5V/3A ホワイト ケーブル種類スリム 規格Apple社MFi認証品
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Apple社 MFi認証品。ナイロンメッシュ素材で断線に強い。 LightningコネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と同期が可能。
ホワイト コネクタ形状Lightning コード長さ(m)2 JIS規格C 8306準拠
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷