20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。
質量(g)12 使用温度範囲(℃)0~40 出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
1台
1,398 税込1,538
6日以内出荷

持ち運びに便利な、USB-A1ポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート合計最大出力15W(5V3A) USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W 出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A USB-Aポート:最大18W 出力自動切替5V3A,9V2A,12V1.5A 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×43 USBポート【出力】2ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A 最大18W、USB-C:5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A 最大20W 入力電圧AC100-240V 50/60Hz
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)。走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力) ブラック 質量(g)12 使用温度範囲(℃)0~40 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル 幅(mm)23 ブラック 高さ(mm)40 質量(g)12(ケーブルを除く) 奥行(mm)22 出力【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A 最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A) 入力電圧(V)DC12/24 USBケーブル(m)1.2
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電します。2ポート同時使用可能、合計最大38W出力(PD20W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電可能です。
質量(g)22 出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大38(PD20+QC18) 使用温度範囲(℃)0~40 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×181×61
1台
819 税込901
8日以内出荷

Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大30W/出力自動切替 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 GaNチップ搭載で高出力でコンパクト。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 質量(g)57 出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大30(5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A)/(2ポート合計 )最大15W(5V 3A) 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×50×48 保証期間6か月
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 すぐ使える1.2mの C to Cケーブル付。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約1.2m) ホワイト 質量(g)88 出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)/(2ポート同時)最大15W(5V 3A) 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×54×28 保証期間6か月
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

車のDCソケットをUSB電源に変換し、車でスマートフォン/タブレット/iPhone/iPod等を快適に充電できます。 クアルコム社 クイックチャージ3.0認証品。 本製品のQC3.0対応USBポートにクイックチャージ3.0規格対応端末を接続すると、最適な出力に自動切り替え 最大9V2Aまたは最大12V/1.5Aの高出力で充電し、充電時間を短縮できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)27 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)QC3.0対応USBポート:DC5V/3A、またはDC9V/2A、またはDC12V/1.5A、自動識別IC搭載USBポート:DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A) コード長さ(m)約1.2 本体質量(g)230 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A) スイッチ個別スイッチ コンセント個数4個 コンセント形状2P コード長さ(m)約1.2 本体質量(g)250 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 機能USB/雷サージ/スイッチ付/ほこり防止機能付/スイングプラグ採用/トラッキング防止絶縁カバー/耐熱/フック用穴付/海外使用可 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185 プラグ形状スイングプラグ
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から8日以内出荷

4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
質量(g)250 出力(W)Type-C:最大PD20 (5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A)(※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。)、USB-A:最大18(5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A)、2ポート合計:最大15(5V3A)、4口合計:AC1400※1000Wを超える電気製品は壁のコンセントに直接接続してください。 使用温度範囲(℃)0~35 スイッチ個別スイッチ コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)1.2 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×185×28 機能USB連動、ほこり防止シャッター、スイッチ付、スイングプラグ、フック穴付、ランプ付、二十被覆、耐熱性・難燃性、雷ガード プラグ形状スイングプラグ 制限電圧(V)775
1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷

Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大30Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大45W/出力自動切替 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 質量(g)100 出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A)/(2ポート同時)PD最大30(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×56×57 保証期間6か月
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

3口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C2ポート、USB-A1ポートを搭載した電源タップ。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBポートは3台同時充電可能、iPhoneにもAndroidにも対応です。Type-CポートはUSB PD対応(PD充電するにはPD対応のケーブルが必要です)。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートです。
寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32 質量(g)118 出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(3ポート同時使用時)】●USB-C1+(USB-A+USB-C2):PD20+15(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20 3.3~11V1.8A)(USB-C2+USB-A:合計15 5V 3A)、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2:PD45(5V 3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A,20V 2.25A)、PPS33 (3.3~11V 3A)●USB-A:18 (5V 3A,9V 2A,12V 1.5A) 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)【2ポート同時使用時】●USB-C1+USB-C2:PD20+PD20(C1/C2:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1/C2:PPS20W 3.3~11V1.8A)●USB-C1+USB-A:PD20+18(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20W 3.3~11V1.8A)(USB-A:18W 5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)●USB-C2+USB-A:合計15W(5V 3A) 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
3,298 税込3,628
6日以内出荷

USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
質量(g)55 使用温度範囲(℃)0~40 出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
質量(g)35 使用温度範囲(℃)0~40 出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

3口のACコンセントとUSBPD/PPS対応USB Type-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載の電源タップです。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用。USB-A自動識別IC搭載、端末にあわせて最適に充電します(データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません)
寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32 質量(g)92 出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2ポート:PD30(5V 3A,9V 3A,12V 2.5A,15V 2A,20V 1.5A)PPS22 (3.3~11V 2A)●USB-A:18(5V 3A,9V 2A,12V 1.5A) 使用温度範囲(℃)0~35 出力【USB(複数ポート使用時)】合計15W(5V3A) 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
2,898 税込3,188
6日以内出荷

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大30W、。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W。2ポート同時使用時:合計最大48W出力(PD30W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電できます。通電確認用Type-Cポートに白色LED付きです。
質量(g)22 出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/3A・12V/2.5A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大48(PD30+QC18) 使用温度範囲(℃)0~40 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×61
1台
899 税込989
8日以内出荷

車のDCソケット電源からUSB-Aポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器です。ワンプッシュでコードを本体にスッキリ収納します。通電確認に青く光るLED付き。2ポート同時使用最大48W出力(PD30W+USB-A18W)で2台同時に高速充電可能です。
質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-A:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、USB-C:(USB PD対応端末)最大30W (5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、同時使用時:合計最大48W(PD30W+USB-A18W) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30 コード長さ(cm)80
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.4仕様、下位バージョンとも互換性があります。周波数を選ぶだけの簡単操作。青色LEDディスプレイ付きで選択中のFm周波数/音質を表示します。お好みの音響効果を4種類から選べるイコライザー機能付き。端末を8台までペアリング設定履歴保持。USB充電ポートを2口搭載、各ポート最大18W、充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
質量(g)35 入力電圧(V)DC12-24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×36×95 対応SCMS-T対応、マルチポイント(同時接続)非対応 動作環境0~35℃(結露しないこと) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(通信距離約10m) 周波数帯域(FM)(MHz)送信周波数:88.1/88.3/88.5/88.7 マルチペアリング8台(履歴保持) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP USB各ポート出力最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、2ポート同時使用時:2ポート出力合計最大15W(5V 3A)
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大45Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大65W USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 GaNチップ搭載で高出力でコンパクト。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 質量(g)124 出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A)/(2ポート同時)PD最大45(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×54×53 保証期間6か月
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷

関連キーワード