25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)5400 セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース 質量(g)590 出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A ケーブル長(m)0.7 入力DC5V、1A 本体サイズ(mm)143×80×17 充電時間(時間)約6 充電可能回数約300
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約18時間対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のハンズフリーイヤホンに。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USB-A-Type-C充電ケーブル(約45cm) ブラック 質量(g)本体:3(片側)、充電ケース:31 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:17×35×18、充電ケース:53×53×24 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)本体:約1、充電ケース:約1.5 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)13(ダイナミック型) 待ち受け時間(時間)最大約55 音圧感度(dB)111±3 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状インナーイヤー 再生時間(時間)最大約4.5、充電ケース14 対応コーデックAAC/SBC 連続通話時間(時間)最大約3 対応プロファイルハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。 音楽再生時間は1回の充電で最大約7時間。充電ケースと併用で最大約24時間対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 ブラック 質量(g)本体: 3.8(片側)、充電ケース:28 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:54×43×30 対応コンテンツ保護:SCMS-T 通信方式Ver.5.1 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約3 送信周波数(GHz)2.402~2.480 インピーダンス(Ω)32±10% ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13 音圧感度(dB)92±3 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)最大約7、充電ケース17 連続待受時間最大約24 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)最大約6 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。 音楽再生時間は1回の充電で最大約7時間。充電ケースと併用で最大約24時間対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 ※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 ホワイト 質量(g)本体: 3.8(片側)、充電ケース:28 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:54×43×30 対応コンテンツ保護:SCMS-T 通信方式Ver.5.1 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約3 送信周波数(GHz)2.402~2.480 インピーダンス(Ω)32±10% ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13 音圧感度(dB)92±3 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)最大約7、充電ケース17 連続待受時間最大約24 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)最大約6 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
3,398 税込3,738
欠品中

コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。スマートフォンの充電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)180 質量(g)25 奥行(mm)45 コネクタ形状USB-A - Type-C コード長さ(cm)約80 許容電流5V3A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 Qi端末反応センサー搭載。 自動回転機能搭載。 キャパシタ内蔵。 ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。 ボールジョイント採用。 手帳ケース・ハードケース対応。 最大10Wの急速充電対応。 通電状況が分かるLED付き。 USB電源ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。
質量(g)305 取付方式吸盤 規格【ワイヤレス】qi 最大出力(W)10 コード長さ(m)1 入力5V/9VUSBType-C
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

USB IF正規認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 より安全な難燃性材料の採用。
材質(コード)PVC コネクタ形状USBType-Cコネクタ、USB-Aコネクタ 対応5V/3A ホワイト ケーブル種類ストレート 規格USB IF正規認証品
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Apple社MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
材質(コード)PVC コネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ 対応5V/3A ホワイト ケーブル種類スリム 規格Apple社MFi認証品
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Apple社 MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 ※Dockコネクタには対応しておりません。
材質コード:PVC ブラック コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Aコネクタ コード長さ(cm)50 電力(V/A)許容:5V/3A
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

BluetoothFMトランスミッター 自動再接続/ハンズフリー機能。キャパシタ内臓。手帳型ハードケース型対応。通電状況がわかるLED付。USB電源ケーブル付。Qi対応出力最大15W。
用途車の携帯関連 付属品USB-A-Type-CUSB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(Φ70mm/両面テープ付) 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)125 質量(g)285 奥行(mm)180 最大出力(W)15 入力電圧(V)5/9USBType-C 対応SCMS-T 適合幅(mm)約62~86以内 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線Bluetoothver.5.0 適合厚さ(mm)20以内 周波数帯域(FM)(MHz)76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) マルチペアリング8台 無線距離(m)約10(Bluetooth) マルチポイント非対応 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

自動開閉アーム。キャパシタ内臓。伸縮式の調整アーム採用。360°ボールジョイントで角度調整可能。手帳型やハードケース対応。Qi対応最大15Wの急速充電。USB電源ケーブル付。
用途車の携帯関連 付属品USB-A-Type-CUSB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(Φ70mm/両面テープ付) 幅(mm)73 ブラック 高さ(mm)137 質量(g)250 使用温度範囲(℃)0~45 奥行(mm)180 最大出力(W)15 入力電圧(V)5/9/12USBType-C 適合幅(mm)80以内 適合高さ(mm)約130~164以内 適合厚さ(mm)15以内
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながる。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作できる本体ボタン。 (2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) イヤホン本体はIP67の防水規格で、浸水・水洗い可能。 IPX7:水中への浸漬に対する保護。真水の入ったタンクに水面下0.15~1mで30分間、水中に浸かっても有害な影響がない。 充電ケースはUSB-Aポート付。2200mAh電池搭載で緊急時はモバイルバッテリーとして使用可能。 充電ケースはPSE適合品および安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約104.5時間対応。 iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T、蓄電回数:約500回 ブラック 質量(g)本体:3.9(片側)、充電ケース:90 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:25×23×25、充電ケース:80×32×50 バッテリーリチウムポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)約1 バッテリー容量(mAh)2200 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth Ver.5.0 class2 防水保護等級IP67 インピーダンス(Ω)16 1kHz/1V ドライバーユニット(Φmm)6.5(ダイナミック型) 蓄電時間(時間)約5 音圧感度(dB)98±2 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)音楽:(最大)約4.5 連続待受時間(最大)約24時間 対応コーデックSBC 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)(最大)約3 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。自動回転機能搭載。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。ロングアーム式 エアコン取付タイプ。ロングアームは取り外し可能。 通常のエアコン取付としても使用可能。ボールジョイント採用。見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速充電対応。通電状況が分かるLED付き。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)144 質量(g)220 奥行(mm)171 規格ワイヤレス規格:Qi 最大出力(W)10 入力5V2A/9V1.67A USB Type-C 適合寸法(mm)幅:約66~90以内、厚さ:32以内
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。 赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。 USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取り付けクリップ 質量(g)200 出力(W)最大10 使用温度範囲(℃)5~35 使用範囲【縦置きホールド】幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内【横置きホールド】幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×130 入力5V1.4A / 9V1.4A USB Type-C 保証期間6ヶ月 ワイヤレス通信Qi
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

生活防水対応。装着時に気にならないミニタイプ。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。満充電の充電ケースで本体を約2.4回充電可能。左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB-A-Type-Cケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 質量(g)【本体】3(片側)、【充電ケース】20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】210×24×23【充電ケース】36×29×36 周波数範囲【送信】2.402GHz~2.480GHz 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)【本体】約2【充電ケース】約1 無線通信方式BluetoothVer.5.3 インピーダンス(Ω)16±15% 防水性IPX4等級:水の飛まつに対して保護 ドライバーユニット(Φmm)6 音圧感度(dB)102±3 再生時間(時間)最大約4.5 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)約10以内 対応プロファイルA2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリン車5L~デイーゼル車3Lまで対応。4セル構造のリチウムイオンバッテリー内臓。空気充填用コンプレッサー搭載。
用途バッテリー上がりに。タイヤ空気圧の充填に。 仕様【ジャンプスタート対象車の目安】2輪/4輪ともにDC12V、ガソリン車:5000cc以下、ディーゼル車:3000cc以下、【空気圧表示誤差】±5%、【空気圧設定範囲】BAR:0.1~6.9(0.1BAR刻み)、KPA:1~690(1KPA刻み) 付属品保護回路付きジャンプスタートケーブル/本体充電用ケーブル(USB-A-USB-C)/コンプレッサー充填用ホース/各種バルブアダプター/本体、付属品収納用ソフトケース BK 質量(g)780 長さ(cm)エアホース:約40 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)ジャンプスターター:240~900 バッテリーリチウムイオンバッテリー 定格入力電流(A)2 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)本体:最大約6 環境温度範囲(℃)-10~40 バッテリー容量(mAh)8000 充電可能回数約500回 ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス端子側:約17、マイナス端子側:約12(保護回路ボックスからの長さ) 定格出力電圧(DC V)USB:5、2.4A×2ポート(2ポート同時使用は合計2.4Aまで) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:245×45×100
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 赤外線式近接センサー搭載。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。 通電状況が分かるLED付き。 USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
質量(g)265 取付方式吸盤 規格【ワイヤレス】qi 最大出力(W)10 コード長さ(m)1 入力5V/9V/12VUSBType-C
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

生活防水対応。イヤーパッドなしで軽い装着感。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約5.5時間。満充電の充電ケースで本体を約2.3回充電可能。左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。タッチ操作対応。スケルトンデザイン。防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
仕様【再生周波数帯域】20Hz~20kHz、【対応コンテンツ保護】非対応、【待受時間】最大約20時間 付属品USB-A-Type-Cケーブル(約30cm) 質量(g)【本体】3.5(片側)、【充電ケース】17.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】16.2×32.5×15.6【充電ケース】34×39×23 周波数範囲【送信】2.402GHz~2.480GHz 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)【本体】約1【充電ケース】約1.5 色(本体)ブラック 無線通信方式BluetoothVer.5.3 インピーダンス(Ω)32±15% 防水性IPX4等級:水の飛まつに対して保護 ドライバーユニット(Φmm)13 音圧感度(dB)118±3 再生時間(時間)最大約5.5 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)最大約4 対応プロファイルA2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HSP/HFP/SPP
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

周囲の音が聞こえるイ完全ワイヤレスイヤホン。耳に挟むイヤーカフタイプなので蒸れず快適な使い心地です。iPhoneに最適な高音質コーデックAACに対応。音漏れを軽減するスピーカー設計(完全に音漏れを防ぐものではありません)。1回の充電で最大4.5時間の連続再生、満充電の充電ケースでいイヤホン本体を約1.9回分’約8.5時間分)充電可能です。両耳でステレオ、片耳使いは運転時のイヤホンとしても活用可能です。
付属品USB-Cケーブル 寸法(mm)イヤホン:幅27.2×高さ26×奥行16、充電ケース:幅76×高さ37×奥行24 質量(g)イヤホン片耳:4.8、充電ケース:32 対応コンテンツ保護非対応 再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz 充電時間(時間)USB-C5V0.5A イヤホン最大1.5、ケース約1.5(音楽再生約5) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(無線距離10m) インピーダンス(Ω)32±15% ドライバーユニット(Φmm)12 音圧感度(dB)97±3 再生時間(時間)イヤホン:音楽再生約4.5、連続通話約4、充電ケース:約1.9回分(8.5) 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルHSP / HFP / A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP / SPP
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。最大対応15W(5V3A)
材質ケース:PC、ケーブル:TPU ブラック 質量(g)65 備考USB PDには非対応です コード長さ(m)約1.5 コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23 電力(V/A)許容電力:5/3
1台
1,298 税込1,428
6日以内出荷

タッチディスプレイ搭載の多機能充電ケース付きフルワイヤレスイヤホン。耳にフィットするカナルタイプです。着信応答や拒否、音楽再生・音量設定、アラーム設定、ANC設定等、様々な設定や操作をケースの画面タッチで簡単に操作が可能です。高音質コーデックAAC対応。周囲の音をシャットアウトして音楽に集中できるANC設定や、外音取込機能搭載とシーンに併せた使用が可能。
仕様●充電:USB-C5V0.5A イヤホン最大1時間、ケース約1.5時間(音楽再生約5時間)●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz 付属品充電用USB A-Cケーブル、イヤホンパッド(S/M/L)各2個、保証書 寸法(mm)イヤホン:幅24×高さ32.5×奥行17、充電ケース:幅62×高さ51×奥行26 質量(g)イヤホン(片耳):5、ケース:47 再生周波数帯域(Hz)20~20k 無線Bluetooth Ver.5.4 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)Φ13 音圧感度(dB)ANC:-25 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)10以内 対応プロファイルA2DP / HFP / HSP / AVRCP
1組
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ダブルコイル内蔵、補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。3重冷却構造、充電しながら放熱可能。(充電器表面に強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き。)。冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。(スマホを取り外して約30秒後に自動停止。)。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタン押すとアームが開きます。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格12V2AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。
付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付) 取付方式吸盤 本体質量(g)184 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×119 対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約88以内、厚さ18以内
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。合金フレキシブルアームで柔軟に曲げることができ、ローアングルポジションなどのお好きな位置へ調整可能。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付) 取付方式吸盤 本体質量(g)310 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×57×107(ホルダー部) 対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約69~85以内、厚さ20以内
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。 ●2つ使いでステレオ再生、1つ使いで運転時の片耳イヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作できる本体ボタン。 (2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約3回充電可能、イヤホンをピタっと収納できる磁石付き。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 (※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。) 音楽再生時間は1回の充電で約2.5時間。充電ケースと併用で最大約7.5時間対応。 iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
ケーブル長(cm)約30 仕様【マルチポイント】非対応 付属品USB充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個/取扱説明書 ホワイト 質量(g)本体:12、充電ケース:45 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×23×18、充電ケース:93×30×36 充電時間(時間)本体:約1.5、充電ケース:約2 電源供給リチウムポリマー電池 BluetoothBluetooth Ver.4.2 プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 待ち受け時間(時間)(最大)約24 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状カナル型 オーディオコーデックSBC 再生時間(時間)(最大)約2.5 通話時間(時間)(最大)約2
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷

USB-PD最大60W(20V3A)充電器に対応します。ケーブル長1.5mのロングタイプ。ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。
材質ケース:PC、ケーブル:PVC、TPU ブラック 質量(g)65 備考3Aを超えるUSB PDには非対応です コード長さ(m)約1.5 コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23 電力(V/A)許容電力:20/3
1台
1,398 税込1,538
10日以内出荷