41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外で使用するための変換プラグ。B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のAタイプに変換することができます。
定格10A/250V 本体質量(g)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45
1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外で使用するための変換プラグ。B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のAタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
定格10A/250V 本体質量(g)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45 プラグ形状B/C/SEタイプ
1個
590 税込649
当日出荷

7種類のプラグをAタイプに変換できる海外用マルチ変換プラグ。(B,C,BF,B3,O,SE,O2 →A)。海外家電製品等のプラグ形状を海外のAタイプに変換できます。
定格10A/250V 本体質量(g)28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×45.9
1個
790 税込869
9日以内出荷


7種類のプラグをAタイプに変換できる海外用マルチ変換プラグ(B,C,BF,B3,O,SE,O2 →A)。海外家電製品等のプラグ形状を海外のAタイプに変換できます。
質量(g)28 定格10A/250V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×45×36.5 グリーンマーク認定
1個
679 税込747
4日以内出荷

家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
ブラック 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧(V)DC12V 最大電流(A)2 入力電圧(V)100-240 (50/60Hz) コード長さ(cm)約10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のCタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
定格10A/250V 本体質量(g)13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47 プラグ形状A/B/SEタイプ
1個
590 税込649
欠品中

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)
定格13A/125V 本体質量(g)40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×40 プラグ形状(本製品に差し込める)B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプ
1個
1,398 税込1,538
欠品中

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。Oタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
質量(g)10 定格10A/125V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.5×45×14.5 グリーンマーク認定
1個
419 税込461
4日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/B3タイプの電源プラグを接続でき、海外のO2タイプに変換することができます。
定格10A/250V 本体質量(g)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50 プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/B3タイプ
1個
590 税込649
当日出荷

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。BFタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
質量(g)28 定格13A/125V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.5×45×44.5 グリーンマーク認定
1個
669 税込736
4日以内出荷

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
質量(g)12 定格6A/125V、250V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×45×14.2 ピン径(Φmm)【SEプラグ】4.8 ピン長さ(mm)【SEプラグ】19 間隔(mm)【SEプラグピン】19(ピンの中心から中心) グリーンマーク認定
1個
419 税込461
4日以内出荷

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。O2タイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
質量(g)23 定格10A/125V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×44×43.5 グリーンマーク認定
1個
669 税込736
4日以内出荷

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
定格6A/125V、250V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:33×14.2×45 ピン径(Φmm)SEプラグ:4.8 質量(g/個)12 ピン長さ(mm)SEプラグ:19
1個
809 税込890
5日以内出荷

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。BFタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
定格13A/125V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:38.5×44.5×45 質量(g/個)28
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。Cタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
定格6A/125V、250V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:35.3×14.6×45.2 ピン径(Φmm)Cプラグ:4.0 質量(g/個)12 ピン長さ(mm)Cプラグ:19
1個
809 税込890
5日以内出荷

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。Cタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
長さ(mm)Cプラグのピン:19 定格6A/125V、250V 本体質量(g)23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.3×14.6×45.2 太さ(mm)Cプラグのピン:Φ4.0
1個
490 税込539
5日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のOタイプに変換することができます。
質量(g)11 定格10A/250V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.5×45×15 プラグ形状A/B/C/SEタイプ グリーンマーク認定
1個
269 税込296
4日以内出荷

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。O2タイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
定格10A/125V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:34×43.5×160 質量(g/個)61
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。3ピンのAタイプのプラグを日本の2ピンのAタイプに変換します。
質量(g)32 定格15A/125V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×47.5×27 グリーンマーク認定
1個
479 税込527
4日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/Cタイプの電源プラグを接続でき、海外のSEタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
定格10A/250V 本体質量(g)14 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47 プラグ形状A/B/Cタイプ
1個
590 税込649
5日以内出荷

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。3ピンのAタイプのプラグを日本の2ピンのAタイプに変換します。
定格15A/125V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:26×27×47.5 質量(g/個)32
1個
899 税込989
5日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のCタイプに変換することができます。
定格10A/250V 本体質量(g)13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47 プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/SEタイプ
1個
319 税込351
7日以内出荷

これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。
定格6A/250V 本体質量(g)48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のOタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
定格10A/250V 本体質量(g)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45 プラグ形状A/B/C/SEタイプ
1個
590 税込649
5日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/Cタイプの電源プラグを接続でき、海外のSEタイプに変換することができます。
定格10A/250V 本体質量(g)14 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47 プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/Cタイプ
1個
319 税込351
7日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/B3タイプの電源プラグを接続でき、海外のO2タイプに変換することができます。
質量(g)30 定格10A/250V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×50×36.5 プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/B3タイプ グリーンマーク認定
1個
449 税込494
4日以内出荷

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)
定格13A/125V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:40×50×160 質量(g/個)84
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のB3タイプに変換することができます。
定格10A/250V 本体質量(g)34 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×459 プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/O2タイプ
1個
590 税込649
6日以内出荷

海外製品が日本で使える!12種類対応マルチ変換プラグ。海外の電気製品のプラグをAタイプ(日本国内専用)に変換します。アース端子付きで3ピンプラグにも対応(アース線は付属しておりません)。なお、本製品で電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には変圧器が別途必要となります。
寸法(mm)幅40×高さ50×奥行53 質量(g)55 定格15A/125V プラグ本製品に差し込める:A3/B/BF/B3/B3L/C/CB/J/L/O/O2/SEタイプ
1台
1,898 税込2,088
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/B3/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のBFタイプに変換することができます。
定格13A/250V 本体質量(g)34 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50.5 プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/C/SE/O/B3/O2タイプ
1個
499 税込549
7日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のBタイプに変換することができます。
質量(g)14 定格10A/250V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.5×44×15 プラグ形状A/C/SEタイプ グリーンマーク認定
1個
269 税込296
11日以内出荷

1つで最大2つの電気製品を使用できる便利な変換プラグ。(2つ合計で10Aまで)。海外のA/C/CB/O/SE/BFタイプ6種類のコンセントに差してご使用になれます。差込口はAタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口の合計2口。
質量(g)56 定格2つ合計で10A/250V プラグ形状Aタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口 コンセントA/C/CB/O/SE/BFタイプ グリーンマーク認定
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

これひとつで9種類(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジルタイプ)の電源プラグも変換することができます。便利な専用ケース付き。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。
質量(g)50 定格6A/250V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×104×19 色(本体)スモーク プラグ形状A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ コンセントA/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ グリーンマーク認定
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1つで最大3つの電気製品を使用できる便利な変換プラグ。(ACコンセント×2口とUSB口×1ポート)。海外のA/C/CB/O/SE/BFタイプ6種類のコンセントに差してご使用になれます。差込ACコンセント口はAタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口の合計2口。最大2.1AのUSBポートを搭載。海外旅行先で手持ちのUSBケーブルをつないで使用することができます。
質量(g)86 コンセント形状A/C/CB/O/SE/BFタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32 プラグ形状Aタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口 コンセント入力100-240V 2口合計最大10A/250V USBポート出力DC5V/2.1A グリーンマーク認定
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。
定格6A/250V コンセント形状電源:B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ 本体質量(g)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97 プラグ形状A/B/C/O/SEタイプ
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。
定格6A/250V コンセント形状電源:B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ 本体質量(g)48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97 色(本体)クリア プラグ形状A/B/C/O/SEタイプ
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。
定格6A/250V 本体質量(g)48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

これひとつで9種類(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジルタイプ)の電源プラグも変換することができます。便利な専用ケース付き。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。
定格6A/250V コンセント形状電源:A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ 本体質量(g)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×104 色(本体)スモーク プラグ形状A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/B3/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のBFタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
定格10A/250V 本体質量(g)34 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50.5 プラグ形状A/B/C/SE/O/B3/O2タイプ
1個
990 税込1,089
11日以内出荷