カテゴリ
- パソコン/周辺機器(69)
- カー用品(22)
絞り込み
ブランド
- カシムラ
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(872)
- BIGM(丸山製作所)(327)
- コガネイ(283)
- CKD(205)
- StarTech.com(165)
- サンワサプライ(99)
- サンエス(96)
- オーム電機(80)
- OWLTECH(オウルテック)(79)
- エレコム(71)
- omron(オムロン)(71)
- Panasonic(パナソニック)(69)
- 多摩電子(62)
- CIO(60)
- IDEC(和泉電気)(56)
- 黒田精工(54)
- BUFFALO(バッファロー)(50)
- エアージェイ(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(6)
「a3c」の検索結果

AC3 A/C 2P 2.4A
カシムラ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷3口のACコンセントとのUSB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト出力(W)1400(3口合計)使用温度範囲(℃)0~35コンセント個数3コンセント形状2P入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2.4(USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V)、2.4(2ポート合計最大DC5)機能USB連動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×45USBポートUSB Type-C×1ポート/USB-A×1ポート
DC充電器3A TYPE-C
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。色ブラック質量(g)40使用温度範囲(℃)0~35コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC4.25~5.25入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)最大3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120
DC充電器リール3A TYPE-C
カシムラ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100コード長さ(cm)0~80
DC充電器リール 3A Type-C 極小
カシムラ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷車のDCソケット電源からType-C端子のスマートフォン/タブレットを充電できるハイパワーDC充電器。 独自設計により小型化、DCソケット電源まわりをすっきりと収めます。 引くだけでコードを簡単収納。 通電表示用ブルーLED搭載。 12V/24V車兼用。色ブラック質量(g)42電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)3コード長さ(cm)80
電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m
カシムラ¥2,298税込¥2,5281台8日以内出荷3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。デスク周りに便利な20cmコードは本体に巻き付けてスッキリ収納ができ、出張時などの持ち運びにも便利。100-240V対応で海外仕様も可能です。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。質量(g)103使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4Aコンセント個数3コード長さ(m)0.2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56
USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別
カシムラ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35スイッチ一括出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)265入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28耐トラッキングあり
旅行用電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m
カシムラ¥2,398税込¥2,6381台8日以内出荷コンパクトにまとまり旅行に最適な電源タップ。3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポート搭載です。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。100-240V対応なので海外でも使用可能です。質量(g)103使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A,USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4Aコンセント個数3コード長さ(m)0.2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56
USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)90入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28耐トラッキングあり
DC充電器 リール インジケーター 3A Type-C BK
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V車、24V車で使用できます。色ブラック質量(g)80電圧(V)12/24兼用出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)3コード長さ(cm)(伸長時)80
旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷3口のACコンセントとUSBPD対応USBType-Cポート+USB-A2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V3A) USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W 出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。質量(g)90使用温度範囲(℃)0~35コンセント形状2P口数ACコンセント×3、USB Type-A ×2、Type-C×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28コンセント出力AC:3口合計 1400W色(本体)ホワイトプラグ形状2PUSBポート【出力】3ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:1ポート最大5V 2.4A 最大12W、USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 最大20W入力電圧AC100-240V 50/60Hz
USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
モバイルバッテリー20000mAh C WH
カシムラ(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷iPhoneとiPadをフル充電 出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。 USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載 電池残量の目安が分かるLED付 USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。 すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き 安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品 電気用品安全法(PSE)適合品 安全/安心の保護機能搭載 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用色ホワイト質量(g)440出力USB Type-C:5V/2.4A、USB-A:1ポート最大5V/2.4A、3ポート合計最大12W適合規格PSE入力5V/2A入力端子USB Type-C、micro USB、USB Type-C、microUSB電池残量表示LEDインジケーターバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3(USB Type-C(入出力兼用)×1、USB-A(自動識別IC搭載・出力専用)×2)安全機能過熱保護、短絡保護、過電圧保護、過電流保護、ヒューズ充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C・USB-A入力ポートUSB Type-C、Micro USB出力ポートUSB Type-A
DC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付き
カシムラ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。USB-A to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)付属品Type-Cケーブル幅(mm)23色ブラック高さ(mm)40質量(g)12(ケーブルを除く)奥行(mm)20出力USB-Aポート:DC5V3A、USB-Cポート:DC5V3A最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)入力電圧(V)DC12/24USBケーブル(m)1.2
旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥2,298税込¥2,5281台4日以内出荷3口のACコンセントとUSB-Aポート、USB-Cポートを搭載した電源タップ。ACコンセントは極性付きプラグ対応3口合計1400Wまで。USB-Aポートは2ポート合計最大出力17W、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電することができます。100~240V対応なので海外でも使用可能。持ち運びに便利なスイングプラグで出っ張りを気にせず持ち運ぶことができます。寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80出力(W)【USBポート2ポート同時使用】合計最大17(5V3.4A)、【USB単独使用】USB-A:最大12(5V2.4A)、Type-C:最大15(5V3A)、【AC】3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
電源タップ AC3 USBA+C 3.4A 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷3口のACコンセントとType-A+Type-Cポートを搭載した電源タップ。電源プラグは回転式で本体にスッキリ納まるから持ち運びにも便利。100~240V対応なので海外でも使用可能です。(※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか別途変圧器をご使用ください)仕様●出力(1ポート単独使用時):USB-A:最大12W(5V2.4A)、Type-C:最大15W(5V3A)●出力(2ポート同時使用時):合計最大17W(5V3.4A)寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80備考USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電をします。ただし、データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。出力(W)ACコンセント:3口合計1400入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A
カシムラ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)定格13A/125V本体質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×40プラグ形状(本製品に差し込める)B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプ
海外用変換プラグ BFタイプ
カシムラ¥499税込¥5491個当日出荷海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/B3/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のBFタイプに変換することができます。定格13A/250V本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50.5プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/C/SE/O/B3/O2タイプ
海外用変換プラグケース付きサスケ3 スモーク
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個欠品中これひとつで9種類(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジルタイプ)の電源プラグも変換することができます。便利な専用ケース付き。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。定格6A/250Vコンセント形状電源:A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ本体質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×104色(本体)スモークプラグ形状A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ
USB変換アダプタ USB-A→Type-C
カシムラ¥429~税込¥472~1個当日出荷USB充電&USB3.0データ転送変換コネクタ。USB-AからType-Cに変換、しっかりと接続可能。適正電圧(V)USB5~12
海外用変換プラグA/C/O
カシムラ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷5種類の電源コンセントに対応する変換プラグ(A、C、CB、O、BF)。本製品に8種類の電源プラグが接続できます(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2)。USB2ポート付き(2ポート合計2.1A)。通電ランプ付き。質量(g)105出力【USB】5V/2.1A(2ポート合計)コンセント定格6A/250V入力電圧(V)110-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×56×50プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプコンセントA/C/CB/O/BFタイプグリーンマーク認定
海外用変換プラグ
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷これひとつで9種類(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジルタイプ)の電源プラグも変換することができます。便利な専用ケース付き。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。質量(g)50定格6A/250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×104×19色(本体)スモークプラグ形状A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプコンセントA/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプグリーンマーク認定
海外用変換プラグ BFタイプ2個セット
カシムラ¥990税込¥1,0891個欠品中海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/B3/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のBFタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。定格10A/250V本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50.5プラグ形状A/B/C/SE/O/B3/O2タイプ
電源タップ PD65W 1.2m
カシムラ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ケーブルを本体に巻きつけられる電源タップ 、最大PD65W充電。最大出力:USB-C65W、USB-A18W、3ポート合計60W。PPS搭載対応端末を高速充電(3.3-11V3A最大33W)。リバーシブルUSB-Aポートで表も裏もどっちも充電できる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ケーブル長1.2m。本体質量(g)280本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×52×31
DC充電器リール式5.4AタイプC
カシムラ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。色ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD65W
カシムラ¥5,798税込¥6,3781台6日以内出荷PD65W対応USBポート付き海外用変換プラグです。200ヶ国以上のコンセントに対応する変換プラグ5種を搭載、コンセントは10種に対応するマルチコンセント。さらにUSB-Aポートを1、USB-Cポートを3搭載。USB-Cは単独使用時の最大出力PD65W(PPS対応)、USB4ポート合計出力はUSB-C1+(USB-C2+C3+A):45W+15Wとなります。
海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD45W
カシムラ¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷PD45W対応USBポート付き海外用変換プラグです。200ヶ国以上のコンセントに対応する変換プラグ5種を搭載、コンセントは10種に対応するマルチコンセント。さらにUSB-Aポートを1、USB-Cポートを3搭載。USB-Cは単独使用時の最大出力PD45W(PPS対応)、USB4ポート合計出力はUSB-C1+(USB-C2+C3+A):30W+15Wとなります。
国内用マルチ変換プラグ12種類対応→A
カシムラ¥1,898税込¥2,0881台当日出荷海外製品が日本で使える!12種類対応マルチ変換プラグ。海外の電気製品のプラグをAタイプ(日本国内専用)に変換します。アース端子付きで3ピンプラグにも対応(アース線は付属しておりません)。なお、本製品で電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には変圧器が別途必要となります。寸法(mm)幅40×高さ50×奥行53質量(g)55定格15A/125Vプラグ本製品に差し込める:A3/B/BF/B3/B3L/C/CB/J/L/O/O2/SEタイプ
電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥3,298税込¥3,6281台当日出荷3口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C2ポート、USB-A1ポートを搭載した電源タップ。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBポートは3台同時充電可能、iPhoneにもAndroidにも対応です。Type-CポートはUSB PD対応(PD充電するにはPD対応のケーブルが必要です)。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートです。寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32質量(g)118出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(3ポート同時使用時)】●USB-C1+(USB-A+USB-C2):PD20+15(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20 3.3~11V1.8A)(USB-C2+USB-A:合計15 5V 3A)、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2:PD45(5V 3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A,20V 2.25A)、PPS33 (3.3~11V 3A)●USB-A:18 (5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)【2ポート同時使用時】●USB-C1+USB-C2:PD20+PD20(C1/C2:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1/C2:PPS20W 3.3~11V1.8A)●USB-C1+USB-A:PD20+18(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20W 3.3~11V1.8A)(USB-A:18W 5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)●USB-C2+USB-A:合計15W(5V 3A)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
海外用変換プラグ O2タイプ
カシムラ¥590税込¥6491個当日出荷海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/B3タイプの電源プラグを接続でき、海外のO2タイプに変換することができます。定格10A/250V本体質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/B3タイプ
電源タップAC4 USBA+C2 PD45W 1m リバーシブル
カシムラ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力35W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD45W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器、Nintendo Switch映像出力、小型ノートPC充電対応。USB Type-Aポート:最大18W。 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。出力【ACコンセント】4口合計 1400Wコード長さ(m)約1本体質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
国内用変換プラグB/C/BF/O/O2/B3/SE→A 2個セット
カシムラ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)定格13A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:40×50×160質量(g/個)84
海外用変換プラグ ブルー
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。定格6A/250V本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
海外用変換プラグ クリアー
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。定格6A/250Vコンセント形状電源:B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97色(本体)クリアプラグ形状A/B/C/O/SEタイプ
海外用変換プラグ クリアー
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。定格6A/250V本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個欠品中車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)コード長さ(m)約1.2本体質量(g)230入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。付属品電源ケーブル(コード長1.5m)仕様自動識別IC搭載色ホワイト質量(g)249使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート
カシムラ¥2,598税込¥2,8581台欠品中USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
電源タップAC4 USBA+C PD20W 1m
カシムラ¥2,598税込¥2,8581台当日出荷4口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。本体に巻き付けて収納できるコードは使用頻度の高い1m。狭い場所でも楽に挿せるスイングプラグ採用。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート&端末に合わせて最適な充電が可能な自動識別IC搭載。PD規格対応のType-Cポート最大20W(PD充電はPD対応のケーブルが必要です)質量(g)207使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)4口合計1400W、(USB)USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.6A最大20W、2ポート合計17Wコンセント個数4コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×44×23
USBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。 自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。 6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A本体質量(g)95入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55