「a3c omron」の検索結果

118件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
    質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
    保護構造IP40
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
    保護構造IP40照光方式非照光端子種別はんだづけ端子胴体形状丸胴形(Φ12mm)
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
    ストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5保護構造IP40照光方式非照光端子の種類はんだづけ端子端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12安全規格UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175接触形式双断形汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状正方形戻りの力(N)RF:最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500 50/60Hz/異極端子、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5胴体形状丸胴形(Φ12mm)
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
    質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式非照光耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
  • Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    端子形状はんだ端子
  • 押ボタンスイッチ用スイッチ部 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ用スイッチ部

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(丸形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(丸形)

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12使用周囲湿度35~85%RH
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)

    Omron 光電センサ ブロック形

    omron(オムロン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • デジタルタイマ omron(オムロン)

    デジタルタイマ

    omron(オムロン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
  • 埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)

    埋込み取付け用アダプタ

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • 共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
    仕様丸形/裏面接続タイプ
  • 押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NN

    omron(オムロン)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A

    omron(オムロン)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現。PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
    付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類アブソリュート形 シャフトタイプ消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
  • カプリング E69-□ omron(オムロン)

    カプリング E69-□

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • 硬質カバー omron(オムロン)

    硬質カバー

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    配線/調整のしやすさを追求。
    保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
    備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • 小型パワーリレー G5Q Aratas(旧:omron)

    小型パワーリレー G5Q

    Aratas(旧:omron)(22件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    1極10A開閉の小型パワーリレー。 小型1a/1c接点リレー。 高開閉性能で各種負荷に対応。 小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途
  • センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)

    センサコントローラ S3D2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
    質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
  • デジタル・デイリータイムスイッチ H5F omron(オムロン)

    デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
    使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)消費電力(VA)約2.4(AC264V時)電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値ですセット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)周期誤差月差±15s(25℃)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)機械的寿命(万回)10以上(20℃)電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

    omron(オムロン)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
  • 小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A Aratas(旧:omron)

    小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A

    Aratas(旧:omron)(10件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
    質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状丸形戻りの力(N)RF:最小0.15動作までの動きPT最大1.5mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)

    omron(オムロン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    操作部色赤
  • プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子)

    Aratas(旧:omron)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    長さ(mm)電線むき長さ:7±1規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(接触子)銅合金処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約100、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP50、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±1%または±2℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし
  • 共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000