海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD45W
PD45W対応USBポート付き海外用変換プラグです。200ヶ国以上のコンセントに対応する変換プラグ5種を搭載、コンセントは10種に対応するマルチコンセント。さらにUSB-Aポートを1、USB-Cポートを3搭載。USB-Cは単独使用時の最大出力PD45W(PPS対応)、USB4ポート合計出力はUSB-C1+(USB-C2+C3+A):30W+15Wとなります。
- 特記
- GaNチップ搭載で小型軽量・発熱抑制
- 質量(g)
- 165
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 46×54×76
- コンセント
- 対応:A/C/O/SE/BF/B3/O2 /CB/J/L
- プラグタイプ
- A/C/SE/O/BF
- USBポート
- USB-C1:最大45W、USB-C2/3:最大20W、USB-A:最大18W
- 内容量
- 1台
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ






















