曜日別特売

海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD65W

海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD65W - カシムラ海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD65W - カシムラ

PD65W対応USBポート付き海外用変換プラグです。200ヶ国以上のコンセントに対応する変換プラグ5種を搭載、コンセントは10種に対応するマルチコンセント。さらにUSB-Aポートを1、USB-Cポートを3搭載。USB-Cは単独使用時の最大出力PD65W(PPS対応)、USB4ポート合計出力はUSB-C1+(USB-C2+C3+A):45W+15Wとなります。

特記
GaNチップ搭載で小型軽量・発熱抑制
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×54×76
コンセント
対応:A/C/O/SE/BF/B3/O2 /CB/J/L
プラグタイプ
A/C/SE/O/BF
USBポート
USB-C1:最大65W、USB-C2/3:最大20W、USB-A:最大18W
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03152550WP-117M
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする