8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。 iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。 充電しながら待ち受け可能。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。 脱着可能な耳掛けフック付。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様(連続待受時間)最大約30日 付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド(S/M/L)/取扱説明書 ブラック 質量(g)13(耳掛けフックを除く) 本体寸法(mm)20×62×34 接続方式Bluetooth 充電時間約2時間 電源供給リチウムポリマー電池 通信可能距離(m)(無線)約10以内 ケーブル長(cm)約75 通話時間(連続)最大約24時間 BluetoothBluetooth Ver.4.2 CSR 8615 IC(Class2準拠) プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

未使用時は車内/PCなどのUSB-Aポートに挿しておける! Bluetoothイヤホンマイク。Bluetoothバージョン 5.3仕様、従来バージョン4.2等のBluetooth搭載スマホでも使用可能。デュアルマイクによるアクティブノイズキャンセル機能を搭載。周囲の環境音/雑音を抑制したクリアな音質。カナル形状イヤーパッド。耳にフィットしたサイズを選べるS・M・Lサイズ各1個を付属。
ブラック 質量(g)15 接続方式Bluetooth 通信方式バージョン 5.3 装着方式片耳 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×34×51 イヤホン形状カナル ノイズキャンセリング
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽や動画音声が聴けます。※ワンセグアプリの音声を聴くことはできません。 Bluetoothバージョン5.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) 急速充電IC搭載。5V/1A電源使用時、本製品を約25分で約70%充電、約45分で約100%充電可能。※QC3には対応しておりません。 長持ちバッテリー仕様。連続通話最大20時間、連続待受最大15日。(iPhoneで測定) ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。 ヘッドセット本体は雨や汗などの水滴に強い、IPX4の防水性能。 iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。 充電しながら待ち受け可能。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。 USB充電ケーブル付。 左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。 脱着可能な耳掛けフック付。 カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様SCMS-T:非対応 付属品USB-A-Type-C USBケーブル(約45cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド(S/M/L 各1個) ブラック 質量(g)11(耳掛けフックを除く) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×58×37 連続使用時間(時間)最大約20 充電時間(分)約25(約70%充電)、約45(約100%充電) ※5V/1A電源使用時 電源供給リチウムイオンポリマー電池 無線通信方式Bluetooth Ver.5.2 BT89258 IC(Class2準拠) Bluetooth5.2 装着方式片耳 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状耳かけ型 連続待受時間最大約15日 対応コーデックSBC ノイズキャンセリング マルチペアリング マルチポイント非対応 対応プロファイルハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。長時間の通話・音楽再生ができるスタミナタイプ。ノイズ・エコーキャンセル機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話できます。音量ボタン付。マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。リダイヤル機能搭載。簡単操作で前回の通話先にリダイヤルできます。電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。充電しながら待ち受け可能。安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。USB充電ケーブル付属。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。脱着可能な耳掛けフック付。カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
幅(mm)14 ブラック 高さ(mm)49 質量(g)10(耳掛けフックを除く) 奥行(mm)32 充電時間(時間)約2.5 電源供給リチウムイオンポリマー電池 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 連続待受時間最大約115時間 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)最大約8 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷

BTバージョン5.3。ワイヤレス通話や音楽や動画音声が聞けます。ENCノイズ/エコーキャンセラー搭載。従来品(BL117)より大きいスピーカー。音量調整可能。カナル形状のイヤホンパッド。
幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)40 接続方式Bluetooth BluetoothVer.5.3 AD6976D IC(Class2準拠) 装着方式片耳 イヤホン形状カナル型 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 充電しながら待ち受け可能。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
仕様SCMS-T:対応 付属品USB充電ケーブル(5V)(約75cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド ブラック 質量(g)5 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×58×29 連続使用時間(時間)最大約5 充電時間(時間)約2 電源供給リチウムポリマー電池 無線通信方式Bluetooth Ver.4.2 (Class2準拠) Bluetooth4.2 装着方式片耳 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状耳かけ型 連続待受時間最大約160時間 ノイズキャンセリング マルチペアリング マルチポイント2台 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

KD-259 バイク用空気圧センサー カシムラ 動画あり
安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。
付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書 材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装 質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21 温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃) 連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です 送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品) 空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3) 動作温度範囲(℃)0~40 IP等級IP67 送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
1台
8,698 税込9,568
7日以内出荷