カテゴリ

  • カー用品(31)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バッテリー・電装(3)
  • 防犯用品(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(4)
  • omron(オムロン)(211)
  • RS PRO(184)
  • IDEC(和泉電気)(113)
  • オーム電機(63)
  • SICK(54)
  • TDK(44)
  • ATEN(42)
  • サンワサプライ(38)
  • エレコム(32)
  • エフケイシステム(32)
  • シュナイダーエレクトリック(31)
  • MEAN WELL(30)
  • エスコ(29)
  • ELPA(29)
  • マリンテック(29)
  • CKD(28)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(28)
  • REGZA(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc5v led」の検索結果

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト カシムラ

    DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト

    カシムラ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)。走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
    仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)色ブラック質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
  • USBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別 カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    コンセント一つでUSB-Aの機器を6台同時に充電可能なUSB充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大6口合計8A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 電源ケーブル付属(コード長1.5m)
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35ポート数6出力1ポート最大DC5V 2.4A / 6ポート合計 最大DC5V 8A本体質量(g)249入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×78×110
  • 2連ダイレクトソケット/USB2.4A カシムラ

    2連ダイレクトソケット/USB2.4A

    カシムラ(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
    適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー使用温度範囲(℃)0~35定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4機能四段階首振り機能(可動域90度)
  • DC充電器リール式5.4AタイプC カシムラ

    DC充電器リール式5.4AタイプC

    カシムラ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
    色ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
  • DCチャージ TYPE-C カシムラ

    DCチャージ TYPE-C

    カシムラ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
    適合機種Nexus 5X/Nexus 6P色ブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
  • ジャンプスターター5400mAh カシムラ

    ジャンプスターター5400mAh

    カシムラ(19件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット
    当日出荷
    DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
    セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース質量(g)590出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)0.7入力DC5V、1A本体サイズ(mm)143×80×17充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)5400充電可能回数約300
  • ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラ

    ワイヤレス充電器 2WAY 10W

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。 スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。 ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。 最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。 USB充電ケーブル付属。(長さ約1m) 通知用LED付き。
    付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m)出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス規格:Qi本体質量(g)100入力DC5V2A/9V2A USB Type-C表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17
  • 電池式充電器USB1P 1A カシムラ

    電池式充電器USB1P 1A

    カシムラ
    ¥989税込¥1,088
    1台
    当日出荷
    USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。 通電確認用LED付です。 iPhoneの充電に最適な1A充電です。
    用途スマートフォン/携帯電話の充電に質量(g)40出力DC5V使用温度(℃)0~35使用電池単3アルカリ乾電池×3保証期間6ヶ月色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19
  • USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W

    カシムラ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な、USB Type-C 2ポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用のLEDが点灯。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
  • DC充電器リール3A TYPE-C カシムラ

    DC充電器リール3A TYPE-C

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
    適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100コード長さ(cm)0~80
  • スマートカメラ 防水/どこでも設置 カシムラ

    スマートカメラ 防水/どこでも設置

    カシムラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。 ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。 1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。) 暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。 内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。 200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
    付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯形状防水質量(g)195入力最大DC5V 1.8A microUSBレンズHigh definition lens:2.0mm準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC最大消費電力(W)1.55バッテリーリチウムイオン電池解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080バッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)3.7視野角水平に135°/垂直に85°防塵防水性能IP66フォーマット形式動画:mp4、静止画:png動作温度(℃)0~40(結露しないこと)バッテリー容量(mAh)5200色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常15fps、暗視10fps蓄電時間(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素人感センサー2~7m(環境により異なります)通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
  • ジャンプスターター 6400mAh カシムラ

    ジャンプスターター 6400mAh

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    バッテリー上がりの車・バイクを簡単始動-備えて安心な6400mAhバッテリー内蔵のジャンプスターター。対象車両の目安:ガソリン車4.0L / ディーゼル車2.0Lまで対応。ジャンプスタートケーブルが付属し、不測の事態でも安全にご使用いただくことが可能な各種保護回路機能内蔵。定格2.4A出力のUSBポートを内蔵し、モバイルバッテリーとして使用可能。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。暗い場所や夜間の作業に便利な高輝度ホワイトLEDを内蔵。非常時に役立つストロボ・SOS点滅への切り替えも可能。本体と付属品をまとめて収納可能なソフトケース付き。
    付属品本体、本体充電ケーブル、ジャンプスタートケーブル、ソフトケースその他【ジャンプスタート】ガソリン車:4.0L以下、ディーゼル車:2.0L以下(12V車に限る)質量(g)310使用温度範囲(℃)-10~40ケーブル長(m)【充電ケーブル】約1出力電圧DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×84×37充電時間約4時間保証期間6カ月バッテリー容量(mAh)6400充電可能回数約300回ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス側:約17、マイナス側:約12定格出力(A)【ジャンプスターター】300~600入力電圧DC5V/2A
  • 車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C カシムラ

    車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C

    カシムラ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
    色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
  • リバーシブルUSB 4ポート カシムラ

    リバーシブルUSB 4ポート

    カシムラ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計9.6A(9600mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:9.6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×51×96
  • DC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付き カシムラ

    DC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付き

    カシムラ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。USB-A to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
    付属品Type-Cケーブル幅(mm)23色ブラック高さ(mm)40質量(g)12(ケーブルを除く)奥行(mm)20出力USB-Aポート:DC5V3A、USB-Cポート:DC5V3A最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)入力電圧(V)DC12/24USBケーブル(m)1.2
  • DC充電器4USB4.8Aセパレート カシムラ

    DC充電器4USB4.8Aセパレート

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    色ブラック質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
  • リバーシブルUSB 4ポート カシムラ

    リバーシブルUSB 4ポート

    カシムラ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計7.2A(7200mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    色ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:7.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×79×19
  • サイドポケット USB2ポート付き カシムラ

    サイドポケット USB2ポート付き

    カシムラ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    センターコンソールに貼り付けできるポケット。 リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。 USB充電2ポート付き。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。 USBポートが青く光る通電LED付。 カーボン調ポケット、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。 便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。 使いやすいUSB電源タイプ。コード長約1m。 固定用の両面テープ付属。
    付属品両面テープ・仕切版色カーボン/ブラック質量(g)190入力電圧(V)DC5USBケーブル(m)約1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×107×37
  • セパレートソケット 2USB-PD20W カシムラ

    セパレートソケット 2USB-PD20W

    カシムラ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
    仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A色ブラック質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
  • マグネットワイヤレス充電器 15W 1m カシムラ

    マグネットワイヤレス充電器 15W 1m

    カシムラ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    MagSafe対応iPhoneシリーズなどにマグネットで固定して、充電できるワイヤレス充電器。磁石によりコイル位置が合うので、MagSafe対応iPhoneを効率よく充電可能。iPhoneは最大出力7.5W、Androidスマートフォンは最大出力15W充電可能。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。iPhoneのLightning端子を塞がないため、充電しながら有線イヤホンを使用することもできる。iPhoneにケースをつけたまま充電可能。通電状況がわかるLEDインジケーター付き。(充電時:青のゆっくり点滅/充電完了:消灯/エラー時:赤青点滅)。厚さ5.8mmの超薄型軽量タイプ。表面はiPhoneを傷つけない樹脂、底面は高級感あるアルミ金属を採用。安全・安心の保護機能付き。短絡保護、過電流保護、過電圧保護、異物検知搭載。
    質量(g)55出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15取付方式マグネット使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力DC5V2A / 9V2A / 12V1.67A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×58×5.8
  • 2連ダイレクトソケットPD30W/リバーシブルUSBレインボーライト付 カシムラ

    2連ダイレクトソケットPD30W/リバーシブルUSBレインボーライト付

    カシムラ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DC2個のダイレクトソケット。PD対応最大30W。2ポート合計出力42W。自動識別IC搭載。360°発光7色LED搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート合計最大42W色ブラック質量(g)90使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力42W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×118
  • ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー 自動ヘッドアップ カシムラ

    ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー 自動ヘッドアップ

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで上下アームが自動でホールド。前面配置で押しやすいアーム解除ボタン。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(青色点灯:通電時・充電中/青色点滅:異常時)。取り付け後も方向を調節可能。(水平に360°可動。)。エンジンON/OFFに連動するヘッドアップ・フリップダウン機構搭載。通電時、ワイヤレス充電部を手動で角度調節可能。(最大角度80°)。※スマートフォンの重さによっては自重で倒れてしまう場合があります。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
    付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.5m)仕様(ワイヤレス規格)Qi質量(g)200取付方式吸着シート使用温度範囲(℃)0~45最大出力(W)10入力電圧(V)DC5 / 9 / 12 (USB Type-C)適合サイズ幅:約60~88mm以内 厚み:20mm以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×53×105
  • DC4.8AリバーシブルUSB2ポート自動判定 カシムラ

    DC4.8AリバーシブルUSB2ポート自動判定

    カシムラ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
    使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)2.4×2ポート(合計最大4.8)
  • DC7.2AリバーシブルUSB3ポート自動判定 カシムラ

    DC7.2AリバーシブルUSB3ポート自動判定

    カシムラ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
    色ブラック質量(g)44ポート数3出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)2.4×3ポート(合計最大7.2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×32×88
  • DC充電器 リール インジケーター 3A Type-C BK カシムラ

    DC充電器 リール インジケーター 3A Type-C BK

    カシムラ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V車、24V車で使用できます。
    色ブラック質量(g)80電圧(V)12/24兼用出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)3コード長さ(cm)(伸長時)80
  • DCチャージ2.4A MICRO カシムラ

    DCチャージ2.4A MICRO

    カシムラ
    ¥769税込¥846
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレットのバッテリーを充電する、microUSB端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
    質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1.2コネクタ形状microUSB出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
  • 車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN カシムラ

    車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN

    カシムラ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
    色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
  • DC2.4AリバーシブルUSB2ポート自動判定 カシムラ

    DC2.4AリバーシブルUSB2ポート自動判定

    カシムラ
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
    色ブラック質量(g)25使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)1ポート2.4A( 2ポート合計2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×30×72
  • DC3.4AリバーシブルUSB2ポート自動判定 カシムラ

    DC3.4AリバーシブルUSB2ポート自動判定

    カシムラ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
    色ブラック質量(g)25使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)1ポート3.4A( 2ポート合計3.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×30×75
  • 12/24対応ジャンプスターター カシムラ

    12/24対応ジャンプスターター

    カシムラ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷
    普通車等の12V車~大型トラック等の24V車まで幅広い車種のエンジン始動可能。ガソリン車全般/ディーゼル車13000ccまで対応。56000mAhリチウムイオンバッテリーを内蔵。いざという時にも安心な各種保護回路機能付き。スマホやモバイル機器の充電に便利なUSB Type-A出力端子とカー用品等が使用可能なDC12V出力ソケット付き。暗い場所でも便利なLEDライトを内蔵(フラッシュ/SOS発光切り替え可)。専用AC充電器付き。
    セット内容本体,専用AC充電器,付属品収納用袋寸法(mm)262×148×188質量(kg)2.7出力【DCソケット】DC12V/10A(120W)、【USB-A出力端子】DC5V/3A(15W),DC9V/2A(18W),DC12V/1.5A(18W)、【ジャンプスタートDC12V時】480A(起動電流)・900A(ピーク電流)、【ジャンプスタートDC24V時】600A(起動電流)・1500A(ピーク電流)入力DC29V/2A(58W)※専用AC充電器バッテリー【リチウムイオンバッテリー】3.7V・56000mAh充電時間約4時間(専用AC充電器使用)対象【ジャンプスタート対象車】ガソリン車(12V)全般,ディーゼル車(12V)全般,ディーゼル車(24V)13000cc以下充電可能回数1000ケーブル長(cm)【ジャンプスタートケーブル(~クリップ端まで)】プラス端子クリップ側:約35 / マイナス端子クリップ側:約35
  • DC-PD65W USB-C 2ポート コンパクト カシムラ

    DC-PD65W USB-C 2ポート コンパクト

    カシムラ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。Power Deliveryの高速充電に対応。USB-C単独使用時最大65W, 2ポート同時使用時最大5V3A)。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
    質量(g)15使用電源(V)DC12~24入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×45×23
  • DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付 カシムラ

    DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付

    カシムラ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
    付属品Type-Cケーブル幅(mm)23色ブラック高さ(mm)40質量(g)12(ケーブルを除く)奥行(mm)22出力【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)入力電圧(V)DC12/24USBケーブル(m)1.2
  • DC5.4AリバーシブルUSB2ポートQC3自動判定 カシムラ

    DC5.4AリバーシブルUSB2ポートQC3自動判定

    カシムラ(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    車のDCソケットをUSB電源に変換し、車でスマートフォン/タブレット/iPhone/iPod等を快適に充電できます。 クアルコム社 クイックチャージ3.0認証品。 本製品のQC3.0対応USBポートにクイックチャージ3.0規格対応端末を接続すると、最適な出力に自動切り替え 最大9V2Aまたは最大12V/1.5Aの高出力で充電し、充電時間を短縮できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
    色ブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)QC3.0対応USBポート:DC5V/3A、またはDC9V/2A、またはDC12V/1.5A、自動識別IC搭載USBポート:DC5V/2.4A入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
  • Dc-4.8A USB 2ポート 自動識別 カシムラ

    Dc-4.8A USB 2ポート 自動識別

    カシムラ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    車のDcソケットを2ポートのUSB電源に変換。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。 バネ付き純正キャップを開いたまま固定できるシリコンパーツ付き。
    用途車載用Dcソケット色ブラック使用温度範囲(℃)0~35ポート数2本体質量(g)15出力電圧(V)Dc5入力電圧(V)Dc12/24出力電流(A)1ポート最大2.4/2ポート合計最大4.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×49×27
  • サイドポケット DC/2リバーシブルUSB 4.8A カシムラ

    サイドポケット DC/2リバーシブルUSB 4.8A

    カシムラ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    シートの隙間を有効活用。センターコンソールに貼り付けできるポケット。便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。ポケット内部とUSBポートを照らすブルーLED付。カーボン調仕上げ、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。(1ポート最大2.4A出力)。自動識別IC搭載のUSBポートで、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。12V車専用。ホコリの侵入を防ぐシリコーンキャップ付きのDCソケット搭載。約1mの電源コードで自由な取り回しができます。固定用の両面テープ付属。
    付属品センターコンソール貼り付け用両面テープ×2枚/取り外し可能な仕切り板×1枚幅(mm)281色ブラック高さ(mm)107材質(本体)PP・ABS質量(g)240奥行(mm)37定格電圧(V)(DCプラグ)DC12、(USBポート)DC5コード長さ(m)約1定格電流(A)(DCプラグ)1口最大6まで、(USBポート)1ポート最大2.4、2ポート合計最大4.8入力DC12V収納寸法(mm)約210×30
  • 電動コンプレッサー 1500mAh カシムラ

    電動コンプレッサー 1500mAh

    カシムラ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    6日以内出荷
    1500mAhのリチウム電池内蔵コンパクトサイズのコンプレッサー。付属のDCケーブルを使用することで電池切れでも使用可能(DC12V専用)。定格2.1A出力のUSB-Aポート付き。指定空気圧の設定が可能・自動停止機能付き。空気圧をデジタル表示・各種空気圧単位への表示切り替えが可能。空気圧表示単位:BAR、KPA、kg/cm2。自動車以外の空気入れとしても使用可能な各種アダプター付き(5種類)・プラスチックノズル(大)…ビニールプールなど・プラスチックノズル(小)…うきわなど・ボール用空気針・仏式バルブ用・英式バルブ用。暗い場所でも安心、LEDライト内蔵
    その他【空気圧表示誤差】±5%寸法(mm)W66×D48×H162質量(g)520出力【USB】DC5V/2.1Aケーブル長(m)(DC給電ケーブル)3バッテリー【リチウムイオン】11.1V×1500mAh使用環境温度(℃)-10~50充電時間(時間)3ホース長さ(cm)【エアホース】約30空気圧BAR →0.2~10.(0.05BAR刻み)KPA →20~995(1KPA刻み)kg/cm2→0.2~10.3(0.05kg/cm2刻み)電圧×電流(VA)DC5V/1.6A / 【DC給電時】DC12V/5A
  • Qi ワイヤレス充電シリコーントレイ 10W カシムラ

    Qi ワイヤレス充電シリコーントレイ 10W

    カシムラ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    アームレスト、ダッシュボードに置ける Qiワイヤレス充電式 シリコントレイ。スマートフォンを立て掛けてホールドすることができる(立て掛け時はワイヤレス充電ができません)。走行中の揺れによるスマートフォンの落下を防ぐセーフティーフレーム & 滑り止め設計。最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。コネクタの出っ張りに配慮した設計、見た目がスッキリ 設置できるType C USBケーブル付属 (コード長1m)。スポーティなカーボン柄 & マット柄仕上げのデザイン。4つの安心、安全設計 過熱検知保護、異物検出機能、過電流保護、過電圧保護機能。インジケータLED付き。
    質量(g)240出力(W)最大10(iPhoneは7.5使用温度範囲(℃)0~45規格ワイヤレス:Qi本体寸法(mm)W107×D29×H200入力DC5V2A/9V2A USB Type-C
  • 純正風 DC-4.8A USB2ポート 自動判定 カシムラ

    純正風 DC-4.8A USB2ポート 自動判定

    カシムラ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    純正風USBポートデザインのDC-USB充電器。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。USBポートへのゴミやホコリの侵入を防ぐUSBポートカバー付。通電確認用ホワイトLEDランプ付。USBポートカバーの通電マークが白く光ります。12V/24V車兼用。
    色ブラック質量(g)23使用温度範囲(℃)0~35出力電圧DC5V入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流1ポート最大2.4A、2ポート合計最大4.8A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×35×62
  • DC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き カシムラ

    DC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き

    カシムラ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    カーソケット周辺を8色LEDで360°照らす、アンビエントライト搭載のDC-USB充電器。発光モード/発光色/調光/発光方向の変更が可能。発光の設定は記憶され次回の起動時に反映されます。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。12V/24V車兼用。
    色ブラック質量(g)20使用温度範囲(℃)0~35出力電圧DC5V入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流1ポート最大2.4A / 2ポート合計最大4.8A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
  • USBポート付AC充電器 AC-2USB-2.4A 自動識別 リバーシブル カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC-2USB-2.4A 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用ブルーLED付。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)36入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)USBポート数2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32