電動コンプレッサー 1500mAh
1500mAhのリチウム電池内蔵コンパクトサイズのコンプレッサー
付属のDCケーブルを使用することで電池切れでも使用可能(DC12V専用)
定格2.1A出力のUSB-Aポート付き
指定空気圧の設定が可能・自動停止機能付き
空気圧をデジタル表示・各種空気圧単位への表示切り替えが可能
空気圧表示単位:BAR、KPA、kg/cm2
自動車以外の空気入れとしても使用可能な各種アダプター付き(5種類)・プラスチックノズル(大)…ビニールプールなど・プラスチックノズル(小)…うきわなど・ボール用空気針・仏式バルブ用・英式バルブ用
暗い場所でも安心、LEDライト内蔵
- その他
- 【空気圧表示誤差】±5%
- 寸法(mm)
- W66×D48×H162
- 質量(g)
- 520
- 出力
- 【USB】DC5V/2.1A
- ケーブル長(m)
- (DC給電ケーブル)3
- バッテリー
- 【リチウムイオン】11.1V×1500mAh
- 使用環境温度(℃)
- -10~50
- 充電時間(時間)
- 3
- ホース長さ(cm)
- 【エアホース】約30
- 空気圧
- BAR →0.2~10.(0.05BAR刻み)KPA →20~995(1KPA刻み)kg/cm2→0.2~10.3(0.05kg/cm2刻み)
- 電圧×電流(VA)
- DC5V/1.6A / 【DC給電時】DC12V/5A
- 内容量
- 1個
注意
※空気を充填する目的以外でご使用にならないでください。※車両ホイールのバルブ位置によっては使用できない場合があります。
※ホイールキャップ取付車の場合、ホイールキャップの取り外しが必要な場合があります。
※本製品は普通乗用車以外の、トラックなど中・大型車には使用できません。
※本製品は家庭用機器として設計されております。業務用や人命に直接関わる医療用などには使用しないでください。
※本製品は防水・防滴仕様ではありません。
※直射日光の当たるところに放置したり、高温下で放置したりしないでください。
※本製品の空気圧表示は目安となります。正確な空気圧は必ずタイヤゲージ等でご確認ください。
※付属品のDC給電ケーブルはDC12V専用です。DC24V車ではご使用できません。
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ


















![ブロワー Shark(シャーク)[家電] ブロワー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927761-261012-02.jpg)
