カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • KSフィルター(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • omron(オムロン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アサヒシューズ(43)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • カンダ[厨房用品](1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 三桂製作所(7)
  • 呉竹(1)
  • 大阪コネクター製造(1)
  • 日本シーム工業(2)
  • 未来工業(2)
  • 東芝(1)
  • 渡辺電機工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd-22」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤ空気圧センサー カシムラ

    タイヤ空気圧センサー

    カシムラ(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
    セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2電源(送信センサー)CR1632電池×4個コード長さ(m)(受信モニター側)約3本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40IP等級送信センサーバルブ:IP67送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります
  • USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラ

    USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224

    カシムラ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。 3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。 【別途必要なもの】 HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ 適合機種端末 MFi認証取得のLightningケーブル 出力5V1A以上のUSB-A電源
    材質アルミニウム/PVC樹脂色ブラック質量(g)85電源(V)USB電源 5/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40オス形状USB-A
  • USB-C ⇔ HDMI+USB-Cメス(給電用 USB PD対応) ケーブル [映像 /2m /4K・HDR対応] ブラック KD-222 カシムラ

    USB-C ⇔ HDMI+USB-Cメス(給電用 USB PD対応) ケーブル [映像 /2m /4K・HDR対応] ブラック KD-222

    カシムラ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。 解像度2160pの4K/60Hzまで対応。 映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。 ※充電用ケーブルや充電器は付属していません。 Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。 ※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。 ケーブル長、約2mのロングタイプ。
    仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)材質PVC、ABS樹脂色ブラック質量(g)75ケーブル長(m)HDMIタイプA~Type-Cオス:約2最大解像度2160p 4K/60Hz動作温度範囲(℃)0~35オス形状USB-C
  • Bluetooth FMトランスミッター フルバンド USB2ポート 自動判定 カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッター フルバンド USB2ポート 自動判定

    カシムラ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    FMトランスミッターと充電ポート付属
    材質(本体)PC接続端子USBBluetooth対応
  • USB-C ⇔ HDMI+USB-A(給電用) ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-225 カシムラ

    USB-C ⇔ HDMI+USB-A(給電用) ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-225

    カシムラ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
    材質アルミニウム/PVC樹脂色ブラック質量(g)115ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40メス形状HDMI(タイプA)
  • 車用空気圧センサー カシムラ

    車用空気圧センサー

    カシムラ(4件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット
    当日出荷
    車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
    仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。