設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。
解像度2160pの4K/60Hzまで対応。
映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。
※充電用ケーブルや充電器は付属していません。。
Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。
※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。
ケーブル長、約3mのロングタイプ。
仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)
材質PVC、ABS樹脂
色ブラック
質量(g)100
ケーブル長(m)約3
コネクタ形状HDMIタイプA~Type-Cオス
対応HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)
最大解像度2160p 4K/60Hz
使用環境温度(℃)0~35
ケーブル種類スタンダード
オス形状Type-C
変換タイプオス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。
解像度1080pのフルHDまで対応。
ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。
【別途必要なもの】
HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ
適合機種端末
MFi認証取得のLightningケーブル
出力5V1A以上のUSB-A電源
材質アルミニウム/PVC樹脂
色ブラック
質量(g)85
電源(V)USB電源 5/1A
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3
最大解像度Full HD 1080p
動作温度範囲(℃)0~40
オス形状USB-A
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質アルミニウム/PVC樹脂
色ブラック
質量(g)115
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3
最大解像度Full HD 1080p
動作温度範囲(℃)0~40
メス形状HDMI(タイプA)
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個
セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書
寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D
質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)
連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
停電や災害時の備えにも安心のソーラーパネルです。単結晶シリコンソーラーパネルで最大出力28W(理論値)太陽光から電力への変換効率は最大21%(理論値)です。折り畳み収納式でコンパクトに収納できます。別売りのKD-205パワーストレージをご用意いただく事でソーラーパネルで作った電気を充電しておけます。2.4A自動識別USB-Aポート/5V3A出力Type-Cポート/13.5V出力丸ピンの3タイプの出力に対応しています。付属の専用ケーブルを使用して、車載バッテリーの補充電が可能(※補充電とは車載バッテリーの自然放電おより暗電流で消費した電力を補う機能です)
質量(g)660
定格(Tyep-C)DC5V3A15W、(USB-A)DC5V2.4A(自動識別)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)860×285×20
変換効率(%)最大21
ソーラーパネル種類単結晶シリコン
定格出力電圧(DC V)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×170×38
発電力(W)最大28
1枚
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード