USB-A充電口1ポートをUSB-A×3ポートへ増設。
給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。
車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)16
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45
コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)
出力ポート(充電専用)USB-Aポート×3ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
USB-A充電口1ポートをUSB-A×2ポート・USB-C×1ポートへ増設。
給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。
車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)16
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45
コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)
出力ポート(充電専用)USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USBのCポートをUSB+Aポート2個とUSB+Cポート1個へ増設。自動識別IC搭載。ブルーLEDランプ搭載。
用途携帯関連
仕様●出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)●給電用コネクタ:USB-Cコネクタ(USB電源2A以上推奨)
色ブラック
質量(g)16
使用温度範囲(℃)0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×40
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
USB+A型ををA型とC型に増設ソケット。8色LEDライト搭載。自動識別IC搭載。最大出力3A.
用途携帯関連
仕様●出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×1ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)●給電用コネクタ:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)
色ブラック
質量(g)10
使用温度範囲(℃)0~40
最大出力3A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×24×35
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
色ブラック
定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A
色ブラック
質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A)
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~35
定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A
コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
1個
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車
色ブラック
質量(g)145
使用温度範囲(℃)0~35
定格DCプラグ: DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A
コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1
最大電流(A)7.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車
色ブラック
質量(g)105
使用温度範囲(℃)0~35
定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A
最大電流(A)7.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×117
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車
色ブラック
質量(g)65
電流(A)2ポート合計最大:4.8
定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで、USBポート:DC5/ 1ポート最大2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
保存温度範囲(℃)0~35
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A(2口合計6A)、USB:5V/1ポート最大2.4A
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×32×50
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
2つのDCソケット、Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。USB PD(Power Delivery)規格対応。USB Type-Cポート最大20Wの高出力。最大出力:USB Type-Cポート20W USB-Aポート15W DCソケット2口合計6A。(USBを2ポート同時使用時は2ポート共5V出力になります。)。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、(USBポート)USB-Aポート:DC5V 3.0A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC12V 1.67A/DC9V 2.22A/DC5V 3.0A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3.0A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(DC5V3A)(2ポート共5V出力)
色ブラック
質量(g)135
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
質量(g)135
使用温度範囲(℃)0~35
電流(A)DCプラグ:1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:1ポート最大2.4A 2ポート合計最大4.8A
定格電圧(V)DCプラグ:DC12V、USBポート:DC5V
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×D50
色(本体)黒
入力電圧DC12V マイナスアース車
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
色ブラック
質量(g)75
電圧(V)DC12用
定格電流(A)(USB-A)最大7.2/(DC)最大6
可動範囲(ソケット)90°
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
色ブラック
質量(g)120
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 3ポート合計:7.2
入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)
定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×50
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
用途車用増設ソケット
色ブラック
長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1
使用温度範囲(℃)0~35
本体質量(g)165(ケーブル除く)
出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート)
入力電圧(V)Dc12
出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
色ブラック
質量(g)95
使用温度範囲(℃)0~35
最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 2ポート合計:4.8
入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)
定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
CarPlay対応のディスプレイオーディオで走行中に動画アプリが観られる! クルマ用メディアプレイヤー。Youtube/Amazon Prime/TikTok/Netflixなど様々なストリーミングアプリに対応。走行中もディスプレイオーディオでタッチ操作が可能。付属ケーブルで、2種類のCarPlay USBポートに接続可能 (USB-AとUSB-C)。TFカード (microSDカード) によるメモリ最大128GB増設対応。CarPlayとAndroid Autoのワイヤレス化機能も搭載。クアルコム製チップQCM2290&Android 11システムで安定動作。
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード