カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • ケーブル(3)
    • コネクタ/変換ケーブル(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(34)
  • StarTech.com(151)
  • j5 create(57)
  • サンワサプライ(109)
  • エスエスエーサービス(5)
  • オーム電機(2)
  • アイネックス(8)
  • ALPINE(3)
  • AFF WARE(2)
  • JAPANNEXT(171)
  • Dell Technologies(130)
  • ブロードウォッチ(100)
  • ASUS(エイスース)(86)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(71)
  • ATEN(63)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(62)
  • NEC(61)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
オス形状
  • USB(A)(1)
  • USBType-C(1)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(1)
  • USB TypeA(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(2)
  • 色ブラック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb hdmi」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Miracast HDMI 4K 給電用ポート付 USB-C カシムラMiracast HDMI 4K 給電用ポート付 USB-Cカシムラ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
映像をミラーリングしながらPD充電ができる。USBメモリー対応。USB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode対応のスマートフォンの映像を大画面に映すことができます。解像度2160pの4K/60Hzまで対応。最大100WのPD充電対応。映像を映しながら、Type-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用Type-Cポート付。Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せます。USBメモリー内の映像をテレビに映すことができます。スマートフォンからUSB-Aメモリーに動画/写真を保存できます。
本体質量(g)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180最大解像度2160p 4K/60Hz保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)本体:約50動作温度(℃)環境:0~35保護著作権:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できませんインターフェイスHDMIタイプAポート、USB Type-Cコネクター、USB-Aポート、給電用USB Type-Cポート
HDMIタイプA延長ケーブル USB1ポート カシムラHDMIタイプA延長ケーブル USB1ポートカシムラ
2,598税込2,858
1台
11日以内出荷
HDMIタイプA入力に対応したカーナビで、Amazon社製fire tv stickが観れる。USBポート付、コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。
材質(本体)ABS樹脂/PVC樹脂質量(g)80電源USB 5V1Aケーブル長(m)HDMIタイプAオス側:約1、USB-Aオス側:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅30×高さ108×奥行26対応著作権保:HDCP対応電力(V/A)USB許容:5/3USBポート給電&通信動作温度範囲(℃)0~40
HDMIタイプA→タイプE変換ケーブル USB1ポート カシムラHDMIタイプA→タイプE変換ケーブル USB1ポートカシムラ
2,798税込3,078
1台
当日出荷
fire tv stick対応 HDMIタイプAをタイプEに変換してカーナビ/ディスプレイオーディオで観れる。USBポート付き、コンパクト設計、配線集約で車内への設置がスッキリ。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。
材質(本体)ABS樹脂/PVC樹脂質量(g)80電源USB 5V1Aケーブル長(m)HDMIタイプEオス側:約1、USB-Aオス側:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅30×高さ108×奥行26対応著作権保護:HDCP対応入力端子HDMIタイプAメス電力(V/A)USB許容:5/3USBポート給電&通信動作温度範囲(℃)0~40
HDMI変換ケーブル iPhone専用 USB-C中継 カシムラHDMI変換ケーブル iPhone専用 USB-C中継カシムラ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
質量(g)60ケーブル長(m)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×80×8
Miracast YouTubeストリーミング ワイヤレス HDMI カシムラMiracast YouTubeストリーミング ワイヤレス HDMIカシムラ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング。YouTubeストリーミング再生接続が可能なMiracastレシーバー。 YouTubeストリーミング再生時、スマートフォンで電話やLINEなどのアプリが使えます。 スマートフォンでYouTube動画再生リストを作成、本体自体が自動で動画再生。 ミラーリングは、Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 大画面テレビやモニター、カーナビでも使える480p~1080p/フルHD対応。 iPhone/Androidスマートフォンのどちらにも対応。
仕様【著作権保護】HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません付属品アンテナケーブル(約50cm)質量(g)28電源USB-A 5V/0.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×65×11(HDMIコード部含まず)準拠規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)動作環境0~40℃(結露しないこと)端子HDMI端子無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)通信距離(m)最大約10通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz非対応
HDMI→RCA変換ケーブル USB1ポート カシムラHDMI→RCA変換ケーブル USB1ポートカシムラ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
HDMI出力のストリーミング機器を接続、HDMIをRCAに変換してRCAビデオ入力に対応したカーナビで観れる映像コンバーター。HDMI出力のストリーミング機器対応。USBポート付で、ストリーミング機器の電源を取れます。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。NTSC/PAL映像切り替えスイッチ付で、様々なモニターに対応。コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。
仕様著作権保護:HDCP対応材質ABS樹脂/PVC樹脂ブラック質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40電源USB電源 5V 1Aケーブル長(m)RCA(赤白黄)オス側:約1m、USB-Aオス側:約1m入力端子HDMIタイプAメスUSBポートUSB出力専用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×108×26
USB-C ⇔ HDMI+USB-A(給電用) ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-225 カシムラUSB-C ⇔ HDMI+USB-A(給電用) ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-225カシムラ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質アルミニウム/PVC樹脂ブラック質量(g)115ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40メス形状HDMI(タイプA)
USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラUSB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224カシムラ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。 3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。 【別途必要なもの】 HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ 適合機種端末 MFi認証取得のLightningケーブル 出力5V1A以上のUSB-A電源
材質アルミニウム/PVC樹脂ブラック質量(g)85電源(V)USB電源 5/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40オス形状USB-A
USB-C ⇔ HDMI+USB-Cメス(給電用 USB PD対応) ケーブル [映像 /2m /4K・HDR対応] ブラック KD-222 カシムラUSB-C ⇔ HDMI+USB-Cメス(給電用 USB PD対応) ケーブル [映像 /2m /4K・HDR対応] ブラック KD-222カシムラ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。 解像度2160pの4K/60Hzまで対応。 映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。 ※充電用ケーブルや充電器は付属していません。 Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。 ※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。 ケーブル長、約2mのロングタイプ。
仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)材質PVC、ABS樹脂ブラック質量(g)75ケーブル長(m)HDMIタイプA~Type-Cオス:約2最大解像度2160p 4K/60Hz動作温度範囲(℃)0~35オス形状USB-C
Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236 カシムラMiracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236カシムラ
3,298税込3,628
1個
予約販売
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)通信距離(m)最大約10端子HDMI端子電源USB-A 5V/0.5A対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)付属品アンテナケーブルケーブル長(cm)約50本体質量(g)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39
ワイヤレスレシーバー Miracastレシーバー HDMI/RCAケーブル付 カシムラワイヤレスレシーバー Miracastレシーバー HDMI/RCAケーブル付カシムラ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。) Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
仕様著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません)付属品HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm)ブラック質量(g)40電源(V)USB電源 5/500mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×16最大解像度Full HD (1920×1080)無線通信方式IEEE 802.11b/g/nアクセス方式Wi-Fi Direct / Access Point通信距離(m)無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります)音声出力HDMI端子動作温度範囲(℃)0~40映像出力HDMI端子(RCA)
HDMI変換ケーブル Type-C専用 カシムラHDMI変換ケーブル Type-C専用カシムラ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)ブラック材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂本体質量(g)85最大解像度Full HD 1080p動作環境0~40℃
HDMI変換ケーブル iPhone専用 カシムラHDMI変換ケーブル iPhone専用カシムラ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)ブラック材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂電源USB電源:5V/1A本体質量(g)60最大解像度Full HD 1080p動作環境0~40℃