絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
277件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラム型真空ポンプ ヤマト科学ダイアフラム型真空ポンプヤマト科学
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
オイルを使用しないダイアフラム型の真空ポンプです。オイルミストの飛散がなく、クリーンな作業環境が得られます。小型・軽量で移動が容易、装置への組み込みにも最適です。シンプルな構造でメンテナンス性にすぐれています。
最大寸法(mm)W146×D203×H182吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5質量(kg)3.9全負荷電流(A)0.79/0.82(50/60Hz)使用可能雰囲気温度(℃)7~40使用電動機単相、100V、39/43W、4P、Condenser run
ラボピタ ヤマト科学ラボピタヤマト科学
3,698税込4,068
1セット(4枚)
4日以内出荷
衝撃吸収力90%以上のウレタンエラストマーゲルによる免震材です。底面に貼付けるだけで機器や器具の転倒を防止します。汚れたら水洗いすることで粘着力が回復します。特許の三層構造により丈夫で効果が長持ちします。
材質ウレタンエラストマー耐荷重(kg)約100(4枚にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×5
タッチミキサ ヤマト科学タッチミキサヤマト科学
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
タッチ駆動タイプの攪拌器連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。
材質(振動面)ポリウレタン径(Φmm)(振動面)70電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチON1/タッチスイッチ、ON2/連続スイッチ定格電流(A)1電源コード(m)約2適合容器撹拌対象器/試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)
ポンプヘッド(標準型32H) ヤマト科学ポンプヘッド(標準型32H)ヤマト科学
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
適合(チューブNo.)16トラスコ品番466-2580材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄質量(kg)0.5流量(mL/min)(最小)0.8、(最大)480
イージーロードポンプヘッド3(SUS) ヤマト科学イージーロードポンプヘッド3(SUS)ヤマト科学
119,000税込130,900
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。材質ケース:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.6材質(ローラー部)ステンレスローラー数3個
マグミキサー ヤマト科学マグミキサーヤマト科学
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
コンパクトで超薄型なマグミキサーです。 強力な回転磁場により、効率よくかくはんできます。 耐薬品性に優れ、液ダレを防止します。天板に耐薬品性に優れたセラミックコートを採用しています。
用途ビーカー内の液体のかくはん。回転数(min-1[r.p.m])70~1300撹拌容量(L)5トラスコ品番466-3853質量(kg)2電源(V)単相100消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×225×89
マグミキサ ヤマト科学マグミキサヤマト科学
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
高温バスの攪拌に過熱防止器付マグミキサウォーターバスの底面の温度を検知し、電源を遮断。オイルバスBO500型に最適なマグミキサです。天板は耐薬品性に優れたアルマイト処理です。
撹拌容量(mL)100~10000付属品撹拌子40mm×1個材質アルミ質量(kg)約4.2周波数(Hz)50/60電流(A)11(オイルバス接続時、最大)電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約70~1200モーターACモータ電子制御センサーサーミスタ安全装置漏電ブレーカ、オイルバス電源遮断用過熱防止器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×150(突起部含む)撹拌台寸法(mm)250(幅)×220(奥行)
マグミキサ ヤマト科学マグミキサヤマト科学
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
最大12個まで同時に高負荷試料の撹拌がでる、作業性の良い薄型・コンパクトタイプのマグミキサです。作業性の良い薄型・コンパクトタイプです。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングで、液ダレ防止機構付きです。
撹拌容量(mL)50~100×12(最大)付属品撹拌子25mm×12個材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング質量(kg)約4周波数(Hz)50/60電流(A)0.15電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約100~1500モーターDCモータ×12個連動電子制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×234×55(突起部含む)撹拌台寸法(mm)295(幅)×198(奥行)
外部温度センサ ヤマト科学外部温度センサヤマト科学
12,980税込14,278
1本
31日以内出荷
加熱対象に投入するセンサ
材質SUS管寸法(Φmm)3
過熱防止装置 ヤマト科学過熱防止装置ヤマト科学
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで異常加熱を防止します。 過熱防止設定温度の他に、過熱防止部センサ温度が関しできる2画面方式の安全対策をしています。 温度センサーケーブル長さ200mmの標準付属センサー他に、温度センサーケーブル長さ2mのシースセンサを用意しています。(オプションOTS10) 万が一の異常発生時には装置停止と同時にエラー表示とブザーにより異常を知らせます。 キーロック機能により設定温度をキーロックできます。
用途独立過昇防止やサンプルの異常加熱の保護温度設定範囲(℃)0~500.0環境温度範囲(℃)5~35表示範囲(℃)-200~1300精度(℃)温度検知精度:±1.0温度設定方式アップダウンキーによるデジタル設定復帰方式過熱検出後:手動(過熱状態を正常にしてからPOWERスイッチON)動作検知対象機器電源を遮断/ブザーによる警報報知/測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示温度センサーシース型K熱電対/保護:管直径3.2mm×長さ200mm(SUS316製保護管封入)警報出力a接点 250V 3A接続方式4P(3P)用電源コード接続端子台安全機能ヒューズ、自己診断機能外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装、ステンレス銅板外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×155質量(kg)約3.5電源AC100V 0.5A付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)1本、本体固定金具1個
Y型スタンド ヤマト科学Y型スタンドヤマト科学
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)W400(内寸310)×H725×420寸法(Φmm)(脚)25
PTFE撹拌棒(羽根付) ヤマト科学PTFE撹拌棒(羽根付)ヤマト科学
13,900税込15,290
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
純水製造装置用 エアフィルター4210(AVF-1) ヤマト科学純水製造装置用 エアフィルター4210(AVF-1)ヤマト科学
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
原水の不純物を吸着します。
適合機種WG203/250/270/1000・WGH200
純水製造装置用 メンブレンフィルターPSECG20SSIAW1 ヤマト科学純水製造装置用 メンブレンフィルターPSECG20SSIAW1ヤマト科学
42,980税込47,278
1個
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジSPC-10 ヤマト科学純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジSPC-10ヤマト科学
24,980税込27,478
1個
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)10
ピュアライン ヤマト科学ピュアラインヤマト科学
19,980税込21,978
1箱
3日以内出荷
IEボンベ交換カートリッジ
内容量(L)10
実験台 LTFF-97CB ヤマト科学実験台 LTFF-97CBヤマト科学
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFF-67CB ヤマト科学実験台 LTFF-67CBヤマト科学
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)600耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFF-127CB ヤマト科学実験台 LTFF-127CBヤマト科学
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFD-97CB ヤマト科学実験台 LTFD-97CBヤマト科学
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFD-127CB ヤマト科学実験台 LTFD-127CBヤマト科学
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFC-97CB ヤマト科学実験台 LTFC-97CBヤマト科学
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFC-127CB ヤマト科学実験台 LTFC-127CBヤマト科学
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFB-97CB ヤマト科学実験台 LTFB-97CBヤマト科学
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFB-127CB ヤマト科学実験台 LTFB-127CBヤマト科学
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFA-97CB ヤマト科学実験台 LTFA-97CBヤマト科学
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFA-127CB ヤマト科学実験台 LTFA-127CBヤマト科学
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LPFA-127CB ヤマト科学実験台 LPFA-127CBヤマト科学
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。
仕様ケンドン:化粧紙貼りMDF高さ(mm)850奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)本体:100/スパン材質(フレーム)本体:スチール(塗装仕上げ)耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(パネル)本体:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t
カートユニット LPUF-6 ヤマト科学カートユニット LPUF-6ヤマト科学
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)780材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF引出し耐荷重(kg)15
カートユニット LPUE-6 ヤマト科学カートユニット LPUE-6ヤマト科学
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)780材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF引出し耐荷重(kg)15
カートユニット LPUD-6 ヤマト科学カートユニット LPUD-6ヤマト科学
56,980税込62,678
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)780材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450
カートユニット LPUD-5 ヤマト科学カートユニット LPUD-5ヤマト科学
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)620材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450
カートユニット LPUC-6 ヤマト科学カートユニット LPUC-6ヤマト科学
56,980税込62,678
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)780材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450
カートユニット LPUC-5 ヤマト科学カートユニット LPUC-5ヤマト科学
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)620材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450
カートユニット LPUB-6 ヤマト科学カートユニット LPUB-6ヤマト科学
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。(最下段の引出はソフトクローザーは働きません)
高さ(mm)780材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF引出し耐荷重(kg)15
カートユニット LPUB-5 ヤマト科学カートユニット LPUB-5ヤマト科学
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。(最下段の引出はソフトクローザーは働きません)
高さ(mm)620材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF引出し耐荷重(kg)15
カートユニット LPUA-6 ヤマト科学カートユニット LPUA-6ヤマト科学
83,980税込92,378
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)780材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF引出し耐荷重(kg)15
カートユニット LPUA-5 ヤマト科学カートユニット LPUA-5ヤマト科学
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)620材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF引出し耐荷重(kg)15
超音波洗浄器 ヤマト科学超音波洗浄器ヤマト科学
369,800税込406,780
1台
当日出荷
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。仕様ドレイン(排水溝):あり材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)電源(V)単相100発振周波数(kHz)40
超音波洗浄器 ヤマト科学超音波洗浄器ヤマト科学
159,800税込175,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)電源(V)単相100発振周波数(kHz)40