絞り込み
ブランド
- ヤマト科学
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,894)
- MAZDA(マツダ)(216,510)
- Panasonic(パナソニック)(28,783)
- RS PRO(34,762)
- SMC(201,282)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,642)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,976)
- スズキ(71,149)
- スバル(50,547)
- トヨタ(140,029)
- ニッサン(87,656)
- ホンダ(562,168)
- ミツビシ(137,997)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
4ページ目: ヤマト科学のすべての商品
特価

カートユニット LPUE-6
ヤマト科学¥67,980税込¥74,7781台8日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。高さ(mm)780材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF引出し耐荷重(kg)15
カートユニット LPUD-6
ヤマト科学¥56,980税込¥62,6781台8日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。開き戸にはソフトクローザーを採用しています。高さ(mm)780材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450
カートユニット LPUD-5
ヤマト科学¥48,980税込¥53,8781台8日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。開き戸にはソフトクローザーを採用しています。高さ(mm)620材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450
カートユニット LPUC-6
ヤマト科学¥56,980税込¥62,6781台8日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。開き戸にはソフトクローザーを採用しています。高さ(mm)780材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450
カートユニット LPUC-5
ヤマト科学¥48,980税込¥53,8781台8日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。開き戸にはソフトクローザーを採用しています。高さ(mm)620材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450
カートユニット LPUB-6
ヤマト科学¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。(最下段の引出はソフトクローザーは働きません)高さ(mm)780材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF引出し耐荷重(kg)15
カートユニット LPUB-5
ヤマト科学¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。(最下段の引出はソフトクローザーは働きません)高さ(mm)620材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF引出し耐荷重(kg)15
カートユニット LPUA-6
ヤマト科学¥83,980税込¥92,3781台8日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。高さ(mm)780材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF引出し耐荷重(kg)15
カートユニット LPUA-5
ヤマト科学¥66,980税込¥73,6781台8日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。高さ(mm)620材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF引出し耐荷重(kg)15
小型ドラフトチャンバー用カート
ヤマト科学¥199,800税込¥219,7801個(1個)30日以内出荷セット内容ステンレス流し 排水口 PE製排水タンク 共栓寸法(mm)700×570×850質量(kg)約18材質(脚部)鋼製角パイプ 樹脂焼付塗装外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)850外寸法・奥行(mm)570
ウォーターバス
ヤマト科学¥43,980税込¥48,3781台(1台)6日以内出荷ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)容量(L)約3.6電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)内寸(mm)191Φ×96大きさ202×242×120mm温度調節液圧膨張式サーモスタット温度調節精度(℃)±2
ウォーターバス
ヤマト科学¥169,800税込¥186,7801個(1個)4日以内出荷小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板質量(kg)約12寸法開口部径:115mmΦ使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)容量(L)約14電源AC100V 13A有効内寸(mm)468×260×66内寸幅(mm)468穴数2列6個安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー大きさ565×437×214mmヒーター容量(kW)1.3
超音波洗浄器
ヤマト科学¥399,800~税込¥439,780~1台翌日出荷から8日以内出荷球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。仕様ドレイン(排水溝):あり材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)電源(V)単相100発振周波数(kHz)40
超音波洗浄器
ヤマト科学¥239,800~税込¥263,780~1台当日出荷から9日以内出荷球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)電源(V)単相100発振周波数(kHz)40
UltraClean、18 mm スクリューキャップ、ヘッドスペースバイアル用セプタム付
ヤマト科学¥20,980税込¥23,0781セット(100個)当日出荷キャップ/セプタム、スクリュー、ヘッドスペース、18mm、銀スチール、マグネティック、PTFE/シリコンセプタム (オモテ: 白、ウラ: 青)タイプスクリューキャップサイズ(mm)18材質(キャップ)スチールキャップ色シルバー最高耐熱温度(℃)180セプタムBlue PTFE/silicone
マグミキサ
ヤマト科学¥104,999~税込¥115,499~1式7日以内出荷強磁力だからフラスコを移動しても撹拌継続、▼強力磁力のマグネチックスターラーは撹拌台から左右や上方向に離しても撹拌可能です。、▼オイルバスで加熱していたフラスコを加熱終了時にバス外の上方に移動しても撹拌が可能です。、▼撹拌子の形状やサンプルの粘度により撹拌可能な範囲は異なりますが図は負荷が小さい時の撹拌可能範囲のイメージです。、あったら良いなで出来た脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、▼撹拌子は回転トルクと液の粘度などの変化により、容器の中心から離脱してしまうことがあります。、▼離脱してしまうと通常回転を止めるまで元に戻りません。、▼離脱を検知したときに一旦回転を止めて徐々に回転をあげて離脱した撹拌子の復帰を促す機能が搭載されています。、▼同じ回転数だと再度脱調する可能性があるため設定回転数より100rpm低い回転数で再起動します。、専用オイルバスと安全に組み合わせ、▼オイルバスBOG/BOSシリーズと共に使用することを想定して、オイルバスの底部の凹みにMFD800/MFH800のプレート部分をハメ込む構造になっています。、▼振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険性を防止します。、豊富で便利な回転機能、▼操作部はシンプルで直観的な操作が可能なデザインです。、▼スターラーの回転モードには定速運転モードの他に、1.脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、2.間欠運転モード、3.自動反転モード、4.スローアップモード(徐々に加速)など、4つの便利な回転機能が搭載されています。、撹拌台(プレート)耐熱・耐薬品設計、▼腐蝕に強く耐薬品性のあるセラミックコーティングが施してあります。、▼またヒータを搭載していないMFD800の回転台にもBOG/BOSなどの高温のオイルバスを載せて使用できるように耐熱温度310℃の設計になっています。、オプション関係、▼アルミブロックを持ち上げる時のハンドルや本体保護用のシリコン保護カバーなどご用意しております。
【レンタル】恒温器 IC402
ヤマト科学¥5,298~税込¥5,828~1個翌日出荷から4日以内出荷専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。質量(kg)45方式エアジャケット自然対流内容積(L)97外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×606×820棚板耐荷重(kg)約15/枚温度調節精度±0.5℃(at 37℃)温度分布精度±1.0℃(at 37℃)棚受段数11段棚受ピッチ(mm)30サービス分類レンタル
【レンタル】超音波ピペット洗浄器 AW-31
ヤマト科学¥6,498~税込¥7,148~1個翌日出荷から4日以内出荷サイフォン式原理による超音波と洗剤による強力洗浄。洗浄効率を高める還流機構付きですから、ピペット管内の汚れた洗浄液が、底部ノズルからの噴流により強制排出され、常に洗浄液の効力を発揮でき、ピペットの内部までくまなく洗浄されます。槽内のバスケットは常に一定回転しており、超音波と噴流がまんべんなく当たり、洗いムラのない均一な洗浄ができます。噴流機構、超音波発振装置、回転機構、サイフォンなどを効率よくまとめた、合理的でコンパクトな設計です。給水コックの操作で洗浄からすすぎを1つの槽内で行えます。水溶性アルカリ洗剤で洗浄できますので安全です。電源AC100Vサービス分類レンタル
【レンタル】角形真空定温乾燥器 DP410
ヤマト科学¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から4日以内出荷従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション)4-20mA アナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。真空ポンプが収納できる構造となっていますので、限られたスペースを有効に利用できます。またオプションには収納室にスライド式の真空ポンプ架台が取付可能でメンテナンスが容易に行えます。電源(V)単相 AC200(50/60Hz)使用温度範囲40~200℃方式減圧・壁面加熱内容積(L)91外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×669×1500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450温度調節精度±1℃(at200℃)JTmK05温度変動±1.5℃(at200℃)JISC60068最高温度到達時間約80分棚受段数4段(固定)棚板調整ピッチ(mm)105サービス分類レンタル
過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷から14日以内出荷運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。設定温度をキーロックできます。質量(kg)3.5電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対電源コード(m)2測定温度範囲(℃)0~500温度設定範囲(℃)0~500シース外径(Φmm)3.2校正証明書一般校正(英語)
【レンタル】角形真空定温乾燥器 DP300シリーズ
ヤマト科学¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から8日以内出荷従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。各種運転モード:プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション):4-20mAアナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。広く見やすい観測窓には、安全性を考慮したポリカーボネートの保護カバーを取り付けています。
マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレス
ヤマト科学¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。適合適合チューブNo.:17トラスコ品番466-2610材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:ステンレス、ロータ:ステンレス質量(kg)0.5流量(mL/min)2.8(最小)/1700(最大)
マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄
ヤマト科学¥65,980税込¥72,5781個当日出荷基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:鉄、ロータ:鉄質量(kg)0.5
マスターフレックス ポンプヘッド 連装用金具
ヤマト科学¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷標準ポンプヘッドを2個連装する場合に必要とします。 基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。質量(kg)0.1摘要標準タイプ
純水製造装置用オプション
ヤマト科学¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷仕様オートスチル用 缶石洗浄剤 1kg適合機種WS200・220・WG203・250・1000主成分スルファミン酸アズワン品番1-1895-16
ロータリーエバポレーター
ヤマト科学¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷ジャッキハンドルの操作で本体の高さ調節が軽い力でできます。 蒸留フラスコとバスは左右どちらにも配置ができるので設置位置を選びません。 冷却管表面の結露を抑制する断熱材を標準装備しています。 ガラスセットB型は、冷却管内の凝縮液が試料導入チューブを伝って蒸留フラスコへ逆流するのを防止する試料導入チューブカバーを装備しています。 〔ウォーターバスBM302・オイルバスBO302仕様〕 温度範囲:室温+10~90℃ 室温+10~180℃ 槽容量:約5L 槽外寸:262Φ×240mm 約4.5kg 電源:AC100V 10A質量(kg)約7(ガラス・バス部分除く)電源AC100~230V(AC100V15Aプラグ付)モーターDCブラシレスモーター回転数5~315rpm エンコーダ式(デジタル設定・表示)安全機能過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
イージーロードポンプヘッドⅢ
ヤマト科学¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷MasterFlex用のポンプヘッドです。ツイストロック方式により、簡単にモーター駆動部に装着できます。 2連装時ロータが30°の角度でオフセットするので脈流を減少します。 連装(最大4個)時、連装用金具は必要ありません。適合チューブL/S13 L/S14 L/S16 L/S25 L/S17 L/S18ローターSUS製
GC キャピラリカラム VF-WAXms
ヤマト科学¥179,800税込¥197,7801本4日以内出荷高極性(100%ポリエチレングリコール) 極性化合物のMSで高精度の結果を実現する為に、特別に設計されたWAX相 超低ブリード用途食品および香料の微量分析に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)20~250/260カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム VF-624ms
ヤマト科学¥179,800税込¥197,7801本4日以内出荷中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン) 低ブリード用途揮発性有機化合物 (VOC) 分析の標準カラム 半揮発性有機溶媒、PCB、農薬分析に最適 EPA メソッド524、624、8260で使用 USP 467で使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-40~280/300カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1.4
GC キャピラリカラム VF-5ms
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム VF-1ms
ヤマト科学¥199,800税込¥219,7801本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応用途炭化水素等の低極性物質に向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
GC キャピラリカラム ULTRA-2
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:25限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.2膜厚(μm)カラム:0.33
GC キャピラリカラム ULTRA-1
ヤマト科学¥189,800税込¥208,7801本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) HP-2 と同等ながら、リテンションインデックスとキャパシティ係数の仕様はより厳格 溶媒洗浄可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:50限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.2膜厚(μm)カラム:0.33
GC キャピラリカラム ULTRA-1
ヤマト科学¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) HP-1 と同等ながら、リテンションインデックスとキャパシティ係数の仕様はより厳格 溶媒洗浄可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:25限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:0.52
GC キャピラリカラム PoraPLOT Q with 2PT
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷PLOTカラム パーティクルトラップ一体型仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:25限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:10
GC キャピラリカラム HP-PLOT-Q
ヤマト科学¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷PLOTカラム(結合ポリスチレン- ジビニルベンゼン系カラム)用途C1~C3の異性体とC12までのアルカン、CO2、メタン、空気/CO、酸化化合物、硫黄化合物、有機溶媒などに最適なカラム エタンとエチレン、およびエチン(アセチレン) を分離仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~270/290カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:20
GC キャピラリカラム HP-INNOWax
ヤマト科学¥97,980~税込¥107,778~1本4日以内出荷高極性(100%ポリエチレングリコール) 溶媒洗浄可能 活性の高い極性化合物に対してシャープな左右対称のピーク形状を実現用途USPのG16液相に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~260/270
GC キャピラリカラム HP-1MS
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 溶媒洗浄可能用途スタンダードな無極性のカラム 超低ブリード、GC/MS に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25
GC キャピラリカラム GS-Q
ヤマト科学¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷PLOTカラム(多孔質ジビニルベンゼンホモポリマー) 最小コンディショニング所要時間:1時間用途エタンとエチレン、及びアセチレンを分離仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~250/250カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)-
GC キャピラリカラム DB-FFAP
ヤマト科学¥99,980~税込¥109,978~1本4日以内出荷高極性(ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール) 溶媒洗浄可能用途揮発性脂肪酸とフェノールの分析用 USP Phase G35に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~250
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら