絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
277件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GC キャピラリカラム DB-1MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1MS(ウルトライナートカラム)ヤマト科学
63,980税込70,378
1本
6日以内出荷
無極性(100%ジメチルシロキサン) ウルトライナートカラム 超低ブリード 最高レベルのカラム不活性 分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現 優れたシグナル/ノイズ比
用途微量分析用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:15限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-1MS ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1MSヤマト科学
96,980税込106,678
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 標準の 100% ジメチルポリシロキサンカラムに比べて耐酸性が向上 化学結合・架橋タイプ、溶媒洗浄可
用途薬物スクリーニングや環境分析で一般に用いられる活性検体に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~340/360カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-17MS ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-17MSヤマト科学
96,980税込106,678
1本
4日以内出荷
中極性、((50 %フェニル)-50%メチルポリシロキサン)とほぼ同等) 超低ブリード 活性化合物に対する優れた不活性度 溶媒洗浄可能
用途CLP農薬に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~320/340カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-17HT ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-17HTヤマト科学
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
中極性((50 %フェニル)-50%メチルポリシロキサン) 高沸点化合物に対する優れたピーク形状と高速な溶出時間 溶媒洗浄可能
用途トリグリセリドの分離にさ最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~340/365カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.15
GC キャピラリカラム DB-17 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-17ヤマト科学
85,980税込94,578
1本
4日以内出荷
中極性((50%フェニル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途農薬の確認分析に最適 USP Phase G3と同等仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
GC キャピラリカラム DB-1301 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1301ヤマト科学
159,800税込175,780
1本
4日以内出荷
低/中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G43に相当 HP-1301/HP-1701の代替品仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-20~280/300カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1
GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1ヤマト科学
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
用途最もスタンダードな無極性のカラム仕様インチケージ:5長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1ヤマト科学
169,800税込186,780
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当 Low Thermal Mass用カラム
用途最もスタンダードな無極性のカラム仕様インチケージ:-
GC キャピラリカラム CP-Wax 52 CB ヤマト科学GC キャピラリカラム CP-Wax 52 CBヤマト科学
159,800税込175,780
1本
4日以内出荷
高極性(ポリエチレングリコール(PEG)相) 低沸点化合物で高分解能を実現 化学結合・架橋タイプで溶媒洗浄可能 パフォーマンスサマリーシートが付属
用途EPAメソッドとASTMメソッドに最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)20~250/265カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.5
GC キャピラリカラム CP-Volamine ヤマト科学GC キャピラリカラム CP-Volamineヤマト科学
229,800税込252,780
1本
4日以内出荷
無極性 水を含んだサンプルでも優れた安定性
用途MMA、DMA、TMA (モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン) などの揮発性アミンの分析向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)265/275カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)-
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB-MS ヤマト科学GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB-MSヤマト科学
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 低ブリード
用途芳香族化合物に対して優れた選択性を持ち広い分野で使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Amines ヤマト科学GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Aminesヤマト科学
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 塩基不活性処理済み 最大350℃の熱安定性によりC20までのアミンに加えアルカノールアミンの分離が可能
用途幅広いアミン化合物向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Amines ヤマト科学GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Aminesヤマト科学
95,980税込105,578
1本
4日以内出荷
微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 塩基不活性処理済み 最大350℃の熱安定性によりC20までのアミンに加えアルカノールアミンの分離が可能
用途幅広いアミン化合物向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB ヤマト科学GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CBヤマト科学
96,980税込106,678
1本
4日以内出荷
微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 低ブリード 溶媒洗浄可能
用途汎用向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
GC キャピラリカラム CP-Select 624 CB ヤマト科学GC キャピラリカラム CP-Select 624 CBヤマト科学
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
(6%シアノプロピル)-94%メチルポリシロキサン 低ブリード
用途EPA 揮発性化合物メソッド524.2、624および8015向け 薬局方V.3.3.9の残留溶媒の項目で指定仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)265/280カラム内径(Φmm)0.53膜厚(μm)カラム:3
GC キャピラリカラム CAM ヤマト科学GC キャピラリカラム CAMヤマト科学
95,980税込105,578
1本
4日以内出荷
高極性(不活性化ポリエチレングリコール) 優れた第一アミンのピーク形状
用途アミン分析用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)60~220/240カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1ヤマト科学
299,800税込329,780
1本
4日以内出荷
仕様インチケージ:5長さ(m)カラム:100限界温度(℃)-60 to 325/350. Thick film:-60 to 300/320カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1.0、0.5
GC キャピラリカラム HP-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-1ヤマト科学
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能 Low Thermal Mass用カラム
用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当仕様インチケージ:-
GC キャピラリカラム HP-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-1ヤマト科学
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能
用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当
イージーロードポンプヘッド ヤマト科学イージーロードポンプヘッドヤマト科学
109,000税込119,900
1個
4日以内出荷
モーター駆動部、チューブとセットし送液ポンプとして使用します。 ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。 一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。
適合【ポンプチューブ】L/S15、L/S24材質ケース:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:SUS流量(mL/min)1.7~1700
ストレーナセット ヤマト科学ストレーナセットヤマト科学
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
CF302Lのオプションです。(接続部品)
用途循環水中のゴミを除去します。 CF302LのOUTLET直後に装着します。仕様Y字ストレーナ(20メッシュ、Rc3/8)+OUTLET接続チューブ
ワンタッチコネクタ ヤマト科学ワンタッチコネクタヤマト科学
2,698税込2,968
1セット
3日以内出荷
CF302Lのオプションです。(継手)
サイズR3/8×外径Φ10mm
流量調節バルブ ヤマト科学流量調節バルブヤマト科学
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷
CF302Lのオプションです。(継手)
用途CF302Lの流量を調節するバルブです。仕様R3/8×Rc3/8
L型循環ノズル ヤマト科学L型循環ノズルヤマト科学
4,398税込4,838
1セット
3日以内出荷
CF302Lのオプションです。(継手)
用途CF302Lの循環接続口IN/OUTと軟質ホースを接続する際に使用します。 使用する循環ホースの内径に合わせて継手を選定して下さい。材質SUS304
循環断熱ホース ヤマト科学循環断熱ホースヤマト科学
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷から46日以内出荷
CF302Lのオプションです。(ホース)
用途CF302Lの冷却水循環の吐出口・戻り口に接続します。
インキュベータ ヤマト科学インキュベータヤマト科学
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。タイマー機能、キャリブレーションオフセット機能付。
材質内槽:ステンレス、外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装質量(kg)約16容量(L)約37電源AC100V 50/60Hz 1.1A温度範囲(℃)(室温+5)~60方式内槽壁面加温・自然対流式ヒーター(W)100温度精度±0.5℃(at37℃)温度分布±1.0℃(at37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×360タイマー0分~999時間50分
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)ヒーター1.3kW温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
投込式恒温装置サーモメイト オプション ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイト オプションヤマト科学
12,980税込14,278
1台ほか
4日以内出荷
投込式恒温装置サーモメイト・各種オプション品
ノープレンチューブ ヤマト科学ノープレンチューブヤマト科学
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷から30日以内出荷
真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。材質ノープレン全長(m)15使用温度範囲(℃)-51~135滅菌オートクレーブ滅菌可能2018年トラスコ掲載ページ10 1171最低使用温度(℃)-51
可変ポンプ ヤマト科学可変ポンプヤマト科学
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷
チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。7528:デジタル式回転表示タイプです。07522:メンテナンスフリーで高精度モータータイプです。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。幅(mm)211質量(kg)6.6高さ(mm)216奥行(mm)274電源(V)単相100電源AC100VモーターDC75Wモーター(W)DC75回転数再現性±0.25%2018年トラスコ掲載ページ10 1170
卓上振とう器 MK161用 傾斜型振とうラック ヤマト科学卓上振とう器 MK161用 傾斜型振とうラックヤマト科学
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
マグミキサ ヤマト科学マグミキサヤマト科学
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
右回転、左回転、反転回転が選択可能なマルチユースのマグミキサです。 強力な撹拌と回転の変化で、効果的な撹拌が可能です。 反転時間は120秒まで設定可能。 高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ採用で安定した撹拌ができます。 大型の強力型フェライト磁石を採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])約80~1800容量(mL)100~10000付属品撹拌子30mm/1個、40mm/1個材質(撹拌台)ステンレス鋼版質量(kg)約3.6タイプ強力寸法(幅W×奥行D)(mm)272×270電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×286×81タイマー反転時間10~120秒の間で調整定格電流(A)(50/60Hz)AC100
インキュベータ(スリムタイプ) ヤマト科学インキュベータ(スリムタイプ)ヤマト科学
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
設置スペースは200型で幅320×奥行340mm、300型で幅380×奥行440mmとコンパクトです。 扉に2枚ガラスの観測窓を装備。 転倒防止金具を標準で付属しています。 温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。 漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機能(ヒータ断線、リレーによる自己保持回路付き)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機能を標準で装備しています。
整流方式エアジャケット方式使用温度範囲室温+5~70℃温度調節精度±1℃(at 37℃)温度分布精度±1℃(at 37℃)最高温度到達時間約60分安全装置液圧式独立過昇防止器、ヒータ断線/センサ入力警報、過電流漏電ブレーカ棚受ピッチ(mm)50定格電流(A)15付属品棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式機能コントローラ:【温度調節器】PID制御、【タイマ】0~999.9時間、【温度/タイマ表示】LEDデジタル表示、【センサ】白金測温抵抗体 Pt100Ω、【運転機能】定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、【操作パネル】シートキー(LED:温度・タイマ、ランプ:ヒータ・温度異常)メインスイッチ(漏電ブレーカ)構成【内装】ステンレス鋼板、【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装、【断熱材】ロックウール/発泡スチロール、【ヒータ】鉄クロムワイヤヒータ、【扉】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 2重ガラス観察窓付き(強化ガラス200×350mm)
定温恒温器用 架台ONF型(キャスタ付) ヤマト科学定温恒温器用 架台ONF型(キャスタ付)ヤマト科学
49,980税込54,978
1台
42日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200 ヤマト科学定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200ヤマト科学
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 Sオーブン用 ヤマト科学定温恒温器用 架台 Sオーブン用ヤマト科学
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
材質/仕上ボンデ/銅板焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×600
定温恒温器用 架台 OT62-N ヤマト科学定温恒温器用 架台 OT62-Nヤマト科学
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 OT42-N ヤマト科学定温恒温器用 架台 OT42-Nヤマト科学
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 OH61-N ヤマト科学定温恒温器用 架台 OH61-Nヤマト科学
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 OH41-N ヤマト科学定温恒温器用 架台 OH41-Nヤマト科学
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。