1枚
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御
排気口内径34mm 上面2個
付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式自然対流
付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
センサーK熱電対
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)約15(1枚)
タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)
使用温度範囲(℃)室温+5~80
温度調節精度±0.5℃(37℃時)
温度分布精度±1.0℃(37℃時)
運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
扉形式二重扉(内扉強化ガラス)
安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど
付属品棚板×2、鍵×2
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。
使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。
IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100
材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)
付属品棚板2枚
使用温度範囲室温+5~60℃
方式内槽壁面加温 自然対流方式
定格電流(A)10
内容積(L)約37
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能
機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対
温度調節精度±0.5℃(at 37℃)
内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360
最高温度到達時間約40分
高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.6℃、温度勾配も10℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
仕様●温度上昇時間:約70分(室温~260℃)●温度上昇速度:3.2℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター
使用温度範囲(℃)室温+10~260
方式強制送風循環
内容積(L)90
ヒーター容量(kW)1.2
温度変動±0.6℃(260℃時)
温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式
温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示
RoHS指令(10物質対応)対応
温度勾配10℃(260℃時)
1台(1台)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様●コード番号:212872●温度設定範囲:室温+10~250℃
付属品棚板×2枚・棚受×4本
質量(kg)約65
外形寸法(mm)710×651×870
電源(V)AC100 50/60Hz 14A(20A)
機能プログラム運転(30ステップ×1・15ステップ×2・10ステップ×3)・パターンリピート×6・クイックオートストップ・オートスタート・オートストップ・キャリブレーションオフセット・停電補償
庫内寸法(mm)600×500×500
対流方式強制送風循環
タイマー1分~99時間59分・100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付き)
庫内容量(L)150
サービス分類レンタル
高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.8℃、温度勾配も9℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
仕様●温度上昇時間:約50分(室温~260℃)●温度上昇速度:4.4℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター
使用温度範囲(℃)室温+10~260
方式強制送風循環
内容積(L)27
ヒーター容量(kW)0.8
温度変動±0.8℃(260℃時)
温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式
温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示
RoHS指令(10物質対応)対応
温度勾配9℃(260℃時)
1台(1台)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1枚
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。
本体との固定ができるよう加工してあります。
本体色と同色で見栄えが良いです。
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。
本体との固定ができるよう加工してあります。
本体色と同色で見栄えが良いです。
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。
本体との固定ができるよう加工してあります。
本体色と同色で見栄えが良いです。
材質/仕上ボンデ/銅板焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×600
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。
本体との固定ができるよう加工してあります。
本体色と同色で見栄えが良いです。
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。
本体との固定ができるよう加工してあります。
本体色と同色で見栄えが良いです。
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1枚
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1枚
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1枚
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
1枚
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1枚
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1枚
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
1枚
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1枚
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1枚
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1枚
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
1枚
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1枚
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1枚
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
1枚
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。
本体との固定ができるよう加工してあります。
本体色と同色で見栄えが良いです。
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
1枚
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1枚
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1枚
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ