RoHS指令(10物質対応)対応
仕様PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:160 x 100 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●穴径:1.02mm●ホールレイアウト:36 x 60●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●接続:DIN 41612●FR材質グレード:FR2●長さ:160mm●厚さ:1.6mm●幅:100mm●SRBPストリップボード. 基板サイズ100 x 160 x 1.6 mm 穴径1.0 mm 穴ピッチ2.54 mm (0.1インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
関連キーワード