建物検査、施設のメンテナンス、 空調制御システム(HVAC)、電気修理などのトラブルシューティング用途で頼りになるツールです。
128×96ピクセルの赤外線センサー、スーパーファインコントラスト(MSX)、5メガピクセルの可視カメラ、LEDフラッシュライトを備えており、電気、機械、建築物、メンテナンスなどの用途に適した検査ツールです。
画像をクラウドサービスFLIR Igniteに直接アップロードして保存でき、画像ファイルの整理やバックアップも行えます。
用途電気設備点検に。建築物診断に。
付属品ソフトポーチ、ストラップ、USBケーブル
トラスコ品番261-0287
電源(V)内蔵リチウムイオンバッテリー(稼働時間4H/充電時間2H)
測定温度範囲(℃)-20~300
画素数10800
特性防水・防塵性能(保護等級IP54)、耐落下性能
空間分解能(mrad)7.9
測定視野角(°)54×32
最小表示(℃)温度:0.07
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
関連キーワード