タブレット用サーモグラフィー
スマートフォンやタブレットに接続し、無料アプリをダウンロードすればリアルタイムで赤外線画像を表示することができます。
画像や動画の撮影も簡単に行うことができ、共有も可能です。画像の解析もアプリ上で行えます。
測定範囲(℃)-20~400
解像度熱画像/160×120(可視画像 155万画素)
視野角55×43°(±1°)
温度分解能(℃)0.15
フレームレート8.7Hz
最短撮像距離15cm~(MSXR時30cm~)
モード(画像)MSXR/デジタルカメラ/熱画像
精度±3℃または±5℃(環境温度15~35℃)、測定対象物の温度5~120℃
内容量1個
実験関連品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28596086 | FLIR ONE PRO(iOS用) | 51939004 | TA410NE-1 |
![]() |
スマートフォン用赤外線カメラ | TASCO(タスコ) | 1台 | ¥52,980 税込¥58,278 | 注文コードが変更になりました |
28596095 | FLIR ONE PRO(Android用) | 51939013 | TA410NE-2 |
![]() |
スマートフォン用赤外線カメラ | TASCO(タスコ) | 1台 | ¥52,980 税込¥58,278 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07