GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)のページです。GIKEN(川口技研)は、物流/保管/梱包用品/テープ、測定・測量用品、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在354件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
室内用ホスクリーンスポット型GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック手軽にワンタッチ着脱ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
敷居スベリGIKEN(川口技研)(26件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
バラバラにならず、軽快に貼れます。
敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。
木目柄は筋が根本まで浸透しております。
金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
ハイス両玉WC錠GIKEN(川口技研)(53件のレビュー)当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能表示錠(2型)対応戸厚(mm)26~42
取替TKレバー 表示錠GIKEN(川口技研)(36件のレビュー)当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能表示錠(トイレ用等)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
スベラーズ 木製室内階段用GIKEN(川口技研)(28件のレビュー)当日出荷
すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
用途木製室内階段用材質(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
Jレバー 丸座空錠GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
ハイレバー32丸空錠GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)当日出荷
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック機能丸座/空錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
ハイレバー32小判GIKEN(川口技研)当日出荷
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック機能小判座/表示錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
ホーム 空錠GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)当日出荷
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板仕様カギなしセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)60種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能空錠対応戸厚(mm)28~45取手握り玉
取替TKレバー 空錠GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能空錠(カギなし)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
ホスクリーン 室内用物干竿GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)当日出荷
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種別室内用色(本体)ホワイト耐荷重(kg)15材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)
Jレバー 小判座表示錠GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)当日出荷
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45
ホスクリーン QSC 室内用物干竿セットGIKEN(川口技研)当日出荷から4日以内出荷
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
屋外用スベラーズGIKEN(川口技研)(8件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
LSミニケース錠GIKEN(川口技研)当日出荷
用途一般住宅向けです。材質プレス鋼板寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)51
ホワイトスベラーズGIKEN(川口技研)(7件のレビュー)当日出荷
3本のソフトクッションで滑りにくくなっています。畜光性の2本のラインが入っていて、停電時に光るので安全です。
用途住宅室内木製階段の滑り止めに使用します。厚さ(mm)4.1高さ(mm)19.1材質塩化ビニール樹脂、アクリル系粘着剤色ホワイト奥行(mm)約39.5
サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)当日出荷から37日以内出荷
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角適合扉厚(mm)28~40キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプGIKEN(川口技研)(10件のレビュー)当日出荷
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体ハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)B/S60
ハイスWC錠GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)当日出荷
バックセット:53mm
用途トイレ用(片ノブ)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板対応戸厚(mm)30~45種類ドアノブ適合場所トイレ仕上ステンレスヘアライン機能表示錠(1型)取手握り玉
ホーム ラッチ錠GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)当日出荷
用途寝室個室用(スライドカギ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板バックセット60対応戸厚(mm)28~35セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)60種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能内締錠(1型)取手握り玉
ハイス空錠GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし対応戸厚(mm)30~45機能空錠材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板仕上ステンレスヘアライン種類ドアノブ取手握り玉
Jレバー 丸座空錠GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
Jレバー 小判座表示錠GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)当日出荷
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45
室内用ホスクリーン昇降式 URM型GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)当日出荷
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式昇降幅(mm)0~1000
Kレバーミニケース丸座表示錠GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金仕様トイレ用(表示タイプ)セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51