従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
材質アルミ合金
適合扉厚(mm)28~40
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金
仕様トイレ用(表示タイプ)
セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
ハンドルKレバー43
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
種類ドアノブ
仕上ステンレスヘアライン
機能表示錠(2型)
対応戸厚(mm)26~42
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード