絞り込み
ブランド
- ノートン(サンゴバン)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: ノートン(サンゴバン)のすべての商品
特価

ION ワイルドスピード
ノートン(サンゴバン)¥209~税込¥230~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ワイルドスピードタイプ推奨品です。コードレスグラインダー専用タイプシリーズ推奨品、圧倒的な切断スピード作業です。中から低速トルク機械でも薄物金属が切断できます。用途薄物金属の切断作業。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8適合材金属
切断砥石ブルーファイヤー
ノートン(サンゴバン)¥4,898~税込¥5,388~1箱(10枚)当日出荷シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。 切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。 硬質ボンドで耐久性抜群です。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用材質レジノイド粒度46砥材A穴径(Φmm)25.4硬度T最高使用周速度(m/min)72
RH SGファイバーディスク
ノートン(サンゴバン)¥899税込¥9891箱(3枚)当日出荷フラップディスク・研削砥石に代わる次世代セラミックス砥粒配合のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物を短時間で簡単に削り取ります。 最新SGセラミック砥粒を採用し、剛性の強い基材に装着して高い研磨力を誇ります。 フラップディスク・研削砥石に比べて数倍の研削スピードを誇ります。 さらに安全性も優れています。適合100mmディスクグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
クイックチェンジ - プラスホルダー
ノートン(サンゴバン)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムの専用アタッチメントです。ディスクのトップ、サイド、ボトムの使用ができる「3D不織布ディスク」専用にデザインしています。50mm(2インチ)ディスク用です。用途クイックチェンジ専用アタッチメント。 以下のクイックチェンジディスクに取り付けられます。 -50mm SGブレイズ3D不織布ディスク-50mm ヴォルテックス3D不織布ディスクトラスコ品番423-2470材質プラスチック軸径(Φmm)6質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)17使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)25
2インチ クイックチェンジホルダー
ノートン(サンゴバン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手で瞬時に付け替えができる「クイックチェンジ」システムの専用アタッチメントです。50mm(2インチ)サイズ用です。用途クイックチェンジ専用アタッチメント。 以下のクイックチェンジディスクに取り付けられます。 -50mm SGブレイズセラミックディスク-50mm アルミナAceディスク-50mm SGブレイズ3D不織布ディスク-50mm ヴォルテックス3D不織布ディスク-50mm クリーニング不織布ディスク-50mm 仕上げフェルトディスクトラスコ品番413-3986材質ゴム製軸径(Φmm)6質量(g)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)36使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)45
マルチダイヤカッター ミニレンジャーワイルド (乾湿兼用)
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷画期的な真空溶着製法により、電着製品を凌駕する寿命と切れ味です。 ダイヤ砥粒の目こぼれが少ないので、高い耐久性を誇ります。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。用途薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物などの切断。仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用適合材薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物など
【箱】切断砥石 ブルーファイヤー 107mm×1.0mm
ノートン(サンゴバン)¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用。トラスコ品番535-7338粒度#46砥材FA(特殊熱処理アルミナ)硬度X外径(Φmm)107
不織布ラピッドディスク
ノートン(サンゴバン)¥4,598~税込¥5,058~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷ワーク材を削らずにきれいに仕上げます。よりきめの細やかで美しい仕上がりです。5つのディスクカラーで簡単に粒度認識可能です。用途金属・非鉄金属の酸化被膜、塗膜除去、目つぶし、目合わせ、ぼかし作業に。材料の塗装前の肌荒らし、下地処理に。材質酸化アルミナ厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13400外径(mm)100穴径(mm)16
ファイバーディスク レザースター マキビシ
ノートン(サンゴバン)¥8,798税込¥9,6781箱(25枚)当日出荷RAZORSTAR次世代セラミック砥粒を使用した超高速研削で超長寿命なファイバーディスクです。マキビシ形状で尖った新型セラミック砥粒がワーク材を貫き続けます。 ワーク材とのコンタクトが最小の独自砥粒形状とスペシャル耐熱コーティングの使用によりワーク材の焼けを最小化します。ノートンのファイバーディスク用バックアップパッドをご使用ください。用途ステンレス、普通炭素鋼、特殊鋼、鋳物、アルミなどの重研削・面取り・粗バリ取り作業にトラスコ品番697-4543材質次世代型構造セラミック砥粒 レザースター 990S長さ(mm)100幅(mm)100粒度36+厚さ(mm)0.7色イエロー
クイックチェンジ レザースター マキビシ
ノートン(サンゴバン)¥8,798税込¥9,6781箱(25個)当日出荷RAZORSTAR次世代セラミック砥粒を使用した超高速研削で超長寿命なクイックチェンジディスクです。 独自の砥粒形状とスペシャル耐熱コーティングの使用によりワーク材の焼けを最小化します。手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。用途ステンレス、普通炭素鋼、特殊鋼、鋳物、アルミなどの重研削・面取り・粗バリ取り作業にトラスコ品番697-4544材質次世代セラミック砥粒 レザースター 990S長さ(mm)50幅(mm)50粒度36+厚さ(mm)1.2色イエロー
ファイバーディスクペーパー NEON
ノートン(サンゴバン)¥209~税込¥230~1枚当日出荷従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。アランダム砥粒で金属研磨に最適です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質アランダム砥粒A砥材アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)125
ファイバーディスクペーパー REDH
ノートン(サンゴバン)¥259~税込¥285~1枚当日出荷セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)125
ファイバーディスクペーパー REDH
ノートン(サンゴバン)¥239~税込¥263~1枚当日出荷セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)102
ION 1-2-3
ノートン(サンゴバン)¥339税込¥3731枚9日以内出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石オールマイティータイプ、切断から研削まで可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金崎から非金軸まで切断及び研削作業が出来るオールマイティータイプです。用途金属・非金属の切断及び研削作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)2.2適合材金属・非金属
ION ライフ
ノートン(サンゴバン)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ロングライフタイプです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性重視のロングライフタイプです。用途金属専用切断砥石。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1.6適合材金属
切断砥石 SGブレイズ
ノートン(サンゴバン)¥3,598税込¥3,9581箱(10枚)当日出荷オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。 インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。 ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。用途インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。 一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番208-3360粒度#60砥材SG(セラミック砥粒)質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度Y最高使用周速度(m/min)80砥粒SGブレイズセラミック刃厚(mm)1.0適合材インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス外径(mm)107穴径(mm)15
NEON ファイバーディスク
ノートン(サンゴバン)¥699~税込¥769~1箱(3枚)当日出荷フラップディスク・研削砥石に代わるコスト重視のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物の研削用ディスクです。 アルミナ砥粒+ガルバナイズドファイバーで豪快な研削力を発揮します。付属品バックアップパッド1枚付適合100mmディスクグラインダ用材質ガルバナイズドファイバー、アルミナ砥粒。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
VTX 不織布ディスク 茶
ノートン(サンゴバン)¥969税込¥1,0661箱(2枚)当日出荷溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。用途金属のあら磨き、塗料剥ぎ、微小バリ除去。付属品バックアップパッド1枚付適合100mmディスクグラインダ用材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。粒度P150番仕上り相当(粗目)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)102×16/15適合材金属
非金属用切断砥石 チョッパー
ノートン(サンゴバン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。用途鋳鉄管などの非金属の切断に。穴径(Φmm)20使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
鋳鉄一番
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781枚3日以内出荷粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング鋳鉄管切断に最適です。レジノイド砥石非170%の切断スピード、80倍以上の耐久性です。レジノイド砥石のように外径痩せが無いため一定の切り込み深さを確保できます。用途ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物製品など。仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッタートラスコ品番825-2522材質人工ダイヤモンド質量(g)1800穴径(Φmm)30.5最高回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)306刃厚(mm)3.6主要切断材料ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物
ベアテックス ディスクブラシ 100 1P
ノートン(サンゴバン)¥49,980税込¥54,9781箱(50個)3日以内出荷シリコンカーバイド砥粒をナイロン地の不織布に塗布したベアテックスRをディスクブラシ状に成型しました。砥粒密度が高いので軽いストロークで高い研磨力を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチックの表面処理。トラスコ品番825-2540材質不織布砥材:シリコンカーバイド砥粒粒度#36、120色オレンジ質量(g)90穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])4200最高使用周速度(m/s[m/min])70(4200)外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチック
ハイスピードソー HSAC
ノートン(サンゴバン)¥34,980~税込¥38,478~1枚翌々日出荷から3日以内出荷アスファルト・コンクリート切断兼用です。スラント(傾斜)セグメントにより基板摩耗を抑制できます。用途アスファルト、コンクリート路面・舗装面の切断に。仕様湿式コンクリートカッター材質人工ダイヤモンド穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリート
ノルレンジャー
ノートン(サンゴバン)¥99,980税込¥109,9781枚3日以内出荷様々なワーク材に対応する特殊製法を駆使したダイヤモンドブレードです。シンメトリック(左右対称)レイヤーデザインで両方向切断が可能です。用途ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など。仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッタートラスコ品番825-2523材質人工ダイヤモンド質量(g)1850穴径(Φmm)30.5最高回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)306刃厚(mm)3.6適合材ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など
ノルレーザー R200
ノートン(サンゴバン)¥38,980~税込¥42,878~1枚3日以内出荷高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。用途鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター材質人工ダイヤモンド穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など
ノートン インディア砥石
ノートン(サンゴバン)¥48,980~税込¥53,878~1箱(10個)ほか75日以内出荷定番のノートンインディア油砥石です。型崩れが少なくスムーズです。用途金型処理から、面出し、表面処理に最適です。仕様手研磨用材質アルミナ砥粒
エキスパートサンディングスポンジ中目
ノートン(サンゴバン)¥4,598税込¥5,0581箱(50個)9日以内出荷スポンジ研磨材、専用パッド併用で作業性アップします。仕様NXハンディサンディングスポンジ ミディアムトラスコ品番825-2517寸法(mm)95×134質量(g)10
エキスパートサンディングスポンジキット
ノートン(サンゴバン)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)翌々日出荷スポンジ研磨材と専用パッドのついたサンディングキット。仕様NXハンディサンディングスポンジキットトラスコ品番825-2515寸法(mm)114×70×25質量(g)10
SG R981セラミックベルト 100X915 60#
ノートン(サンゴバン)¥36,980税込¥40,6781箱(10本)3日以内出荷用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業トラスコ品番825-2544粒度#60寸法(mm)100×915質量(g)145適合材チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼
ディスクペーパー SGブレイズ920フラップディスク (次世代型セラミックアルミナ)
ノートン(サンゴバン)¥9,598~税込¥10,558~1セット(10枚)翌々日出荷質量(g)72ペーパー寸法(mm)25
NORTON 125D A275用7穴バックアップパッド
ノートン(サンゴバン)¥3,500税込¥3,8501枚翌々日出荷トラスコ品番857-1523種別マジック式色黒質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125穴タイプ7つ穴
SGブレイスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ
ノートン(サンゴバン)¥8,498税込¥9,3481パック(10個)当日出荷ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が、数倍の耐久性とスピーディーな作業性能を発揮します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバり取り、サビ取り、目消し、塗装はがしに。仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用トラスコ品番413-3951材質不織布砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒軸径(Φmm)6幅(mm)13.0粒度100~120質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅
研磨研削用ダイヤモンドベルト
ノートン(サンゴバン)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。 乾式・湿式両用です。 特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。 金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。長さ(mm)520幅(mm)20砥材ダイヤモンド砥粒質量(g)20ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520