ノートン(サンゴバン)
不織布ラピッドディスク
ワーク材を削らずにきれいに仕上げます。
よりきめの細やかで美しい仕上がりです。
5つのディスクカラーで簡単に粒度認識可能です。
用途
金属・非鉄金属の酸化被膜、塗膜除去、目つぶし、目合わせ、ぼかし作業に。
材料の塗装前の肌荒らし、下地処理に。
材質
酸化アルミナ
厚さ(mm)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13400
外径(mm)
100
穴径(mm)
16
内容量
1箱(10枚)
注意
※取り付けには専用のバックアップパッドをご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82562606
2NWRD100X16MED
711-3223
P180
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82567838
2NWRD100X16XCS 80
711-3227
P80
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
82569281
2NWRD100X16CRS 120
711-3224
P120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82572065
2NWRD100X16VFN 400
711-3225
P400
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82579930
2NWRD100X16FIN 320
711-3228
P320
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください