許容差±0.05%
定格電力(W)0.1
温度係数(ppm/℃)±5
寸法(mm)3.2×2.5×2
長さ(mm)3.2
奥行(mm)2.5
高さ(mm)2
動作温度範囲(℃)-65~+175
ケース形状モールド
仕様高精度チップ抵抗器、MPシリーズ. チップ抵抗器、温度係数±5 ppm/℃ 高精度、許容差±0.05 %
長さ(mm)7.9
寸法(mm)7.9×2.3×8.3
ケース形状モールド
高さ(mm)8.3
奥行(mm)2.3
シリーズMC
抵抗(kΩ)5
定格電力(W)0.3
許容差±0.01%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルThrough Hole
リードピッチ(mm)5.08
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)0±2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様高精度抵抗器、MCYシリーズ. 温度係数: ±2.5 ppm/℃ 高精度で許容差±0.01 %
長さ(mm)7.9
寸法(mm)7.9×2.3×8.3
ケース形状モールド
高さ(mm)8.3
奥行(mm)2.3
シリーズMCY
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)0.3
許容差±0.01%
終端スタイルラジアル
リードピッチ(mm)5.08
温度係数(ppm/℃)±2.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
仕様高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ
長さ(mm)5.6
寸法(mm)5.6×2.2×6.2
ケース形状モールド
高さ(mm)6.2
奥行(mm)2.2
シリーズFLA
定格電力(W)0.125
許容差±0.05%
終端スタイルラジアル
リードピッチ(mm)2.54
温度係数(ppm/℃)±5
仕様高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ
長さ(mm)7.5
寸法(mm)7.5×2.2×6.2
ケース形状モールド
高さ(mm)6.2
奥行(mm)2.2
シリーズFLC
定格電力(W)0.25
終端スタイルラジアル
温度係数(ppm/℃)±5
定格電力(W)0.3
テクノロジー金属箔
シリーズMA
ケース形状モールド
終端スタイルThrough Hole
寸法(mm)7.9×2.8×8.3
長さ(mm)7.9
奥行(mm)2.8
高さ(mm)8.3
長さ(mm)13
寸法(mm)13×4×10
ケース形状モールド
高さ(mm)10
奥行(mm)4
シリーズMB
定格電力(W)0.5
終端スタイルThrough Hole
テクノロジー金属箔
長さ(mm)7.9
寸法(mm)7.9×2.3×8.3
ケース形状モールド
高さ(mm)8.3
奥行(mm)2.3
シリーズMC
定格電力(W)0.3
抵抗(Ω)1
許容差±0.5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルThrough Hole
最大温度係数(ppm/℃)+15
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)0±15
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
高出力高精度シャント抵抗器
AlphaのPSBシリーズ超高精度シャント抵抗器は、優れた抵抗温度特性を可能にするバルクメタルフォイル技術を採用して構築されています。
このシャント抵抗器は、外部のヒートシンク上に取り付けできます。またファンによって放熱が改良されています。
Alpha PSBシャント抵抗器は、超低抵抗と高精度の抵抗値を備えています。
入力/出力ケーブルはねじで固定でき、使用がより容易です。
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:12W●パッケージ/ケース:成形●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属箔●最小動作温度:-55℃●最大動作温度:+85℃●最小温度係数:-5ppm/℃●最大温度係数:+5ppm/℃●温度係数:±5ppm/℃●全直径:20mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:335-494
アズワン品番68-4149-46
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
関連キーワード