仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属
材質(ケース)アルミニウム
本体寸法(mm)全長81
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×1本
充電方式再充電なし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルSolitaire
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
仕様SolitaireRミニチュアLEDフラッシュライト、黒、ブリスタパック入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、オリジナルのSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観と機能を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで出力します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも黒色陽極酸化処理されているため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属、ブリスタパック入り
色黒
質量(g)13(電池なし)
範囲(mm)61
全光束(Lm)37
材質(ケース)アルミニウム
ヘッド径(Φmm)13
本体寸法(mm)全長81
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×1本
充電方式再充電なし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルSolitaire Mini
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
1個
¥4,949
税込¥5,444
翌々日出荷
関連キーワード