2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止します。 腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。 錆ついて固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。
用途金属の防錆・潤滑剤・水置換性。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

金属の防錆・潤滑剤・水置換性。本品は多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止いたします。腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。錆について固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。
用途内容量:420ml。ケース入数:24本 容量(mL)420 危険物の類別非危険物
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷