HPSは従来の誘導加熱式ベアリングヒーターで対応できなかったミニチュアベアリングや小型金属パーツを加熱するためのヒーターです。
複数のベアリングを同時に加熱することが可能
ミニチュアベアリング等、小型ベアリングの加熱が可能
保護カバーにより加熱中の汚れや粉じんの侵入防止
安心のPSEマーク適合品
寸法(mm)加熱プレート部:380×180
高さ(mm)保護カバー:50
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)830
本体質量(kg)5
設定温度範囲50~200℃ (保温機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.02MB)
総質量(kg)加熱対象ベアリング:最大5
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
本体がコンパクト(重量17kg)なのに、驚きの加熱スピード
ダブル温度センサー機能付きでベアリングの内輪と外輪の温度差を検知
スマホやタブレットで遠隔操作可能
自動脱磁
加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動で除去し機械に悪影響をあたえません。
適合加熱対象ベアリングサイズ:内径20~310mm・最大45kg
寸法(mm)水平バーサイズ (ベアリング内径 60mm用)42.5×42.5×219、(ベアリング内径 40mm用)28×28×219、(ベアリング内径 20mm用)14×14×219
電源(V)100V(50/60Hz)
消費電力1.5kVA
本体質量(kg)17
本体寸法(縦×横×高さHmm)267.5×319.5×293
設定時間0~60分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.02MB)
1台
¥559,800
税込¥615,780
4日以内出荷
関連キーワード