リテーナーに穴をあけ、ベアリングの内輪と外輪の間にボールアダプタ―をロックして、ベアリングを引き上げます。
ハウジングとシャフトの間に組み込まれた大型のボールベアリングを取り外すことが可能です。
高強度、高品質のスイス製
内径30~160mmのボールベアリングに対応(MAXシャフト長:500mm)
シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能
重量9.1kg、コンパクトケース入りのため、現場へも簡単に持ち運び可能
セット内容スピンドル付 サポートビーム ×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド ×2、延長用ロッド ×2(シャフトが長い場合に使用)
質量(kg)9.1
適合内径(Φmm)30~160
関連資料(1.66MB)
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。
アダプターリングDCを使い、FT33のインパクトリングCと スリーブDを組み合わせる事で内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能。
FT33のハンマーを利用し、内径55~60mmのベアリングやオイルシールを挿入可能。
セット内容アルミ製インパクトリング(内径55-60mm)6種類、アルミ製インパクトスリーブ1種類、アダプターリングDC
適合内径(Φmm)55~60
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
関連キーワード