シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。
シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。
現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)
動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力
取付ねじG1/4
取付方向360°制限なし
防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)
使用期間(年)2年以内
危険物の類別非危険物
危険物の類別非危険物
毎日一定量の自動給油
人件費の大幅節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)
滴点(℃)185
グリース記号SF01
石鹸基Li-Ca
NLGIグレード2
稠度265~295
危険物の類別非危険物
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
危険物の類別非危険物
適合SL00(空容器)
材質ニッケルメッキされた真鍮
接続口径G1/4
寸法A(inch)R1/4
危険物の類別非危険物
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
危険物の類別非危険物
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
寸法A(inch)R1/4
危険物の類別非危険物
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
角度(°)45
寸法A(inch)R1/4
危険物の類別非危険物
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
角度(°)90
寸法A(inch)R1/4
危険物の類別非危険物
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
サイズΦ8/6
ホース長さ(m)1
危険物の類別非危険物
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
危険物の類別非危険物
適合SL14
寸法L(mm)45
寸法A(Φmm)25
危険物の類別非危険物
シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
クランプを鉄の部分に取り付けるためのマグネットパーツです。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
危険物の類別非危険物
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
危険物の類別非危険物
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
寸法A(inch)R1/4
危険物の類別非危険物
毎日一定量の自動給油
人件費の大幅節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)-10~200
引火点(℃)210
粘度(at40℃mm2/s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数90
凝固点(℃)-18
オイル記号SO32
比重(at15℃)0.888
危険物の性状非水溶性
毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)
滴点(℃)240
危険物の類別非危険物
グリース記号SF05
石鹸基ポリ尿素
NLGIグレード1
稠度340~370
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。
離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月
型式(インパルス)ST230.1010
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-10~+5
電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000
寸法d(mm)75
内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )
寸法e(mm)130
表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)
寸法b(mm)59
取付ねじG1/4
寸法c(mm)10
寸法g(mm)262
寸法f(mm)169
取付方向どんな方向にも可能
潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル
防水仕様IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。
離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月
型式(インパルス)ST230.1000
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-10~+5
電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000
寸法d(mm)75
内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )
寸法e(mm)130
表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)
寸法b(mm)59
取付ねじG1/4
寸法c(mm)10
寸法g(mm)262
寸法f(mm)169
取付方向どんな方向にも可能
潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル
防水仕様IP68
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)
滴点(℃)160
グリース記号SF02
石鹸基Li
NLGIグレード2
稠度265~295
危険物の類別非危険物
適合SL14
危険物の類別非危険物
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
危険物の類別非危険物
寸法A(mm)28
危険物の類別非危険物
関連キーワード