仕様オス・メス:メス●定格電流:16A●取り付けタイプ:表面実装●色:黒●Pro-Carトリプル電源ソケット. 定格16 Aの汎用プラグ付きのPro-Carトリプル電源ソケットでは、3つのソケットを使用し、あらゆる標準シガーライターソケット及び標準DINソケット(12~24 V、最大16 A)に接続することができます。. 標準ソケット(内径21 mm) ケーブル 1.5 mm 2 フラットケーブル x 2 長さ 2 m
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
関連キーワード