カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(449)
  • オフィスサプライ(2)
  • オフィス家具/清掃用品(28,689)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
  • 自動車用品(25)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
  • 医療・介護用品(10)
絞り込み
ブランド
  • オカムラ(岡村製作所)
  • ダイゾーニチモリ
  • モノタロウ(3,834)
  • BIGM(丸山製作所)(66,080)
  • ホンダ(40,320)
  • メディアカバーマーケット(40,197)
  • エスコ(40,050)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,632)
  • スバル(14,597)
  • TRUSCO(12,441)
  • 三菱電機(11,133)
  • Kawasaki(8,658)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,622)
  • 工進(6,825)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,675)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,437)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26,524)
商品レビュー
  • 以上(27)
  • 以上(29)
  • 以上(29)
  • 以上(29)
価格
  • 1,500円以下(61)
  • 1,500-10,000円(542)
  • 10,000-50,000円(587)
  • 50,000-100,000円(3,827)
  • 100,000円以上(24,413)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29,197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキグリーススプレー ダイゾーニチモリ

    ブレーキグリーススプレー

    ダイゾーニチモリ(67件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
    用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキグリース ダイゾーニチモリ

    ブレーキグリース

    ダイゾーニチモリ(83件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(60g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。
    用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色・粘ちょう状危険物の類別非危険物
  • BJグリース ダイゾーニチモリ

    BJグリース

    ダイゾーニチモリ(50件のレビュー)
    539税込593
    1本(150g)
    当日出荷
    等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。
    用途等速ボールジョイント用外観灰黒色増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
  • DB-200パッドグリース ダイゾーニチモリ

    DB-200パッドグリース

    ダイゾーニチモリ(74件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(60g)
    当日出荷
    数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。
    用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険物の類別非危険物
  • クラッチグリース ダイゾーニチモリ

    クラッチグリース

    ダイゾーニチモリ(32件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(60g)
    当日出荷
    乾きに強く優れた付着性をもっているため、大型車のダイナモの特殊な条件にも適しています。
    用途クラッチのスプライン部に塗布するクラッチ専用グリース外観黄色危険物の類別非危険物
  • 高潤滑・耐熱グリーススプレー ダイゾーニチモリ

    高潤滑・耐熱グリーススプレー

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(300mL)
    当日出荷
    USDAH1適合原料使用。 食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。 PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。 高温域での軟化流出はほとんどありません。 耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
    用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。 医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。使用温度範囲(℃)-40~230ちょう度NLGI#000外観半透明増ちょう剤シリカ基油合成油+パラフィン固体潤滑剤他白色固体危険等級アズワン品番1-8091-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • スムーススプレー ダイゾーニチモリ

    スムーススプレー

    ダイゾーニチモリ(7件のレビュー)
    559税込615
    1本(420mL)
    当日出荷
    ステンレスロングノズル採用。高品質オイル使用。ガス抜きキャップ搭載。
    用途浸透潤滑・ネジ緩め・キシミ音の除去・防錆などにトラスコ品番366-4147タイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • DB-200Sディスクパッドスプレー ダイゾーニチモリ

    DB-200Sディスクパッドスプレー

    ダイゾーニチモリ(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(180mL)
    当日出荷
    数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。
    使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩め ダイゾーニチモリ

    防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩め

    ダイゾーニチモリ(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(350mL)
    当日出荷
    泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。
    用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。仕様2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付きタイプ防錆浸透剤/エアゾール噴射剤CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイルストップリーク ダイゾーニチモリ

    エンジンオイルストップリーク

    ダイゾーニチモリ(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(350mL)
    当日出荷
    エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。
    液色淡褐色適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキグリースEX ダイゾーニチモリ

    ブレーキグリースEX

    ダイゾーニチモリ(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(50g)
    当日出荷
    新開発特殊グリースをベースとしておりますので、ノンブラックタイプで、ラバー兼用を実現いたしました。他のノンブラックのブレーキグリースとは違いブレーキフルードと混ざっても凝固しない特長をもっています。
    外観オレンジ色危険物の類別非危険物
  • ギヤーオイル添加剤 ダイゾーニチモリ

    ギヤーオイル添加剤

    ダイゾーニチモリ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(100mL)
    当日出荷
    トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。
    用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。仕様二硫化モリブデン配合内容量(mL)100外観灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • レッドタッチペースト ダイゾーニチモリ

    レッドタッチペースト

    ダイゾーニチモリ(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個(200mL)
    当日出荷
    安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
    用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査トラスコ品番366-4058使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ用塗料主成分合成油、リチウム、顔料危険物の類別非危険物
  • エンジンオイル添加剤 ダイゾーニチモリ

    エンジンオイル添加剤

    ダイゾーニチモリ(32件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(250mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンの配合により、燃費を大きく節約する省エネルギータイプの優れた添加剤です。
    用途ガソリン車、ディーゼル車共用タイプ。成分鉱油、二硫化モリブデンなど使用方法エンジンオイル交換時にオイル量の10%は越さないで下さい適合車ガソリン・ディーゼル車外観灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • BJ添加剤 ダイゾーニチモリ

    BJ添加剤

    ダイゾーニチモリ(35件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(60g)
    当日出荷
    等速ボールジョイント部における異音発生に対して抜群の消音効果を発揮します。(添加後約50km程ナラシ運転をしてください)
    用途等速ボールジョイントの異音防止外観灰黒色危険物の類別非危険物
  • キャブコンディショナー ダイゾーニチモリ

    キャブコンディショナー

    ダイゾーニチモリ(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(240mL)
    当日出荷
    泡タイプのエンジンコンディショナー。吸気廻りの汚れを強力に洗浄します。
    液色白色泡状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量185mL危険物の性状非水溶性
  • ペーストスプレー ダイゾーニチモリ

    ペーストスプレー

    ダイゾーニチモリ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(190mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンのコンクタイプで、エンジン、ミッションなどのオーバーホール時に組付油としてご使用になりますと、高濃度モリブデンの効果によってナラシ運転が従来の約1/3に短縮されます。
    用途パーツの組み付け、焼付・カジリ防止用外観灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量53mL危険物の性状非水溶性
  • VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ) オカムラ(岡村製作所)

    VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)

    オカムラ(岡村製作所)
    6,998税込7,698
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    マグネットで簡単取付
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
  • NICガス・やに除去スプレー ダイゾーニチモリ

    NICガス・やに除去スプレー

    ダイゾーニチモリ
    2,998税込3,298
    1本(480mL)
    当日出荷
    あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去します。
    用途ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス、やに取り。トラスコ品番366-4104淡黄色透明容量(mL)480質量(g)495使用温度範囲(℃)0~60(金型温度)対応材質樹脂主成分芳香族化合物主な用途ヤニ取り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
  • NIC金型防錆剤スプレー ダイゾーニチモリ

    NIC金型防錆剤スプレー

    ダイゾーニチモリ
    2,098税込2,308
    1本(480mL)
    当日出荷
    ふき取り作業による除去性がよいため、樹脂の無駄をなくし効率の向上が図れます。
    用途金型の防錆。使用温度範囲(℃)-20~50主成分ワックス系防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.192L危険物の性状非水溶性
  • NICドライ潤滑剤スプレー2 ダイゾーニチモリ

    NICドライ潤滑剤スプレー2

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(480mL)
    当日出荷
    白色固体潤滑油剤、フッ素化合物の超微粒子を使用した潤滑剤です。ゴム、プラスチックおよび金属の潤滑性に優れています。 半乾燥被膜タイプなのでエジェクターピンからのにじみがなく、成型品を汚しません。エジェクターピンのクリアランスを保ち、ガスの抜けをよくします。
    用途プラスチック射出成型機のエジェクターピンの潤滑。成分フッ素化合物トラスコ品番400-6194容量(mL)480質量(g)465使用温度範囲-40~260℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • グリーススプレー ダイゾーニチモリ

    グリーススプレー

    ダイゾーニチモリ
    1,598税込1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    有機モリブデン(黒くないモリブデン)を配合し、極圧性を向上させたグリーススプレーです。ガス抜きキャップ搭載。
    用途ドアーヒンジや各種リンクのほかチェーン部の潤滑にダークグレー外観黄色増ちょう剤ベントン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量167mL危険物の性状非水溶性
  • ゴムキャスター Φ50 ブラック オカムラ(岡村製作所)

    ゴムキャスター Φ50 ブラック

    オカムラ(岡村製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    軸長L(mm)20.5キャスター径(Φmm)50ブラック材質(車輪)ゴム取付高H(mm)67
  • ブルータッチペースト ダイゾーニチモリ

    ブルータッチペースト

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個(200mL)
    当日出荷
    安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
    用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査トラスコ品番366-4040使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ用塗料主成分合成油、リチウム、顔料危険物の類別非危険物
  • ブラックコートW(水溶性) ダイゾーニチモリ

    ブラックコートW(水溶性)

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    659税込725
    1本(420mL)
    当日出荷
    手軽に塗装できるシャーシ防錆塗装剤です。
    黒色タイプ水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量175mL危険物の性状水溶性
  • クリアードライ ダイゾーニチモリ

    クリアードライ

    ダイゾーニチモリ
    3,998税込4,398
    1本(247mL)
    翌々日出荷
    フッ素を配合した半乾燥タイプ潤滑スプレー。半乾燥被膜を形成し油脂類のようなべたつきが無くゴミ・汚れを付着させない。樹脂・金属の表面をコーティングし、PTFEを配合しているので優れた潤滑を発揮します。フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。
    用途樹脂部品の潤滑剤おようびキシミ音防止。 油を嫌う箇所の潤滑。 車のウェザーストリップの潤滑。 紙、ダンボール等の滑走剤。容量(mL)247外観乳白色増ちょう剤PTFE危険物の類別非危険物
  • LAP-S ダイゾーニチモリ

    LAP-S

    ダイゾーニチモリ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊バルブの採用によって缶をさかさまにしても噴射できますので、エンジンルーム内などの狭い箇所でも容易にご使用になれます。ガス抜きキャップ搭載。
    用途有機モリブデンを含有する強力な防錆・浸透・潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • RM-20W(防錆剤) ダイゾーニチモリ

    RM-20W(防錆剤)

    ダイゾーニチモリ(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    半乾きタイプの半透明防錆ワックス。ドア内部やボンネット、トランク内部の防錆。
    液色淡褐色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • シリコングリース ダイゾーニチモリ

    シリコングリース

    ダイゾーニチモリ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(50g)
    当日出荷
    高品質のシリコングリース。カプラーの防錆、ゴム製品の保護など。
    使用温度範囲(℃)-50~150液色乳白色危険物の類別非危険物
  • ニチモリJCチェーンオイルスプレー ダイゾーニチモリ

    ニチモリJCチェーンオイルスプレー

    ダイゾーニチモリ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    チェーン用高粘着オイルスプレーです。溶剤希釈し、浸透性向上しています。塗布後、ピンとプッシュの間に素早く浸透し、その後溶剤が揮発し、すぐれた潤滑性を発揮します。
    トラスコ品番336-0502危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 異音防止剤(エンジンオイル添加タイプ) ダイゾーニチモリ

    異音防止剤(エンジンオイル添加タイプ)

    ダイゾーニチモリ(27件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(500mL)
    当日出荷
    エンジンオイル添加剤。PTFE効果により、エンジン内部からの異音を低減します。エンジンオイル3~5リッターに対し1本添加してください。ガソリン車、ディーゼル車どちらでもご使用になれます。
    液色白色適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 高性能潤滑スプレー アドモス ダイゾーニチモリ

    高性能潤滑スプレー アドモス

    ダイゾーニチモリ
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    大切な機械のメンテナンスにすぐれた潤滑剤。AS-01は、強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。AS-03は、-20~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安全性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
    容量(mL)420グリス種類ウレアグリース
  • レクトライン収納 棚板 900W450D15H ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン収納 棚板 900W450D15H ネオホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    3,798税込4,178
    1台
    28日以内出荷
    ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×15機能収納 棚板
  • ジャバラパーツクリーナー ダイゾーニチモリ

    ジャバラパーツクリーナー

    ダイゾーニチモリ
    1,398税込1,538
    1本(250mL)
    4日以内出荷
    従来の第一石油類の溶剤ではなく、第二石油類の溶剤を使用しています。JPスプレーガン(9000220)用ジャバラパーツクリーナーです。
    用途金属部品の洗剤・脱脂。トラスコ品番366-4155透明対応材質鉄、アルミ主成分第二石油系溶剤、その他主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • エレックス(接点回復剤) ダイゾーニチモリ

    エレックス(接点回復剤)

    ダイゾーニチモリ
    1,798税込1,978
    1本(220mL)
    当日出荷
    半化学合成油ベースの接点復活剤。バッテリー端子、配線カプラー部の腐食防止、接点不良防止に使用します。
    用途バッテリー端子、配線カプラ一部の腐食防止、接点不良防止に使用します。液色淡黄色透明基油半化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性
  • シューズラック オカムラ(岡村製作所)

    シューズラック

    オカムラ(岡村製作所)
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷から22日以内出荷
    シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
    用途整理,整頓と定位置管理に。材質/仕上本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車高さ(mm)350タイプ60奥行(mm)975間口(mm)グレー1マス有効寸法(間口mm)401マス有効寸法(高さmm)151マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)1300
  • 壁固定金具 オカムラ(岡村製作所)

    壁固定金具

    オカムラ(岡村製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
  • アドモスAS-03 グリーススプレー ダイゾーニチモリ

    アドモスAS-03 グリーススプレー

    ダイゾーニチモリ
    3,500税込3,850
    1本(420mL)
    当日出荷
    高温(MAX200℃)潤滑箇所での使用が可能。耐熱性に優れたウレア系グリスをベースとし、滴点が高く高温域でも軟化・流出しません。水の混入下での使用が可能。
    用途各種潤滑防錆。仕様スプレー後の状態:固体グリス状トラスコ品番366-4139茶褐色使用温度範囲(℃)-10~200主成分潤滑油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21Lグリス種類ウレアグリース危険物の性状非水溶性
  • NIC金型洗浄剤スプレー ダイゾーニチモリ

    NIC金型洗浄剤スプレー

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(480mL)
    当日出荷
    金型に付着している油脂類を強力に洗浄する、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない速乾性タイプのスプレー製品です。
    用途金型に付着したグリース、オイル、防錆剤等の脱脂洗浄。トラスコ品番366-4091無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量333mL危険物の性状非水溶性
  • 63型 落下防止バー 着脱式 1800WDH ユニクロメッキ オカムラ(岡村製作所)

    63型 落下防止バー 着脱式 1800WDH ユニクロメッキ

    オカムラ(岡村製作所)
    5,998税込6,598
    1台
    28日以内出荷
    寸法(mm)1800ユニクロメッキ機能63型 落下防止バー 着脱式
...