絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ダイゾーニチモリ

ダイゾーニチモリのページです。ダイゾーニチモリは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ダイゾー
設立1936/04/25
所在地〒552-0013 大阪市港区福崎3丁目1番201号
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキグリーススプレー ダイゾーニチモリ

    ブレーキグリーススプレー

    ダイゾーニチモリ(67件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
    用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキグリース ダイゾーニチモリ

    ブレーキグリース

    ダイゾーニチモリ(83件のレビュー)
    899税込989
    1本(60g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。
    用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色・粘ちょう状危険物の類別非危険物
  • DB-200パッドグリース ダイゾーニチモリ

    DB-200パッドグリース

    ダイゾーニチモリ(73件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(60g)
    当日出荷
    数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。
    用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険物の類別非危険物
  • BJグリース ダイゾーニチモリ

    BJグリース

    ダイゾーニチモリ(50件のレビュー)
    479税込527
    1本(150g)
    当日出荷
    等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。
    用途等速ボールジョイント用増ちょう剤リチウム外観灰黒色危険物の類別非危険物
  • クラッチグリース ダイゾーニチモリ

    クラッチグリース

    ダイゾーニチモリ(32件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(60g)
    当日出荷
    乾きに強く優れた付着性をもっているため、大型車のダイナモの特殊な条件にも適しています。
    用途クラッチのスプライン部に塗布するクラッチ専用グリース外観黄色危険物の類別非危険物
  • スムーススプレー ダイゾーニチモリ

    スムーススプレー

    ダイゾーニチモリ(7件のレビュー)
    469税込516
    1本(420mL)
    当日出荷
    ステンレスロングノズル採用。高品質オイル使用。ガス抜きキャップ搭載。
    用途浸透潤滑・ネジ緩め・キシミ音の除去・防錆などにトラスコ品番366-4147タイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • ギヤーオイル添加剤 ダイゾーニチモリ

    ギヤーオイル添加剤

    ダイゾーニチモリ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(100mL)
    当日出荷
    トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。
    用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。仕様二硫化モリブデン配合内容量(mL)100外観灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ブレーキグリースEX ダイゾーニチモリ

    ブレーキグリースEX

    ダイゾーニチモリ(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(50g)
    当日出荷
    新開発特殊グリースをベースとしておりますので、ノンブラックタイプで、ラバー兼用を実現いたしました。他のノンブラックのブレーキグリースとは違いブレーキフルードと混ざっても凝固しない特長をもっています。
    外観オレンジ色危険物の類別非危険物
  • キャブコンディショナー ダイゾーニチモリ

    キャブコンディショナー

    ダイゾーニチモリ(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(240mL)
    当日出荷
    泡タイプのエンジンコンディショナー。吸気廻りの汚れを強力に洗浄します。
    液色白色泡状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量185mL危険物の性状非水溶性
  • グリーススプレー ダイゾーニチモリ

    グリーススプレー

    ダイゾーニチモリ
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    有機モリブデン(黒くないモリブデン)を配合し、極圧性を向上させたグリーススプレーです。ガス抜きキャップ搭載。
    用途ドアーヒンジや各種リンクのほかチェーン部の潤滑にダークグレー外観黄色増ちょう剤ベントン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量167mL危険物の性状非水溶性
  • シリコングリース ダイゾーニチモリ

    シリコングリース

    ダイゾーニチモリ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(50g)
    当日出荷
    高品質のシリコングリース。カプラーの防錆、ゴム製品の保護など。
    使用温度範囲(℃)-50~150液色乳白色危険物の類別非危険物
  • ブラックコートW(水溶性) ダイゾーニチモリ

    ブラックコートW(水溶性)

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    599税込659
    1本(420mL)
    当日出荷
    手軽に塗装できるシャーシ防錆塗装剤です。
    黒色タイプ水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量175mL危険物の性状水溶性
  • RM-20W(防錆剤) ダイゾーニチモリ

    RM-20W(防錆剤)

    ダイゾーニチモリ(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    半乾きタイプの半透明防錆ワックス。ドア内部やボンネット、トランク内部の防錆。
    液色淡褐色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • クーラントチャージⅡ ダイゾーニチモリ

    クーラントチャージⅡ

    ダイゾーニチモリ
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    翌々日出荷
    NR-16の後継商品です。 輸入車への対応が可能です。 ラジエター(LLC)に注入するだけで劣化したクーラントの性能を復活させます。 防錆性能の復活・消泡性能の復活・キャビテーションによるウォーターポンプの摩耗を防止します。 長寿命タイプ(スーパークーラント)にも使用可能。 エア抜き困難車には時間の省略化ができます。 廃クーラントが発生しませんので、環境への影響を配慮できます。
    内容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • ジャバラパーツクリーナー ダイゾーニチモリ

    ジャバラパーツクリーナー

    ダイゾーニチモリ
    1,398税込1,538
    1本(250mL)
    当日出荷
    従来の第一石油類の溶剤ではなく、第二石油類の溶剤を使用しています。JPスプレーガン(9000220)用ジャバラパーツクリーナーです。
    用途金属部品の洗剤・脱脂。対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れトラスコ品番366-4155透明主成分第二石油系溶剤、その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • 耐熱スプレー シルバー ダイゾーニチモリ

    耐熱スプレー シルバー

    ダイゾーニチモリ
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱塗料スプレー
    用途マフラー、ドラムカバーなどに。液色シルバー耐熱温度(℃)600膜厚(μm)(推奨)10~15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • NIC金型洗浄剤スプレー ダイゾーニチモリ

    NIC金型洗浄剤スプレー

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(480mL)
    当日出荷
    金型に付着している油脂類を強力に洗浄する、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない速乾性タイプのスプレー製品です。
    用途金型に付着したグリース、オイル、防錆剤等の脱脂洗浄。トラスコ品番366-4091無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量333mL危険物の性状非水溶性
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
ダイゾーニチモリ 【通販モノタロウ】 最短即日出荷