絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
112件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーワックス ダイゾーニチモリシャワーワックスダイゾーニチモリ
4,298税込4,728
1本(1L)
6日以内出荷
液体カーワックスです。 撥水・濃縮タイプです。 洗車後のボディー、ガラスを同時に撥水加工できる作業性に優れたカーワックスです。 ワックスに配合した荷電化イオンによりウォータースポットの発生を制御します。
特性撥水危険物の類別非危険物
ディスクガード ダイゾーニチモリディスクガードダイゾーニチモリ
2,898税込3,188
1本(60g)
翌々日出荷
ディスク用共鳴防止グリースです。 特殊シリコーンベースで、高温安定性に優れたディスクブレーキ共鳴防止グリースです。 高い粘着力によってなきの原因である微振動を吸収します。 特にディスクパッドのガタつきの多い車種に最適です。
危険物の類別非危険物
OCE@N POS 300ml ダイゾーニチモリOCE@N POS 300mlダイゾーニチモリ
31,980税込35,178
1箱(300mL×20本)
翌々日出荷
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。 H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。半透明トラスコ品番808-2243容量(mL)300主成分合成油・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量0.09L
OCE@N FGS 300ml ダイゾーニチモリOCE@N FGS 300mlダイゾーニチモリ
34,980税込38,478
1箱(300mL×20本)
当日出荷
各種食品製造ライン、包装ラインなどでの多くの実績を持つグリースです。 特に耐水・耐酸性に優れています。 H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーやチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。トラスコ品番808-2241容量(mL)300主成分ホワイトミネラルオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー シルバー ダイゾーニチモリ耐熱スプレー シルバーダイゾーニチモリ
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
耐熱塗料スプレー
用途マフラー、ドラムカバーなどに。液色シルバー耐熱温度(℃)600膜厚(μm)(推奨)10~15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS” ダイゾーニチモリ半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS”ダイゾーニチモリ
4,798税込5,278
1本
当日出荷
食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。
用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。トラスコ品番144-9901危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントチャージⅡ ダイゾーニチモリクーラントチャージⅡダイゾーニチモリ
1,398税込1,538
1本(300mL)
翌々日出荷
NR-16の後継商品です。 輸入車への対応が可能です。 ラジエター(LLC)に注入するだけで劣化したクーラントの性能を復活させます。 防錆性能の復活・消泡性能の復活・キャビテーションによるウォーターポンプの摩耗を防止します。 長寿命タイプ(スーパークーラント)にも使用可能。 エア抜き困難車には時間の省略化ができます。 廃クーラントが発生しませんので、環境への影響を配慮できます。
内容量(mL)300危険物の類別非危険物
ディスクガードスプレー ダイゾーニチモリディスクガードスプレーダイゾーニチモリ
2,698税込2,968
1本(180mL)
当日出荷
ディスク用共鳴防止グリースです。 特殊シリコーンベースで、高温安定性に優れています。 高い粘着力により鳴きの原因である微振動を吸収します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
OCE@N APS 300ml ダイゾーニチモリOCE@N APS 300mlダイゾーニチモリ
29,980税込32,978
1箱(300mL×20本)
9日以内出荷
食品機械用浸透剤で分解清掃時に使用する浸透剤も、H1グレードで安全を確保するという他に類を見ないコンセプトは、ユーザーから高い支持を得ております。 簡易的な潤滑にもご使用になれます。 H-1グレードです。
用途食品機械の分解洗浄時のボルト、ナット、ピン等の取り外しに。 各種製造ラインのチェーン等に。 各種食品包装ラインのチェーン等に。無色トラスコ品番808-2240容量(mL)300主成分合成湯危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
LAP-Sスプレー 420ml ダイゾーニチモリLAP-Sスプレー 420mlダイゾーニチモリ
42,980税込47,278
1箱(420mL×24本)
翌々日出荷
浸透性に極めて優れたオイルに、水置換型防錆剤と有機モリブデンを添加した浸透防錆潤滑スプレーです。 錆などで固着したネジ類の脱着、部品の短期防錆に最適です。 キャップに、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。
用途サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。 シャッター・ドア等のキシミ防止に。 自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆に。 工作機、印刷機、釣り具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。トラスコ品番808-2253淡黄容量(mL)420主成分鉱物油・有機モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
Sグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリSグリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
38,980税込42,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。灰黒トラスコ品番541-8852容量(kg)16主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
OCE@N SG 2号 16kg ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 16kgダイゾーニチモリ
99,980税込109,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。半透明トラスコ品番541-8909容量(kg)16主成分合成油・PTFE危険物の類別非危険物
OCE@N FO 4L ダイゾーニチモリOCE@N FO 4Lダイゾーニチモリ
19,980税込21,978
1セット(4L×2缶)
翌々日出荷
ホワイトミネラルオイルベースの汎用オイルです。 無味・無臭なので食品に色やにおいが移らないため食品加工工場の広い範囲でご使用になれます。 また、耐水性にも優れております。
用途食品製造機械のチェーン・スプロケットなどに。トラスコ品番808-2203透明主成分ホワイトミネラルオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
NEW-SL PS70 2号 16kg ダイゾーニチモリNEW-SL PS70 2号 16kgダイゾーニチモリ
89,980税込98,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
トラスコ品番541-8828容量(kg)16危険物の類別非危険物
MEペースト 500g ダイゾーニチモリMEペースト 500gダイゾーニチモリ
26,980税込29,678
1セット(0.5kg×6缶)
翌々日出荷
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。
用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。トラスコ品番808-2232灰黒使用温度範囲(℃)-30~130容量(g)500主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別非危険物
DBペースト100N ダイゾーニチモリDBペースト100Nダイゾーニチモリ
19,980税込21,978
1セット(0.5kg×6缶)ほか
当日出荷から翌々日出荷
複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。 超高温の環境に適しています。 防蝕・防錆効果に優れ、、高温・蒸気・薬品・腐蝕性ガスなどの悪条件の雰囲気下でも有効です。
用途超高温下での焼付固着防止に。 高温になる箇所のネジ部 加熱炉、乾燥炉、ボイラー、排気管などの締め付ボルト。 蒸気・薬・腐蝕性ガス・湿気などの悪条件下のネジ部。ブロンズ使用温度範囲(℃)-30~1000ちょう度320主成分金属粉末危険物の類別非危険物
ジャバラパーツクリーナー ダイゾーニチモリジャバラパーツクリーナーダイゾーニチモリ
1,398税込1,538
1本(250mL)
4日以内出荷
従来の第一石油類の溶剤ではなく、第二石油類の溶剤を使用しています。JPスプレーガン(9000220)用ジャバラパーツクリーナーです。
用途金属部品の洗剤・脱脂。対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れトラスコ品番366-4155透明主成分第二石油系溶剤、その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
アドモスAS-02 タッピングスプレー ダイゾーニチモリアドモスAS-02 タッピングスプレーダイゾーニチモリ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
オイル状に比べグリースタイプのため、飛散やたれ落ちが少なく、刃先部への止まりがよく、少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮するロスの少ない経済的な商品です。
用途タッピング・ドリル・ねじ切・リーマ・ブローチなどの作業に。形状オイルスプレー/エアゾールトラスコ品番366-4121使用温度範囲(℃)-20~120主成分潤滑油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
オーシャンFG No.2 16Kg ダイゾーニチモリオーシャンFG No.2 16Kgダイゾーニチモリ
39,980税込43,978
1缶
翌々日出荷
NSF-H1グレードに適合する食品機械用潤滑剤(Reg.No.133508 H1)です。無味、無臭のため食品機械用潤滑剤として適しています。白色で汚れを嫌う箇所の潤滑に最適です。耐水性能、防錆性能に優れています。
用途食品原料機械の軸受けおよび摺動部用。医薬品、化粧品及び化学薬品の製造機械メンテナンス用。食肉、野菜用スライサーの各部位の潤滑用。食品搬送用コンベア、包装機械の潤滑用。トラスコ品番226-4493白色使用温度範囲(℃)-20~120容量(kg)16容量(g)16ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オーシャンSO-G#220 20L ダイゾーニチモリオーシャンSO-G#220 20Lダイゾーニチモリ
75,980税込83,578
1缶
8日以内出荷
広範囲の温度に使用出来ます。(-30℃~200℃)機械的安定性に優れており、高回転の減速機使用可能です。酸化安定性に優れており、連続運転が可能です。
用途大型撹拌機の減速機に。ペレットマシーンの減速機に。シーマ機の減速機に。トラスコ品番145-1421容量(mL)20危険物の類別非危険物
Jコート7ブラック ダイゾーニチモリJコート7ブラックダイゾーニチモリ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ワックス系塩害対策用強力車体防錆コート剤です。Jコート7を塗布する事で、防錆性・塗膜保持性・浸透性に優れ、融雪剤(塩化カルシウム)、海水、酸性雨などからの発錆を強力に防止し、低温下での塗膜剥離防止や紫外線などによる劣化に対して効果を発揮します。試験データ:塩水噴霧試験 JIS K 5600 7-1 1,000時間以上発錆なし有機則、特化則、PRTR法非該当
用途自動車用アンダーコート剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイパーブレーキ&パーツクリーナー ダイゾーニチモリハイパーブレーキ&パーツクリーナーダイゾーニチモリ
24,980税込27,478
1ケース(24本)
4日以内出荷
中速乾タイプの脱脂洗浄剤有機則規制外商品です。配合成分の増強によりブレーキ液、エンジンオイルなどの洗浄力が向上しています
容量(mL)650危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14280mL危険物の性状非水溶性
黒煙防止剤 ダイゾーニチモリ黒煙防止剤ダイゾーニチモリ
2,698税込2,968
1本(450mL)
3日以内出荷
燃焼室内のスラッジなどの黒煙原因物質と一緒に完全燃焼させます。 NOx低減、DPFへの影響はありません。
緑褐透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量450mL危険物の性状非水溶性
フューエルチャージ ダイゾーニチモリフューエルチャージダイゾーニチモリ
1,998税込2,198
1本(250mL)
6日以内出荷
特殊洗浄成分の効果によりエンジン燃焼室をクリーンにし、エンジン性能を回復させます。 インジェクター・バルブに付着したカーボン・デポジットを除去し適正な燃焼状態に改善させます。 HVなどのアイドリングストップ・過給ダウンサイジング・ポート噴射・直噴エンジンなどのお車には最適です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
有機モリブデン系エンジンオイル添加剤 ダイゾーニチモリ有機モリブデン系エンジンオイル添加剤ダイゾーニチモリ
2,098税込2,308
1本(100mL)
当日出荷
シリンダーにエステルの皮膜をつくり、ドライスタート時の磨耗を未然防止します。 アイドリングストップによるエンジン始動時の磨耗を低減します。 エンジンオイル4~8Lに対して、1本を添加します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
キズチェック洗浄/除去液 480ml ダイゾーニチモリキズチェック洗浄/除去液 480mlダイゾーニチモリ
25,980税込28,578
1箱(480mL×24本)
翌々日出荷
材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。無色トラスコ品番808-2248容量(mL)480主成分脂肪族炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
キズチェック浸透液 480ml ダイゾーニチモリキズチェック浸透液 480mlダイゾーニチモリ
31,980税込35,178
1箱(480mL×24本)
翌々日出荷
材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。種別浸透液トラスコ品番808-2246容量(mL)480主成分高沸点エステル・アゾ系油溶性染料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.264L危険物の性状非水溶性
キズチェック現像液 480ml ダイゾーニチモリキズチェック現像液 480mlダイゾーニチモリ
31,980税込35,178
1箱(480mL×24本)
翌々日出荷
材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。種別現像液トラスコ品番808-2247容量(mL)480主成分アルコール類・白色無機粉末類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.216L危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー原液 18L ダイゾーニチモリパーツクリーナー原液 18Lダイゾーニチモリ
25,980税込28,578
1缶(18L)
翌々日出荷
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、安全性の高い洗浄剤です。 速乾タイプで金属部品の脱脂に適しています。
用途金属部品の洗浄・脱脂に。対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れトラスコ品番541-8968危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
レッドタッチスプレー 225ml ダイゾーニチモリレッドタッチスプレー 225mlダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1箱(225mL×24本)
翌々日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ・当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
用途すり合せ当り検査用に。赤色トラスコ品番808-2252容量(mL)225分類ケガキ用塗料主成分合成油・顔料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.024L危険物の性状非水溶性
ペーストスプレー 420ml ダイゾーニチモリペーストスプレー 420mlダイゾーニチモリ
84,980税込93,478
1箱(420mL×24本)
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合した焼付防止用スプレーです。 機械の組立時のボルト・ナットのカジリ、焼付防止に最適です。 耐摩耗性にも優れているので、耐久性向上にも貢献できます。 キャップ、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。
用途機械の組立時のボルト・ナットのかじり及び焼付防止に。 ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。 高荷重や衝撃荷重の潤滑に。トラスコ品番808-2251灰黒容量(mL)420主成分鉱物油・二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.088L危険物の性状非水溶性
クリアードライ 247ml ダイゾーニチモリクリアードライ 247mlダイゾーニチモリ
109,800税込120,780
1箱(247mL×24本)
翌々日出荷
PTFE配合の乾燥タイプの潤滑剤スプレーです。 ほとんど透明のクリアーな潤滑被膜を形成いたします。 フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。 速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。
用途樹脂部品の潤滑剤およびキシミ音防止に。 油を嫌う箇所の潤滑に。 車のウェザーストリップの潤滑に。 紙、ダンボール等の潤走剤として。 鉄道車両のドアゴムの固着防止及び潤滑に。トラスコ品番808-2249無色使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険物の類別非危険物特性潤滑
OCE@N SGS 300ml ダイゾーニチモリOCE@N SGS 300mlダイゾーニチモリ
62,980税込69,278
1箱(300mL×20本)
翌々日出荷
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。 H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。半透明トラスコ品番808-2245容量(mL)300主成分合成油・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
OCE@N FOS 300ml ダイゾーニチモリOCE@N FOS 300mlダイゾーニチモリ
34,980税込38,478
1箱(300mL×20本)
当日出荷
各種食品製造ラインにおいてマルチに使えるオイルスプレーとして、多くの実績を持っています。 H-1グレードです。
用途食品機械製造ラインのチェーン・スプロケットに。無色トラスコ品番808-2242容量(mL)300主成分ホワイトミネラルオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
MEペーストスプレー 420ml ダイゾーニチモリMEペーストスプレー 420mlダイゾーニチモリ
61,980税込68,178
1箱(420mL×24本)
9日以内出荷
二硫化モリブデンとグラファイトを配合した焼付防止用スプレーです。 「ペーストスプレー」より安価で経済的な製品です。 極圧性に優れているので、高荷重や衝撃荷重にも使用出来ます。 グラファイトを配合する事により、高温な環境にも使用出来ます。
用途機械の組立時のボルト・ナットのカジリ及び焼付防止に。 ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。 高荷重や衝撃荷重の潤滑に。トラスコ品番808-2238灰黒容量(mL)420主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.112L危険物の性状非水溶性
LAPスプレー 420ml ダイゾーニチモリLAPスプレー 420mlダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1箱(420mL×24本)
翌々日出荷
有機モリブデン含有の極圧性、耐磨耗性、防錆性に優れたオイルをスプレー化した製品です。 各種機械の摺動面の潤滑に最適です。
用途印刷機械、工作機械、樹脂成型機の潤滑・防錆に。 鉄道、工場設備機械の軸受、ギヤ、チェーン、スライド面の潤滑・防錆に。 チェーンやワイヤーロープ等の潤滑・防錆に。トラスコ品番808-2237淡緑容量(mL)420主成分鉱物油・有機モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
ベアリンググリース 2号 2.5kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 2号 2.5kgダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番808-2227容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
ベアリンググリース 2号 16kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
49,980税込54,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番541-8933容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
ベアリンググリース 1号 2.5kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 1号 2.5kgダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番808-2226容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
ベアリンググリース 1号 16kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 1号 16kgダイゾーニチモリ
49,980税込54,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番541-8925容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物