2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白色固体潤滑油剤、フッ素化合物の超微粒子を使用した潤滑剤です。ゴム、プラスチックおよび金属の潤滑性に優れています。 半乾燥被膜タイプなのでエジェクターピンからのにじみがなく、成型品を汚しません。エジェクターピンのクリアランスを保ち、ガスの抜けをよくします。
用途プラスチック射出成型機のエジェクターピンの潤滑。 容量(mL)480 質量(g)465 成分フッ素化合物 トラスコ品番400-6194 使用温度範囲-40~260℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.48L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

ダイゾーニチモリDM-100スプレー 420ml
二硫化モリブデン配合の乾燥被膜潤滑剤スプレーです。 ナラシ運転時の焼付防止、ダストや蒸気等の雰囲気中でオイル・グリースが使用できない箇所の潤滑に適しています。 塗布後、常温で乾燥被膜が形成できます。 スプレータイプなので、作業現場へ携帯可能です。
用途オイル・グリースが使えない箇所での潤滑に。 ナラシ運転の焼付き防止に。 紙粉、塵、ホコリ等の付着をきらう箇所の潤滑に。 トラスコ品番808-2235 灰黒 容量(mL)420 主成分二硫化モリブデン・グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
78,980 税込86,878
翌々日出荷