8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイゾーニチモリペーストスプレー 420ml
二硫化モリブデンを高濃度に配合した焼付防止用スプレーです。 機械の組立時のボルト・ナットのカジリ、焼付防止に最適です。 耐摩耗性にも優れているので、耐久性向上にも貢献できます。 キャップ、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。
用途機械の組立時のボルト・ナットのかじり及び焼付防止に。 ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。 高荷重や衝撃荷重の潤滑に。 トラスコ品番808-2251 灰黒 容量(mL)420 主成分鉱物油・二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.088L 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
84,980 税込93,478
当日出荷

ダイゾーニチモリMEペースト 3kg
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。
用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。 トラスコ品番808-2234 灰黒 使用温度範囲(℃)-30~130 容量(kg)3 主成分二硫化モリブデン・グラファイト 危険物の類別非危険物
1セット(3kg×6缶)
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ダイゾーニチモリMEペースト 1kg
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。
用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。 トラスコ品番808-2233 灰黒 使用温度範囲(℃)-30~130 容量(kg)1 主成分二硫化モリブデン・グラファイト 危険物の類別非危険物
1セット(1kg×6缶)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ダイゾーニチモリCペースト
二硫化モリブデンを高濃度に配合し、ボルト・ナットの焼付・カジリ防止、重機械のナジミ運転などに最適のペーストです。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。 各種産業機械の部品組立箇所。 ロール軸受など高荷重下のかん合部など。 灰黒 使用温度範囲(℃)-30~130 主成分二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物
1セット(0.5kg×6缶)ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。 超高温の環境に適しています。 防蝕・防錆効果に優れ、、高温・蒸気・薬品・腐蝕性ガスなどの悪条件の雰囲気下でも有効です。
用途超高温下での焼付固着防止に。 高温になる箇所のネジ部 加熱炉、乾燥炉、ボイラー、排気管などの締め付ボルト。 蒸気・薬・腐蝕性ガス・湿気などの悪条件下のネジ部。 ブロンズ 使用温度範囲(℃)-30~1000 ちょう度320 主成分金属粉末 危険物の類別非危険物
1セット(0.5kg×6缶)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイゾーニチモリMEペーストスプレー 420ml
二硫化モリブデンとグラファイトを配合した焼付防止用スプレーです。 「ペーストスプレー」より安価で経済的な製品です。 極圧性に優れているので、高荷重や衝撃荷重にも使用出来ます。 グラファイトを配合する事により、高温な環境にも使用出来ます。
用途機械の組立時のボルト・ナットのカジリ及び焼付防止に。 ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。 高荷重や衝撃荷重の潤滑に。 トラスコ品番808-2238 灰黒 容量(mL)420 主成分二硫化モリブデン・グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.112L 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
61,980 税込68,178
翌々日出荷

ダイゾーニチモリMEペースト 500g
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。
用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。 トラスコ品番808-2232 灰黒 使用温度範囲(℃)-30~130 容量(g)500 主成分二硫化モリブデン・グラファイト 危険物の類別非危険物
1セット(0.5kg×6缶)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ダイゾーニチモリDM-100スプレー 420ml
二硫化モリブデン配合の乾燥被膜潤滑剤スプレーです。 ナラシ運転時の焼付防止、ダストや蒸気等の雰囲気中でオイル・グリースが使用できない箇所の潤滑に適しています。 塗布後、常温で乾燥被膜が形成できます。 スプレータイプなので、作業現場へ携帯可能です。
用途オイル・グリースが使えない箇所での潤滑に。 ナラシ運転の焼付き防止に。 紙粉、塵、ホコリ等の付着をきらう箇所の潤滑に。 トラスコ品番808-2235 灰黒 容量(mL)420 主成分二硫化モリブデン・グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
78,980 税込86,878
翌々日出荷