二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。
色灰黒
トラスコ品番541-8917
容量(kg)16
使用目的潤滑
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番541-8887
容量(kg)16
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。
色灰黒
トラスコ品番541-8933
容量(kg)16
使用目的潤滑
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。
色灰黒
トラスコ品番808-2227
容量(kg)2.5
使用目的潤滑
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番808-2213
容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。
色灰黒
トラスコ品番541-8925
容量(kg)16
使用目的潤滑
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番541-8844
容量(kg)16
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。
色灰黒
トラスコ品番808-2226
容量(kg)2.5
使用目的潤滑
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。
色灰黒
トラスコ品番808-2225
容量(kg)2.5
使用目的潤滑
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番808-2211
容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番808-2214
容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。
色灰黒
トラスコ品番541-8852
容量(kg)16
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。
色灰黒
トラスコ品番541-8861
容量(kg)16
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番541-8879
容量(kg)16
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。
色灰黒
トラスコ品番808-2212
容量(kg)2.5
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番808-2210
容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
色白
トラスコ品番808-2209
容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
1セット(2.5kg×6缶)
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
色白
トラスコ品番808-2208
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
1セット(1kg×6缶)
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
色白
トラスコ品番541-8836
容量(kg)16
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
1缶(16kg)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
特殊バルブの採用によって缶をさかさまにしても噴射できますので、エンジンルーム内などの狭い箇所でも容易にご使用になれます。ガス抜きキャップ搭載。
用途有機モリブデンを含有する強力な防錆・浸透・潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
NSF-H1グレードに適合する食品機械用潤滑剤(Reg.No.133508 H1)です。無味、無臭のため食品機械用潤滑剤として適しています。白色で汚れを嫌う箇所の潤滑に最適です。耐水性能、防錆性能に優れています。
用途食品原料機械の軸受けおよび摺動部用。医薬品、化粧品及び化学薬品の製造機械メンテナンス用。食肉、野菜用スライサーの各部位の潤滑用。食品搬送用コンベア、包装機械の潤滑用。
トラスコ品番226-4493
色白色
使用温度範囲(℃)-20~120
容量(kg)16
容量(g)16
ちょう度2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。
価格も魅力のオールラウンダータイプです。
H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。
色淡黄
トラスコ品番541-8895
容量(kg)16
主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。
鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。
用途耐フレッチング用グリースに。
各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)
色白
トラスコ品番541-8810
容量(kg)16
使用目的グリース、潤滑
主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
色半透明
トラスコ品番808-2218
容量(mL)420
主成分合成油・PTFE
危険物の類別非危険物
1セット(420mL×20本)
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。
価格も魅力のオールラウンダータイプです。
H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。
色淡黄
トラスコ品番808-2216
主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE
危険物の類別非危険物
1セット(1L×4缶)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。
価格も魅力のオールラウンダータイプです。
H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。
色淡黄
トラスコ品番808-2217
容量(kg)2.5
主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×2缶)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
色白
トラスコ品番808-2206
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1セット(1kg×6缶)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
色半透明
トラスコ品番808-2220
容量(kg)2.5
主成分合成油・PTFE
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×2缶)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
色半透明
トラスコ品番808-2219
主成分合成油・PTFE
危険物の類別非危険物
1セット(1L×4缶)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
色白
トラスコ品番808-2207
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1セット(1kg×6缶)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
色白
トラスコ品番541-8828
容量(kg)16
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
色半透明
トラスコ品番541-8909
容量(kg)16
主成分合成油・PTFE
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
関連キーワード