10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USDAH1適合原料使用。 食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。 PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。 高温域での軟化流出はほとんどありません。 耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。 医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。 アズワン品番1-8091-01 使用温度範囲(℃)-40~230 ちょう度NLGI#000 外観半透明 増ちょう剤シリカ 基油合成油+パラフィン 固体潤滑剤他白色固体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
2,998 税込3,298
欠品中

ダイゾーニチモリOCE@N FO 4L
ホワイトミネラルオイルベースの汎用オイルです。 無味・無臭なので食品に色やにおいが移らないため食品加工工場の広い範囲でご使用になれます。 また、耐水性にも優れております。
用途食品製造機械のチェーン・スプロケットなどに。 トラスコ品番808-2203 透明 主成分ホワイトミネラルオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1セット(4L×2缶)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N FO 20L
ホワイトミネラルオイルベースの汎用オイルです。 無味・無臭なので食品に色やにおいが移らないため食品加工工場の広い範囲でご使用になれます。 また、耐水性にも優れております。
用途食品製造機械のチェーン・スプロケットなどに。 トラスコ品番541-8798 透明 主成分ホワイトミネラルオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
41,980 税込46,178
翌々日出荷

ダイゾーニチモリ半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS”
RoHS
食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。
用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。 トラスコ品番144-9901 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N POS 300ml
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。 H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。 半透明 トラスコ品番808-2243 容量(mL)300 主成分合成油・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量0.09L
1箱(300mL×20本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 2.5kg
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番808-2220 容量(kg)2.5 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×2缶)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 1L
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番808-2219 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(1L×4缶)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N SGS 300ml
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。 H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。 半透明 トラスコ品番808-2245 容量(mL)300 主成分合成油・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×20本)
62,980 税込69,278
翌々日出荷

高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番808-2218 容量(mL)420 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(420mL×20本)
62,980 税込69,278
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 16kg
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番541-8909 容量(kg)16 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
99,980 税込109,978
5日以内出荷