カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
絞り込み
ブランド
- ダイゾーニチモリ
- モノタロウ(2)
- K-CON(キタコ)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- キングジム(1)
- ナリカ(1)
- ベッセル(1)
- リキモリ(大東潤滑)(1)
- 下村電友舎製作所(1)
- 日東工業(1)
- 東日製作所(2)
「db-200 n-140」の検索結果

DB-200パッドグリース
ダイゾーニチモリ(74件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(60g)当日出荷数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険物の類別非危険物
DB-200Sディスクパッドスプレー
ダイゾーニチモリ(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(180mL)当日出荷数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
ブレーキグリース
ダイゾーニチモリ(83件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(60g)当日出荷二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色・粘ちょう状危険物の類別非危険物
ブレーキグリーススプレー
ダイゾーニチモリ(69件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ブレーキグリースEX
ダイゾーニチモリ(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(50g)当日出荷新開発特殊グリースをベースとしておりますので、ノンブラックタイプで、ラバー兼用を実現いたしました。他のノンブラックのブレーキグリースとは違いブレーキフルードと混ざっても凝固しない特長をもっています。外観オレンジ色危険物の類別非危険物